2ページ目: 誘引

誘引とは、支柱に植物の茎・つるを結びつけ、植物がバランスよい形で生長するのを助ける農業・園芸資材のことを指します。植物の茎を止めるには、特殊加工のくき止めテープがあり、ワンタッチの接着が可能です。 接ぎ木の際に使用するテープは、自然劣化するので、取り除く必要がなく、また台木への食いこみもありません。トマトやキュウリ、ナスといった果菜類などの誘引には、ポリプロピレン製の安価な誘引ヒモが便利。日光を浴びると、テープが化学変化により分解し、強度を増していく誘引テープもあります。保持力が必要な時期に、通常のテープよりも枝をしっかりと支えることが特長です。
特価
本日2月17日(火)は、農業資材・園芸用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
145件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
枝バウアー TAKIGEN(タキゲン)枝バウアーTAKIGEN(タキゲン)
6,998税込7,698
1袋(1000個)
5日以内出荷
トマトなどの荷重を軽減し果柄部の折れや落下を予防します。トマトの落下を抑制し収穫量の向上につながります。果柄部が細いトマトや日射量が少ない時期に有効です。柔軟な構造のため取付けが簡単です。
用途誘引材質ポリプロピレン(PP)
盆栽用アルミ線200g巻 セフティー3盆栽用アルミ線200g巻セフティー3
719税込791
1個
当日出荷
園芸・工作に加工しやすいアルミ線です。盆栽用・園芸用・工作用などに使用できます。
用途結束。質量(g)200材質(線材)アルミ
盆栽用アルミ線 カラー 石崎剣山製作所盆栽用アルミ線 カラー石崎剣山製作所
479税込527
1個
5日以内出荷
庭木や垣根、盆栽などの固定、結束に適している盆栽用針金です。アルミ製なので柔軟性に優れ、ワイヤー工作にも使えます。主に枝巻用として
用途盆栽枝の矯正に。茶色質量(g)約100
とめたつテープ 強結束用 ニチバンとめたつテープ 強結束用ニチバン
4,198税込4,618
1箱(10巻)ほか
当日出荷から5日以内出荷
誘引結束機とめたつ(TM) TMA100LT・TMA150の専用テープです。 とめたつ(TM)テープシリーズ中、最も強い結束力で様々な誘引にお使いいただけます。 貼面同士が付き、結束する蔓や新梢には付きにくいです。 水に濡れても剥がれにくいです。
用途誘引オレンジ寸法(mm×m)11×30
強保持力テープナー MAX(マックス)[事務用品・工具]強保持力テープナーMAX(マックス)[事務用品・工具]
15,880税込17,468
1台
3日以内出荷
梨やブドウをはじめとする果樹や、苗木の誘引に最適!使いやすさはそのままに、これまでのテープナーにはない結束保持力を実現しました。
用途果樹棚等の誘引・結束に適合テープ:TAPE-T32B長さ(mm)400幅(mm)40高さ(mm)170質量(g)540最大結束径(Φmm)45適合ステープル404F-L関連資料(2.84MB)取扱説明書(1.89MB)
くきたっちアルファ20 (細紐用) シームくきたっちアルファ20 (細紐用)シーム(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1袋(200個)
6日以内出荷
支点部がダブルフックなので耐久性があり、紐を挟んでも支点部が浮き上がらず紐を強く挟み込みます。 紐挟み部が長いため、縦紐・横紐どちらにも留められます。 紐挿入口が大きく開くため、クリップの留め外しが簡単に行えます。
グレー内径(Φmm)20(茎保持部)材質(本体)耐候性ポリプロピレン材質(バネ)1.8SW60C・ユニクロメッキ
軟銅線 GARDEN FRIENDS軟銅線GARDEN FRIENDS
699税込769
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
柔らかく加工しやすい。耐食性、電導性に優れています。
用途盆栽の曲作り、整枝、根止やDIY全般に。材質
むすばんフック シームむすばんフックシーム(1件のレビュー)
8,398税込9,238
1袋(500個)
6日以内出荷
紐を結ぶ作業を簡単に!誘引紐の取付・移動がワンタッチ!! 紐を結ばず巻き付けるだけで誘引紐の取り付けと取り外しができます。 フックSは折り返しを深くしているので誘引線が揺れても外れにくくなっていいます。
用途直立誘引時の誘引線への誘引紐取り付け用。材質1.6亜鉛メッキ鋼線 80C径(Φmm)1.6適合作物大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・キュウリ・ナス・ピーマン・メロン・パプリカ・イチジク・柑橘類
アートワイヤー 石崎剣山製作所アートワイヤー石崎剣山製作所(1件のレビュー)
949税込1,044
1巻(100g)
当日出荷から翌々日出荷
寸法(mm)D130×W170×H20質量(g)100内径(Φmm)120
園芸用ビニールタイ TAKAGI(高儀)園芸用ビニールタイTAKAGI(高儀)
199税込219
1セット(100本)
翌々日出荷
ねじって止めるだけ! すぐに使えるカットタイプ
用途結束などに材質本体:ポリ塩化ビニル、芯材:スチール
菊用ビニールタイ TAKAGI(高儀)菊用ビニールタイTAKAGI(高儀)
199税込219
1セット(100本)
翌々日出荷
ねじって止めるだけ! すぐに使えるカットタイプ
用途結束などに材質本体:ポリ塩化ビニル、芯材:スチール
盆栽用アルミ線 白 石崎剣山製作所盆栽用アルミ線 白石崎剣山製作所
369税込406
1個
当日出荷から5日以内出荷
庭木や垣根、盆栽などの固定、結束に適している盆栽用針金です。アルミ製なので柔軟性に優れ、ワイヤー工作にも使えます。主に枝巻用として
用途盆栽枝の矯正に。白(シルバー)質量(g)約100
誘引フック HDタイプ Valent誘引フック HDタイプValent
10,980税込12,078
1ケース(220個)
3日以内出荷
誘引作業の効率化に! HDタイプはフリーフォールという遊びがないため、 好きなタイミングで、好みの長さを垂らし誘引することが可能です。
用途誘引長さ(m)20フック全長(mm)180
誘引フック Oタイプ Valent誘引フック OタイプValent
8,198税込9,018
1ケース(180個)
3日以内出荷
誘引作業の効率化に! 箱から取り出すだけですぐ誘引が可能。 フリーフォールと呼ばれる遊びが2mついているため、 フックを設置したらすぐに誘引することができます。
用途誘引紐:白長さ(m)20、フリーフォール:2フック全長(mm)180
房吊りロング シーム房吊りロングシーム(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1袋(200個)
6日以内出荷
果房軸と枝との節間にバラ付きがあっても、本体をたわませたり捻じって掛けたりする事で節間に合わせて取り付ける事が可能です。 枝に掛けるフックを交互に2段設けているので、取り付けやすい枝に掛けることが出来ます。 節間によって取り付けにくい場合は、2本を連結させて使用する事でさらに対応出来ます。 早い段階から果房軸に取り付けることで、生長時の果房の重量による茎折れや裂けを低減し、収量と品質の向上に繋がります。 茎・枝に掛けて使用するため、様々な誘引方法での果房軸の補助に役立ちます。
ホワイト材質耐候性ポリプロピレン
誘引クリップ トップリング ナスニックス誘引クリップ トップリングナスニックス(1件のレビュー)
999税込1,099
1袋(100個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
作物が大きくなるにしたがって茎に重みが増すため、それに耐える箇所を”つりっ子”で抑え、生長点を”トップリング”で抑えます。 作物は成長により、生長点が斜めに傾きやすくなりますので、このデリケートな生長点を”トップリング”で優しく支える事により、生育部が安定し、次の誘引作業までの間が持てます。 キュウリの側枝誘引にも最適です。
用途トマト・きゅうり・メロンなどの様々な紐誘引に材質PP
誘引クリップ つりっ子 L24 ナスニックス誘引クリップ つりっ子 L24ナスニックス(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(20個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
誰でも簡単に確実な誘引が可能!耐久性がとても高く経済的! ”つりっ子”は、プロの生産者の皆様から30年以上愛され続けている優れた誘引クリップです。 大切な野菜をしっかり守り、確かな誘引で省力化できます。 誰でも手軽に使用でき、縛り直しもなく固定テープも使わないので大幅に労力を削減できる上、確実に固定できます。 他社の類似製品よりも耐久性が非常に高く、何作も繰り返し使用できるので、非常に経済的です。
用途トマト・きゅうり・メロンなどの様々な紐誘引に材質AES口径(mm)24
枝受けストッパー 安全興業枝受けストッパー安全興業
1,598税込1,758
1袋(10個)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
支柱の下部に取り付け、埋没を防止する支持材 軽くて丈夫
用途支柱の埋没防止材質PP
ゆ~いんキャッチ シームゆ~いんキャッチシーム(3件のレビュー)
579税込637
1袋(24個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
簡単・安い・繰り返し使える!! 作業効率と経済性を実現した紐用誘引クリップです。 細い紐から麻紐や幅広テープ紐まで楽々誘引できます。 紐挟み部が広いので誘引が簡単で、様々な誘引方法にも対応できます。 紫外線、日差し、薬品に強く、低価格で繰り返し使えます。
用途直立誘引・横紐誘引・斜め誘引・吊り降ろし誘引等、果菜類の紐誘引に。材質耐候性ポリプロピレン適合作物大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・キュウリ・ナス・ピーマン・メロン・パプリカ
識別テープ(寒冷地向け厚手タイプ) 竹谷商事識別テープ(寒冷地向け厚手タイプ)竹谷商事
12,980税込14,278
1ケース(10本)
当日出荷から3日以内出荷
森林・測量の分野で40年以上の実績を誇る調査用識別テープ
幅(mm)30厚さ(mm)0.1長さ(m)100
アルミ盆栽針金 OWLアルミ盆栽針金OWL
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
盆栽・アートフラワーなどに最適
用途盆栽果実用質量(g)300
豆フック TAKIGEN(タキゲン)豆フックTAKIGEN(タキゲン)
4,198税込4,618
1袋(100個)
4日以内出荷
豆類の誘引におすすめです。2つに折って、短いタイプとしても使用できます。赤色のため回収漏れを防ぎます。
用途豆類の誘引材質ポリプロピレン耐候性グレード長さ(mm)400標準色
針金誘引フック TAKIGEN(タキゲン)針金誘引フックTAKIGEN(タキゲン)
2,898税込3,188
1袋(100個)
4日以内出荷
トマトの縦紐誘引に最適なフックです。ワイヤーに素早く簡単に取り付けられます。C-1612-1、-2は一方向にしか進まない構造です。
用途誘引作業材質ステンレス(SUS304WPB)
誘引用針金 TAKIGEN(タキゲン)誘引用針金TAKIGEN(タキゲン)
48,980税込53,878
1袋(200本)
4日以内出荷
ワイヤー高さ2.5m程度であれば、トマトの段ずらし作業が低所作業車を使わずに行えます。葉かきや芽かきは手が届かないため、低所作業車を使用します。繰り返し使えるため、紐で誘引するよりも廃棄物が減りコスト削減につながります。
用途誘引材質線材(SWRH)長さ(mm)1300
園芸結束用シリコンバンド TAKAGI(高儀)園芸結束用シリコンバンドTAKAGI(高儀)
879税込967
1個(10本)
翌々日出荷
荷重のかかるネットの結束にも シリコン製で紫外線に強く長持ち!
用途簡易的な園芸用結束に質量(kg)●耐荷重/通常結束時:約2 2重結束時:約5
ネギさし 槍木産業ネギさし槍木産業
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷
植え穴あけ器軽量・アルミ製マルチの上でも条間スライド式爪(Φ2.5cm)7個付(追加可能)
質量(kg)2.5全長(cm)93全幅(cm)66
アルミ線カラー100g 喜久和アルミ線カラー100g喜久和
649税込714
1個(2mm)ほか
3日以内出荷
盆栽用カラー(黒褐色)アルミ線100g束です。
黒褐色質量(g)約100
カラーアルミ線 80g 喜久和カラーアルミ線 80g喜久和
549税込604
1個(4mm)ほか
3日以内出荷
80gと少量ですので小品盆栽や初心者の方で多くのサイズを揃えたい方に好評です。色は黒褐色になります。盆栽整枝用のアルミ線です。
黒褐色質量(g)約80
クキクリップ TAKIGEN(タキゲン)クキクリップTAKIGEN(タキゲン)
4,998税込5,498
1袋(100個)
6日以内出荷
きゅうりの誘引に最適です。棒や竹串を使用し、苗の転倒防止にも使用できます。
用途誘引
たっち君 フジカワたっち君フジカワ
59,980税込65,978
1箱(2000個)
4日以内出荷
つる系作物や茎の長い作物を支え、誘導する誘引クリップです。トマトなどの自重の重い物を上からの吊るし紐を軸に支えることも可能!ひも挟部は特殊な凹凸で、様々なひもに対応可能です。バネはステンレス製につき錆びに強く、適度な硬さを実現しています。
園芸用誘引紐 石本マオラン園芸用誘引紐石本マオラン
21,980税込24,178
1箱(4巻)
4日以内出荷から7日以内出荷
トマト・ナス・メロンなどの誘引にお使いいただけます。
長さ(m)5000
盆栽用アルミ線 カラー 石崎剣山製作所盆栽用アルミ線 カラー石崎剣山製作所
479税込527
1個
5日以内出荷
庭木や垣根、盆栽などの固定、結束に適している盆栽用針金です。アルミ製なので柔軟性に優れ、ワイヤー工作にも使えます。主に小枝巻用として。
用途盆栽枝の矯正に。茶色質量(g)約100
とめたつライト ニチバンとめたつライトニチバン
14,980税込16,478
1台ほか
4日以内出荷
針がいらない誘引結束機です。 針がいらないため安全・簡単に誘引作業を行えます。 本体重量が約320gと軽く、持ちやすいです。 持ち歩きの際に収納しやすいよう、閉じた状態を維持できるストッパーを設けています。 テープ収納部分と引き出し部分のカバーが一体化しているため、テープ交換作業がスムーズです。 専用粘着テープ「とめたつ(TM)テープ」シリーズ全製品がお使いいただけます。
用途誘引寸法(mm)153×278×41質量(g)320最大結束径(Φmm)33
とめたつプラス ニチバンとめたつプラスニチバン(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1セット
当日出荷から6日以内出荷
針がいらない誘引結束機です。 針がいらないため安全・簡単に誘引作業を行えます。 ヘッドがコンパクトになり、狭い場所にも差し込みやすくなりました。 本体が軽く、グリップが手にフィットする疲れにくい形状です。 クリアパーツの採用で、フタを開閉せずにテープ残量を確認できます。 専用粘着テープ「とめたつ(TM)テープ」シリーズ全製品がお使いいただけます。
用途誘引寸法(mm)304×145×34質量(g)325最大結束径(Φmm)45
強保持力テープナー用ステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]強保持力テープナー用ステープルMAX(マックス)[事務用品・工具]
49,980税込54,978
1ケース(100箱×3000本)
3日以内出荷
強保持力テープナー専用ステープル。従来のテープナーと比較して約2.5倍以上の保持力を実現(TAPE-25/604E-Lと比較した場合)
用途強保持力テープナー用消耗品幅(mm)0.4厚さ(mm)0.72横幅(mm)5対応機種HT-S45E、HT-S60E箱入数針数:3000本
強保持力テープナー用テープ MAX(マックス)[事務用品・工具]強保持力テープナー用テープMAX(マックス)[事務用品・工具]
39,980税込43,978
1ケース(20箱×5巻)
3日以内出荷
強保持力テープナー専用テープ。従来のテープナーと比較して約2.5倍以上の保持力を実現(TAPE-25/604E-Lと比較した場合)
用途強保持力テープナー用消耗品幅(mm)9厚さ(mm)0.25ブラック長さ(m)32箱入数5巻材質(テープ)ターポリン
強保持力テープナー MAX(マックス)[事務用品・工具]強保持力テープナーMAX(マックス)[事務用品・工具]
17,980税込19,778
1台
3日以内出荷
強保持力テープナーの使いやすさはそのままに、さらに太い枝や枝と番線との距離がある箇所にも対応したタイプ。
用途果樹棚等の誘引・結束に適合テープ:TAPE-T32B長さ(mm)400幅(mm)40高さ(mm)192質量(g)600最大結束径(Φmm)53適合ステープル404F-L関連資料(1.91MB)取扱説明書(2.61MB)
テープナー用紙テープ MAX(マックス)[事務用品・工具]テープナー用紙テープMAX(マックス)[事務用品・工具]
45,980税込50,578
1ケース(30箱×10巻)
3日以内出荷
環境に配慮した紙素材のテープナー用テープ。土に埋めると約3カ月で分解します。雨や紫外線に当たっても保持力を維持するので、露地栽培にもご使用いただけます。
用途テープナー用消耗品幅(mm)11厚さ(mm)0.13長さ(m)34箱入数10巻材質(テープ)紙(パルプ原料)関連資料(2.45MB)
とめたつ用カッター刃 ニチバンとめたつ用カッター刃ニチバン
1,698税込1,868
1枚
当日出荷
とめたつTMA100・TMA100LT・TMA150の替刃です。
ローラーフック PaskalローラーフックPaskal
44,980税込49,478
1ケース(350個)
当日出荷から3日以内出荷
誘引ワイヤから落ちにくいデザインになっています。 HDタイプ・Oタイプ等の誘引フックと違い、フック自体を持ち上げなくても誘引ができます。 フックに残った紐は次作でも使用できます。
用途誘引長さ(m)36

育苗・誘引・接木』には他にこんなカテゴリがあります

誘引