絞り込み
ブランド
  • HARAX(ハラックス)(7)
  • シンセイ(2)
  • アルミス(1)
最大積載荷重(kg)
  • 150
  • 10(1)
  • 30(8)
  • 40(3)
  • 50(4)
  • 60(5)
  • 80(24)
  • 100(29)
  • 110(1)
  • 120(9)
  • 200(6)
  • 250(3)
  • 300(9)
  • 400(8)
  • 500(9)
  • 600(3)
  • 800(3)
  • 850(2)
  • 1200(1)
  • 3000(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
運搬・収納・保管のカテゴリーには、苗や収穫物、作業道具などの運搬に使う道具や、玄米や野菜用の保管用専門・低温貯蔵庫が入っています。ハウス内などで運搬に使うキャリー・ハウスカーは小型の押車型。軽くて丈夫な素材、畝幅にタイヤ幅を調整、荷台の広さ・高さ・ガイド高の調整、ハンドル脱着式などが製品ごとの特徴です。ワゴンタイプや電動運搬車、座って作業が可能な乗用作業車、リヤカーなども同様に運搬具として使用します。また、軽トラや一輪車、フォークリフトでの苗の運搬に使われるのが、育苗棚や苗箱運搬棚・収容棚です。
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガーデンリヤカー(ノーパンク) シンセイガーデンリヤカー(ノーパンク)シンセイ
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
深くて大きな船が水や土を運搬するのに便利です。15インチのノーパンクタイヤが作業効率の向上に役立ちます。本体が軽く、船の取り外しが簡単なので、収納もラクラク。
材質フレーム:スチール/船:プラスチック寸法(mm)約全長1360×高さ810質量(kg)約13(フレーム10/船3)容量(L)(液体)約90耐荷重(kg)約150タイヤタイプ15インチノーパンクフレーム幅(mm)約700
楽太郎 アルミ製収穫台車 HARAX(ハラックス)楽太郎 アルミ製収穫台車HARAX(ハラックス)(1件のレビュー)
91,980税込101,178
1台
翌々日出荷
組み替えによって荷台幅をタイヤ幅よりも広くセットできますから収穫物をより多く乗せることができ、左右からの積み下ろしにも便利です。
最大積載量(kg)150荷台寸法(高さ)(mm)760~960荷台寸法(長さ)(mm)920荷台寸法(幅)(mm)1070~1670タイヤ幅(mm)1150~1750
愛菜号 13×3タイヤ使用タイプ HARAX(ハラックス)愛菜号 13×3タイヤ使用タイプHARAX(ハラックス)
47,980税込52,778
1台
当日出荷
13×3T(N)(直径約36cm)を使用のため、悪路での走行に最適です。 荷台面が42cmと高いため腰をあまり曲げなくても収穫物をコンテナに入れられます。さらに特殊な形状のハンドルが作業を楽にします。 ハンドルにフックが付いていますから手かごを掛けられ便利です。
最大積載量(kg)150荷台寸法(高さ)(mm)420荷台寸法(長さ)(mm)110~125荷台寸法(幅)(mm)420~620ハンドル高さ(mm)720~890タイヤ幅(mm)330(タイヤの芯々)ホイールベース(mm)560
アルミワーカー アルミスアルミワーカーアルミス(3件のレビュー)
89,980税込98,978
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
収穫作業に、苗の定植に欠かせない道具。 アルミ製なので軽く、操作性、耐久性ともにバツグン。重量物の収穫、運搬に。 台の高さ及び幅が用途によって変えられます。
RoHS指令(10物質対応)対応
楽太郎 RA-100・RA-200共通部品 HARAX(ハラックス)楽太郎 RA-100・RA-200共通部品HARAX(ハラックス)
27,980税込30,778
1台
翌々日出荷
荷台の高さを低くする部品です。苗の値付けや石拾いに便利です。
最大積載量(kg)150荷台寸法(高さ)(mm)200~450(RA-100)、280~530(RA-200)タイヤ幅(mm)1280~1880
楽太郎 アルミ製収穫台車 HARAX(ハラックス)楽太郎 アルミ製収穫台車HARAX(ハラックス)
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
組み替えによって荷台幅をタイヤ幅よりも広くセットできますから収穫物をより多く乗せることができ、左右からの積み下ろしにも便利です。
最大積載量(kg)150荷台寸法(高さ)(mm)840~1040荷台寸法(長さ)(mm)920荷台寸法(幅)(mm)1070~1670タイヤ幅(mm)1150~1750
ブレーキ付プラスチック静音台車 シンセイブレーキ付プラスチック静音台車シンセイ
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
ギアロック式ブレーキ採用。ハンドルから手を放すとブレーキがかかり、斜面でも停車が可能です。静音タイヤなので移動運搬が静かに行えます。折り畳み式で収納時に場所を取りません。荷台はプラスチック製でで丈夫です。
材質荷台:プラスチック、タイヤ:合成ゴム、ギヤ機構:スチール折りたたみ寸法(mm)ハンドル折りたたみ時:高さ240mm
楽太郎 HARAX(ハラックス)楽太郎HARAX(ハラックス)
129,800税込142,780
1台
翌々日出荷
仕様組立品材質(本体)アルミ合金
楽太郎 HARAX(ハラックス)楽太郎HARAX(ハラックス)
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
高さ、タイヤ幅を調整できますので、圃場に合わせて作業できます。 最大で20kgコンテナが7個乗ります。
均等荷重(kg)150材質本体:アルミ合金積載面寸法(mm)920×1070~1670全長×全幅W×全高(mm)1430×1200~1900×840~1040タイヤ幅(mm)1150~1750
楽太郎 RA-100・RA-200共通部品 HARAX(ハラックス)楽太郎 RA-100・RA-200共通部品HARAX(ハラックス)
20,980税込23,078
1台
翌々日出荷
荷台の高さをタイヤフレームぎりぎりまで低くする部品です。キャベツなどが入った重いコンテナを荷台へ楽に上げられます。
最大積載量(kg)150荷台寸法(高さ)(mm)660(RA-100)、740(RA-200)タイヤ幅(mm)1270~1870
運搬・収納・保管