絞り込み
ブランド
  • アルミス(1)
  • CANYCOM(1)
  • ウィンブルヤマグチ(1)
最大積載荷重(kg)
  • 250
  • 10(1)
  • 30(8)
  • 40(3)
  • 50(4)
  • 60(5)
  • 80(24)
  • 100(29)
  • 110(1)
  • 120(9)
  • 150(10)
  • 200(6)
  • 300(9)
  • 400(8)
  • 500(9)
  • 600(3)
  • 800(3)
  • 850(2)
  • 1200(1)
  • 3000(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
運搬・収納・保管のカテゴリーには、苗や収穫物、作業道具などの運搬に使う道具や、玄米や野菜用の保管用専門・低温貯蔵庫が入っています。ハウス内などで運搬に使うキャリー・ハウスカーは小型の押車型。軽くて丈夫な素材、畝幅にタイヤ幅を調整、荷台の広さ・高さ・ガイド高の調整、ハンドル脱着式などが製品ごとの特徴です。ワゴンタイプや電動運搬車、座って作業が可能な乗用作業車、リヤカーなども同様に運搬具として使用します。また、軽トラや一輪車、フォークリフトでの苗の運搬に使われるのが、育苗棚や苗箱運搬棚・収容棚です。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミワーカー アルミスアルミワーカーアルミス(3件のレビュー)
159,800税込175,780
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
収穫作業に、苗の定植に欠かせない道具。 アルミ製なので軽く、操作性、耐久性ともにバツグン。重量物の収穫、運搬に。 台の高さ及び幅が用途によって変えられます。
RoHS指令(10物質対応)対応
小型歩行クローラー運搬車 PX25 ウィンブルヤマグチ小型歩行クローラー運搬車 PX25ウィンブルヤマグチ
259,800税込285,780
1台
11日以内出荷
一輪車代わりに、簡単操作で御使い頂けます。三方スライド枠式で、1段に20kgコンテナが2~4個並びます。丈夫な足回りが自慢です。芯金レスのゴムクローラ装着で低振動軽量コンパクトショートボディー鉄板張り三方スライドドア
用途土・堆肥・穀物・果物・野菜などの運搬木材・建築資材・土木用資材・農業資材などの運搬適合エンジン最大(Ps)3寸法(mm)機体:全長1400×全幅650×全高850質量(kg)機体:125高さ(mm)床面 地上:360タイプ三方枠スライド式 固定荷台寸法走行部:クローラ幅180×中心距離460×接地長630mm内寸法(mm)荷台:長さ750~1050×幅530~850×深さ 前:340 /横:150最大積載量(kg)250変速段数F2・R1
歩行型ホイール運搬車”こまわりくん” CANYCOM歩行型ホイール運搬車”こまわりくん”CANYCOM
449,800税込494,780
1台
21日以内出荷
小回りがきき狭い所でもレバーひとつで容易に方向転換が可能です。タイヤ式なので軟弱地以外の使用がお勧めです。狭い所でもレバーひとつで容易に方向転換が可能なサイドクラッチ付です。自由自在に伸び縮みするスライド式サイドフレーム装着により荷台がワイドに使えます。
用途農業資材・堆肥・収穫物運搬に。トラスコ品番467-8599材質本体:スチール車輪:ゴム長さ(mm)1825幅(mm)675高さ(mm)990タイプ後押し三輪車最大積載量(kg)250使用燃料自動車用無鉛ガソリン走行速度(km/h)負荷:2.9~5.1馬力(PS)4.2最小旋回半径(mm)1.1
運搬・収納・保管