絞り込み
ブランド
  • HARAX(ハラックス)(4)
  • 昭和ブリッジ販売(2)
最大積載荷重(kg)
  • 200
  • 10(1)
  • 30(8)
  • 40(3)
  • 50(4)
  • 60(5)
  • 80(24)
  • 100(29)
  • 110(1)
  • 120(9)
  • 150(10)
  • 250(3)
  • 300(9)
  • 400(8)
  • 500(9)
  • 600(3)
  • 800(3)
  • 850(2)
  • 1200(1)
  • 3000(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ハウスカー(園芸運搬車)とは、農作業において荷物の運搬を伴う作業を行うときに用いられる道具です。荷台と車輪の部分から成り立ち、荷台の大きさや高さ、持ち手の形状などにさまざまなものがあります。荷台の素材の多くは耐久性のよいアルミ。車輪は、4輪のもの、2輪のもの、車輪の数や幅を調整できるものから選択できます。電動式では、悪路や坂道での移動が容易です。扱う農作物や場所に合わせた適切なものを選ぶことで、植え付けや収穫作業をスムーズにします。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラックスカーゴ アルミ製フラコン台車 HARAX(ハラックス)ラックスカーゴ アルミ製フラコン台車HARAX(ハラックス)
129,800税込142,780
1台
翌々日出荷
棚板はアルミ板前面張りです。 棚板は6cm間隔で高さの調節が可能です。また増設も可能です。
最大積載量(kg)200(棚板1枚当り60)全長(mm)1750(取手含む)全幅(mm)640全高(mm)1600棚板数(枚)標準2枚付(3段)有効内寸法(mm)(棚板)580×1600
楽太郎 アルミ製伸縮式サイドガード付収穫台車(強力型) HARAX(ハラックス)楽太郎 アルミ製伸縮式サイドガード付収穫台車(強力型)HARAX(ハラックス)
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
アルミ製収穫台車「楽太郎」シリーズの中で最も強力型で、キャベツ等の重量物野菜の収穫にピッタリです。 前後にガード(脱着可能)が付いていますから、安心して荷物の積みおろしができます。
最大積載量(kg)200荷台寸法(高さ)(mm)780荷台寸法(長さ)(mm)1100、1100~1250(ガードが伸縮)荷台寸法(幅)(mm)1500タイヤ幅(mm)850~1350
楽太郎 HARAX(ハラックス)楽太郎HARAX(ハラックス)
159,800税込175,780
1台
翌々日出荷
仕様組立品材質(本体)アルミ合金
ラックスカーゴ HARAX(ハラックス)ラックスカーゴHARAX(ハラックス)
139,800税込153,780
1台
翌々日出荷
棚板は6cm間隔で高さ調節可能です。 棚板は増減可能です。(標準は2枚付)
用途カゴトレーの運搬に積載荷重(kg)積載重量200(棚板1枚当り60)仕様組立品付属品標準棚板2枚トラスコ品番176-4145長さ(mm)1750幅(mm)640質量(kg)34高さ(mm)1600材質(本体)アルミ合金タイヤタイプ2輪250-4Aエアー入りタイヤ2輪Φ150キャスター(ストッパー付)積載面寸法(幅W×長さL)(mm)580×1600
万能作業台車 昭和ブリッジ販売万能作業台車昭和ブリッジ販売(1件のレビュー)
99,980税込109,978
1台
8日以内出荷
AW-1は、標準的なコンテナを最大10個搭載可能な万能作業台車です。荷台高さを調節できるのをはじめ、荷台ガード、車輪間隔も無段階調整を可能にし、多彩な用途に対応します。 農作業での過酷な作業に対応して、荷台部には40×20mmを、車輪部には30×30mmの強靭な角パイプを使用。荷台部と車輪部はスクリューネジで簡単に分解・組立ができ、コンパクトに収納ができます。
最大積載量(kg)200荷台寸法(長さ)(mm)1000タイヤサイズ26インチ/チューブタイヤガード幅(mm)1060~1500
万能作業台車 昭和ブリッジ販売万能作業台車昭和ブリッジ販売
129,800税込142,780
1台
3日以内出荷
26インチ ノーパンクタイヤ
最大積載量(kg)200タイヤサイズ26インチ(ノーパンクタイヤ)

運搬・収納・保管』には他にこんなカテゴリがあります

ハウスカー(園芸運搬車)