絞り込み
ブランド
  • アルミス(1)
  • CANYCOM(1)
  • ウィンブルヤマグチ(1)
最大積載荷重(kg)
  • 250
  • 10(1)
  • 30(8)
  • 40(3)
  • 50(4)
  • 60(5)
  • 80(24)
  • 100(29)
  • 110(1)
  • 120(9)
  • 150(10)
  • 200(6)
  • 300(9)
  • 400(8)
  • 500(9)
  • 600(3)
  • 800(3)
  • 850(2)
  • 1200(1)
  • 3000(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ハウスカー(園芸運搬車)とは、農作業において荷物の運搬を伴う作業を行うときに用いられる道具です。荷台と車輪の部分から成り立ち、荷台の大きさや高さ、持ち手の形状などにさまざまなものがあります。荷台の素材の多くは耐久性のよいアルミ。車輪は、4輪のもの、2輪のもの、車輪の数や幅を調整できるものから選択できます。電動式では、悪路や坂道での移動が容易です。扱う農作物や場所に合わせた適切なものを選ぶことで、植え付けや収穫作業をスムーズにします。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミワーカー アルミスアルミワーカーアルミス(3件のレビュー)
159,800税込175,780
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
収穫作業に、苗の定植に欠かせない道具。 アルミ製なので軽く、操作性、耐久性ともにバツグン。重量物の収穫、運搬に。 台の高さ及び幅が用途によって変えられます。
RoHS指令(10物質対応)対応
小型歩行クローラー運搬車 PX25 ウィンブルヤマグチ小型歩行クローラー運搬車 PX25ウィンブルヤマグチ
259,800税込285,780
1台
11日以内出荷
一輪車代わりに、簡単操作で御使い頂けます。三方スライド枠式で、1段に20kgコンテナが2~4個並びます。丈夫な足回りが自慢です。芯金レスのゴムクローラ装着で低振動軽量コンパクトショートボディー鉄板張り三方スライドドア
用途土・堆肥・穀物・果物・野菜などの運搬木材・建築資材・土木用資材・農業資材などの運搬適合エンジン最大(Ps)3寸法(mm)機体:全長1400×全幅650×全高850質量(kg)機体:125高さ(mm)床面 地上:360タイプ三方枠スライド式 固定荷台寸法走行部:クローラ幅180×中心距離460×接地長630mm内寸法(mm)荷台:長さ750~1050×幅530~850×深さ 前:340 /横:150最大積載量(kg)250変速段数F2・R1
歩行型ホイール運搬車”こまわりくん” CANYCOM歩行型ホイール運搬車”こまわりくん”CANYCOM
449,800税込494,780
1台
21日以内出荷
小回りがきき狭い所でもレバーひとつで容易に方向転換が可能です。タイヤ式なので軟弱地以外の使用がお勧めです。狭い所でもレバーひとつで容易に方向転換が可能なサイドクラッチ付です。自由自在に伸び縮みするスライド式サイドフレーム装着により荷台がワイドに使えます。
用途農業資材・堆肥・収穫物運搬に。トラスコ品番467-8599材質本体:スチール車輪:ゴム長さ(mm)1825幅(mm)675高さ(mm)990タイプ後押し三輪車最大積載量(kg)250使用燃料自動車用無鉛ガソリン走行速度(km/h)負荷:2.9~5.1馬力(PS)4.2最小旋回半径(mm)1.1

運搬・収納・保管』には他にこんなカテゴリがあります

ハウスカー(園芸運搬車)