絞り込み
ブランド
  • マキタ
  • HARAX(ハラックス)(68)
  • アルミス(40)
  • CANYCOM(31)
  • シンセイ(24)
  • ヤンマー(16)
  • 共立(10)
  • 槍木産業(10)
  • ウィンブルヤマグチ(4)
  • 昭和ブリッジ販売(3)
  • 和コーポレーション(3)
  • アルインコ(1)
  • YARD FORCE(1)
  • MEIHO(ワキタ)(1)
最大積載荷重(kg)
  • 130(1)
  • 300(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式運搬車(本体のみ) CU180DZN マキタ充電式運搬車(本体のみ) CU180DZNマキタ(1件のレビュー)
99,980税込109,978
1台
欠品中
18Vバッテリ1本でパワフルに使える「充電式」運搬車。 農家、果樹園、造園、建設現場などあらゆるシーンで活躍。 後方からの光で反射、視認性を向上。
最大積載量(kg)130タイプ本体のみ バッテリ・充電器別売り電圧(V)18仕様最大登坂能力12度
充電式運搬車 マキタ充電式運搬車マキタ
439,800税込483,780
1台
3日以内出荷
ブレーキハンドブレーキ+サポートブレーキ電圧(V)直流36(18×2)最大積載量(kg)平地(0°~3°):300、傾斜地(3°~12°):180最小回転半径(mm)1150(前輪を軸に開店した場合)保護等級IPX4使用時間約1時間40分(BL1860B×4個)※バッテリ2個で駆動/切替スイッチ付電動機DCブラシレスモータータイヤタイプ前輪/後輪:チューブ式組合対応【パイプ仕様】注文コード:21036385/品番:CU00M+注文コード:21036394/品番:CUA、【ダンプバスケット仕様】注文コード:21036410/品番:CU00L +注文コード:21036394/品番:CUA、【フラットバスケット仕様】注文コード:21036419/品番:CU00N+注文コード:21036428/品番:CUB速度調節方式スイッチレバー(0km/h~最高速度)最高速度(km/h)前進:5、3.5、1.5、後進:1.0走行距離(km)7.2km(BL1860B×4個)※バッテリ2個で駆動/切替スイッチ付登坂角度12
充電式運搬車 マキタ充電式運搬車マキタ(1件のレビュー)
689,800税込758,780
1台
3日以内出荷
最大積載量(kg)平地:300(3°未満)、傾斜地:180(3~12°未満)
手動ダンプユニット マキタ手動ダンプユニットマキタ
69,980税込76,978
1台
3日以内出荷

運搬・収納・保管』には他にこんなカテゴリがあります

ハウスカー(園芸運搬車)