絞り込み
ブランド
  • MEIHO(ワキタ)
  • HARAX(ハラックス)(68)
  • アルミス(40)
  • CANYCOM(30)
  • シンセイ(24)
  • ヤンマー(16)
  • 共立(10)
  • 槍木産業(10)
  • ウィンブルヤマグチ(5)
  • マキタ(4)
  • 昭和ブリッジ販売(3)
  • 和コーポレーション(3)
  • アルインコ(1)
  • YARD FORCE(1)
最大積載荷重(kg)
  • 120(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アシストキャリーらくらく君 MEIHO(ワキタ)アシストキャリーらくらく君MEIHO(ワキタ)
219,800税込241,780
1台
翌々日出荷
最大積載量120kg、12度の傾斜も、らくらく登板。 バックもできて、一輪車感覚で大量運搬が可能です。 手元操作でスピードを無段階に切り替えることができます。 また、低速・高速モードをスイッチ1つで選択できます。 身長に合わせてハンドルの高さを3段階に調節可能。 また、ハンドルは内側に折り曲げられコンパクトになり、 保管時にスペースをとりません。 パイプ荷台は前と左右にそれぞれ10cm伸び、大きな荷物もらくらく。 また、ダンプカーのようにワンタッチで荷台が持ち上がり荷降ろしに便利です。 後輪幅は、41~64cmまで伸ばせ、大きな荷物も安定して運べます。 フル充電(8時間)で3.5時間の走行が可能。 家庭用のコンセントに夜充電して、翌日作業OK。 バッテリーの残量も手元で確認できます。
質量(kg)48(バッテリー、パイプ荷台含む)角度(°)最大登板:12(120kg積載時)最大積載量(kg)120全長×全幅W(mm)パイプ荷台寸法:870~970×660~860寸法(全長×全高×全幅W)(mm)1350×740×830~900バッテリーDC24V/12A(充電式100V 50/60)速度調節方式前後進無段階式速度調節グリップ(グリップ0位置自動復帰式)最高速度(km/h)低速設定:前進時最大速度3.0(後進時最大速度1.3)、高速設定:前進時最大速度5.8(後進時最大速度2.0)

運搬・収納・保管』には他にこんなカテゴリがあります

ハウスカー(園芸運搬車)