絞り込み
ブランド
  • 近江屋ロープ
  • モノタロウ(11)
  • 末松電子製作所(189)
  • コンパル(73)
  • タイガー(防獣)(60)
  • 未来のアグリ(51)
  • アポロ(41)
  • イノホイ(32)
  • 福農産業(28)
  • ネクストアグリ(26)
  • セフティー3(22)
  • エスコ(21)
  • ミツギロン(21)
  • アース製薬(19)
  • ファームエイジ(18)
  • ニッショウ機器(17)
  • プラスリブ(16)
  • スイデン(15)
  • プラスワンスタイル株式会社(14)
  • ヨツギ(13)
  • 龍宝丸(12)
対象動物
  • その他(3)
  • クマ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉄製羽根つきアンカー 近江屋ロープ鉄製羽根つきアンカー近江屋ロープ(2件のレビュー)
199税込219
1本ほか
翌日出荷から4日以内出荷
返し付き。
用途シートやフェンスの下部抑え用打ち込み杭として材質鉄製メッキ材寸法(Φ×mm)9×440
熊剥ぎ防止ロープ クマコマル 1.7(KPロープ トワイン巻 4mm) 近江屋ロープ熊剥ぎ防止ロープ クマコマル 1.7(KPロープ トワイン巻 4mm)近江屋ロープ
2,598税込2,858
1巻
3日以内出荷
樹皮剥ぎ防止ロープ。熊による樹皮剥ぎ防止に効果を発揮! 独自の結び方を採用することにより、木の成長に対応、木の変形を防止 耐用年数が10年程度であり、間伐作業と同時期に作業が可能 作業が簡単であり、作業コストの低減が可能 数年の実地作業による経験から、独自の繊維混合ロープを製作強度と結び易さを実現 製品形状は内側から引き出し易いトワイン巻き
用途熊剥ぎ被害防止仕様巻き方:トワイン巻材質ポリエチレン&ポリエステル質量(kg)約1.7長さ(m)約200ロープ径(Φmm)4伸び(%)16.3破断強度(kN)2.3対象動物クマ
Φ4mm メッキワイヤメッシュ900mm×1.950mm 近江屋ロープΦ4mm メッキワイヤメッシュ900mm×1.950mm近江屋ロープ
13,980税込15,378
1セット(5枚)
翌々日出荷
突き出し無しのため、安全。
用途小動物の侵入防止等に。材質3種亜鉛メッキ鉄線線径(Φmm)4寸法(幅W×長さL)(mm)900×1950網目(mm)75×150
イノシッシスカートパネル(獣害柵補強資材) 近江屋ロープイノシッシスカートパネル(獣害柵補強資材)近江屋ロープ
13,980税込15,378
1セット(10枚)
翌々日出荷
上部取付用フック付き。
用途既設フェンスの下部補強(潜り込み防止)用に。材質3種亜鉛メッキ鉄線線径(Φmm)3.2寸法(幅W×長さL)(mm)500×2100対象動物害獣網目(mm)75×150
モグレーヌ(獣害柵補強資材) 近江屋ロープモグレーヌ(獣害柵補強資材)近江屋ロープ
29,980税込32,978
1セット(20枚)
翌日出荷
モグレーヌは本体パネルと返し付きアンカーが一体化しているので、従来の補強資材と比べて施工の手間を大幅に軽減できます。 また、既存フェンスと結束しておくことで、害獣や地盤の押し上げによるアンカー抜けを効果的に防止します。
質量(kg/枚)0.86対象動物害獣パネルJIS G3547 SWMG H3(亜鉛メッキ鉄線 3種鍍金) Φ4.0 300×900 75×150目適合アンカー異形丸棒(返し付き) SD295A D10×495 (本体パネルと一体溶接)
グリーンブロックシェルター 近江屋ロープグリーンブロックシェルター近江屋ロープ
25,980税込28,578
1セット(100枚)
4日以内出荷
熊や鹿が木の樹皮を剥ぐことである樹皮剥ぎ防止のプラスチックネットです。樹皮に絡みつくダブル編組織で、超軽量で運搬が容易です。そのため、設置・撤去が簡単です。また、締結はインシュロックでロープなども活用できます。柔軟性・伸縮性があるので樹木の成長を妨げず、保護します。
用途樹皮剥ぎ防止材質ポリプロピレン目合い(mm)13×13
スカートネット 近江屋ロープスカートネット近江屋ロープ
2,998税込3,298
1巻ほか
3日以内出荷から8日以内出荷
獣害防止ネットの下部補強用(もぐりこみ防止用)として。その他既存ネットのかさ増し用等さまざまな用途にお使いいただけます。
材質ポリエチレン長さ(m)50対象動物
ハイレルカイナー 拡張セット 近江屋ロープハイレルカイナー 拡張セット近江屋ロープ
27,980税込30,778
1セット
翌々日出荷
材質キューブブロック/ジョイントキャップ/アンカー杭:樹脂サイズ防鳥ネット:30mm目合い/ポリエチレン製/黒色 SLP支柱(丸パイプ):厚み:0.5mm/太さ38.1mmΦ×長さ1800mm SLP支柱用杭(角パイプ):厚み1.6mm/太さ25mm角×長さ500mm寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×1800×1800セット内容SLP支柱 1800mm×5本/SLP支柱用杭 500mm×2本/防鳥ネット 1.8mm角×3枚/キューブブロック×2個/ジョイントキャップ×8個/アンカー杭×4本/SGケーブルタイ(100本入)×1袋
ハイレルカイナー 本体部セット 近江屋ロープハイレルカイナー 本体部セット近江屋ロープ
41,980税込46,178
1セット
翌々日出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×1800×1800セット内容SLP支柱 1800mm×8本/SLP支柱用杭 500mm×4本/防鳥ネット 1.8mm角×5枚/キューブブロック×4個/ジョイントキャップ×12個/ネット取付用ボトル×12本/アンカー杭×8本/SGケーブルタイ(100本入)×1袋/入口用パイプ×1本/入口用ロープ×2本/支柱用杭打込み用ボルト×1本サイズ防鳥ネット:30mm目合い/ポリエチレン製/黒色 SLP支柱(丸パイプ):厚み:0.5mm/太さ38.1mmΦ×長さ1800mm SLP支柱用杭(角パイプ):厚み1.6mm/太さ25mm角×長さ500mm材質キューブブロック/ジョイントキャップ/アンカー杭:樹脂
防鳥・防獣用品