カラスネットイノベックス(旧:ダイオ化成)(5件のレビュー)当日出荷
周囲におもり入りロープを縫い込んだゴミ置き場のカラス対策用ゴミネット。
4mm目のネットがカラスや犬、猫によるゴミ置き場へのイタズラを軽減します。
対象のゴミ(ゴミ置き場)に上から被せるだけの非常に簡単な使用方法。
用途ゴミ置き場カラス対策の決定版 大人気のイエロー ゴミステーション ゴミ集積所むけゴミネット カラス被害軽減に材質ポリエチレン目合い(mm)4
フクロウ銀ピカイノベックス(旧:ダイオ化成)6日以内出荷
害鳥対策に!!鳥の被害が気になる場所に、吊るして使用できる簡易は防鳥忌避具です。風で不規則に揺れる事と日中光の乱反射で鳥を威嚇します。小型鳥類の天敵!猛禽類風の目玉付
材質ABS樹脂色シルバー寸法(cm)14×24.5×3
地獄のトゲトゲ 2本入りイノベックス(旧:ダイオ化成)4日以内出荷
ベランダやお庭に設置する鳥獣害対策用品です。ネコや小動物の歩行する場所や、侵入経路に並べることで、建物・敷地へのを防ぐ効果があります。また、ベランダの手すりに取り付けて鳥の糞、巣作りを防ぐ効果があります。専用の連結ピンを使用して並列や縦列の連結ができます。本品はスジの部分で曲げたり、ハサミでカットする事が可能です。
セット内容シート2枚、連結ピン8本材質ポリプロピレン製色ブルーグレー入数2寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)4.5×45×3.75
鳥よけ回転キラキライノベックス(旧:ダイオ化成)5日以内出荷
太陽光を120面で乱反射、弱い風でも回転しやすいベアリング採用。風を受けてくるくるまわり、日中の光を乱反射して動きと光の効果で鳥を威嚇します。簡単な組み立てで、フェンスや柱、ポールなどに縛り付けてご使用ください。組立用の接着剤、設置用の結束バンド(3本)付き。
材質【本体】ABS樹脂 【ベアリング・ナット】スチール 【結束バンド】ナイロン色シルバー直径×高さ(cm)【回転アーム】42×23
我が家のカラスネット 0.8m×0.8mイノベックス(旧:ダイオ化成)(1件のレビュー)当日出荷
戸別収集や、小規模なゴミだしに最適な袋上のカラス対策用ゴミネット。
4mm目のネット部分がカラス等のゴミ置き場へのイタズラを軽減します。
上からかぶせるだけの新・袋状設計でゴミをしっかり守ります。
オモリが従来品より重いです(メーカー比約1.7倍)。
袋状の仕上げでゴミにすっぽりかぶせられてネーム書き込み用のタグがついています。
ネットの固定用のロープ付。
用途対象のゴミ(ゴミ置き場)に上から被せるだけの非常に簡単な使用方法。色黄色材質ポリエチレントラスコ品番819-4896長さ(m)0.8寸法(m)0.8×0.8幅(m)0.8目合い(mm)4
防鳥ハニカムボールイノベックス(旧:ダイオ化成)当日出荷
ハニカムボール 直径12cm 1個入 ホログラムフィルムの光の反射で害鳥にアピール 困っている場所にぶら下げて使用します。
用途鳥よけ 防鳥具 鳥対策 忌避具 鳥追用品材質PET直径(Φcm)15アズワン品番64-8356-91RoHS指令(10物質対応)対応
防鳥シュシュ 15cmイノベックス(旧:ダイオ化成)4日以内出荷
約10秒でかんたん取り付け!
景観を損なわないかわいいシュシュ型。
物干しやベランダ手すりに簡単取付
光の反射で害鳥にアピール 困っている場所にくるっとワンタッチ
日本製 鳥対策 忌避具 鳥追 用品。
用途防鳥対策・物干し竿の両端や、ベランダの手すりに材質面ファスナー:ナイロン、生地:ポリエステル・ナイロン直径(Φcm)15RoHS指令(10物質対応)対応
『農業・園芸資材』には他にこんなカテゴリがあります