絞り込み
オーダークリッパーとは、飲食店などで伝票を挟むアルミ製やステンレス製の店舗・会計用品です。アルミ製の伝票チップホルダーには、両面テープ式とマグネット式があり、それぞれサイズもミニから特大まで5種類あります。ステンレス製の板厚0.8mmのオーダークリッパーは、メモを挟んでおくのにも便利。ポスターやPOPなどを掲示するには、SPラックが最適です。紙にかかる重力を利用して、片手でも簡単にメモなどの取り外しができる、クリッパーもあります。

イージークリッパー
TKG¥729税込¥8021個当日出荷バネを使わず、紙にかかる重力を用いていますので片手で簡単に留め外しできます。マグネット付寸法(幅W×奥行D)(mm)66×42TKG品番9-2071-0401TKG品番(2017)6-1878-0501
10列伝票チップばさみ マグネットタイプ
えいむ¥1,898税込¥2,0881個当日出荷材質PVC質量(kg)0.11タイプマグネットタイプ寸法(幅W×高さH)(mm)360×75TKG品番9-2071-0702TKG品番(2017)6-1878-0802
10列伝票チップばさみ 両面テープタイプ
えいむ¥1,698税込¥1,8681個当日出荷材質PVC質量(kg)0.1タイプ両面テープタイプ寸法(幅W×高さH)(mm)360×75TKG品番9-2071-0701TKG品番(2017)6-1878-0801
18-8メニューハンガー(マグネット付)
SUGICO(スギコ)¥7,398~税込¥8,138~1個翌々日出荷オーダー用紙などを固定することができます。レールに内蔵したビー玉が用紙をはさみこんで固定します。裏面はマグネット付きです。マグネットは裏面(上下)に全長と同じ長さ付いています。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質ステンレス(SUS304)、ゴム、ビー玉
イージークリッパー S&F
シンコハンガー¥396税込¥4361個当日出荷軽い力で大きく開き、挟みやすい形状です。 検体採取・検体保管用の袋などの収納・整理にも使用可能です。 フックは360°回転式です。材質本体/ハイインパクトスチロール、フック/PP、滑り止め/ゴム質樹脂サイズ(mm)約200×35×165アズワン品番4-4542-01
EBM 据置用 オーダークリッパー 2段式
EBM(江部松商事)¥59,980税込¥65,9781個翌々日出荷仕様クリップ12ヶ×2付外寸(mm)Φ358×H450寸法(inch)14EBM品番7504900
L型10列伝票チップばさみ
えいむ¥2,498税込¥2,7481個翌々日出荷材質PVC寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×110×50TKG品番9-2071-0801TKG品番(2017)6-1878-0901
『キャッシャー/レジ・会計用品』には他にこんなカテゴリがあります
キャッシャー/レジ・会計用品 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら