絞り込み
ブランド
  • アズワン(3)
  • コクゴ(1)
  • 三商(1)
  • 畑電機製作所(1)
材質
  • その他(1)
  • ステンレス(2)
  • (1)
厚さ(μm)
  • 10(2)
  • 30(2)
  • 50(2)
  • 60(1)
  • 100(3)
  • 300(2)
  • 320(1)
  • 350(1)
  • 500(1)
  • 1300(1)
幅(cm)
  • 2.5(1)
  • 5(1)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 30(3)
  • 30.5(1)
  • 32(1)
  • 100(1)
長さ(m)
  • 10
  • 0.001(1)
  • 0.01(1)
  • 0.109(1)
  • 0.11(1)
  • 0.12(2)
  • 0.127(1)
  • 0.15(2)
  • 0.2(2)
  • 0.3(4)
  • 1(2)
  • 4.5(2)
  • 15(2)
  • 20(3)
  • 30(5)
  • 32(2)
  • 38(4)
  • 50(4)
  • 75(2)
  • 100(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
ステンレス(2)
その他(1)
(1)
ポリエステルフィルム コクゴポリエステルフィルムコクゴ
15,980税込17,578
1巻(10m)
9日以内出荷から14日以内出荷
電気的性質/絶縁耐力が大きく、理想的な絶縁材料となっています。耐燃性、耐寒性/融点は260℃で常時使用可能温度範囲は、-70℃~+150℃。透明性/高度な透明性は、写真用途、包装用途に適しています。耐化学薬品性/油類やほとんどの薬品に耐え、特に耐酸性には優れています。湿度の影響/水に浸した状態でも、機械的強度や化学的特性は変わらず、湿度変化による伸び縮みもありません。気体透過率が小さい/気体透過率はプラスチックフィルム中で最も小さく、長期保存を要する食品や酸化をきらう品物の包装材として理想的です。添加物がない/可塑剤のような添加物を全く含んでいません。
用途電気絶縁用/一般工業用/文具用/包装用/磁気テープ用/装飾、建材用材質:PET幅(mm)1000
ステンレス箔 畑電機製作所ステンレス箔畑電機製作所
26,980税込29,678
1枚
翌々日出荷
ロール状のステンレス箔です。 空気中での加熱による酸化、燃焼現象を防止する必要がある物の加熱処理に使用できます。
材質ステンレス幅(mm)300厚さ(mm)0.06長さ(m)10
銅箔 1巻 C1020Pシリーズ アズワン銅箔 1巻 C1020Pシリーズアズワン
49,200税込54,120
1巻
21日以内出荷
材質
ステンレス箔 1巻入 S304H-0シリーズ アズワンステンレス箔 1巻入 S304H-0シリーズアズワン
61,479税込67,627
1巻
21日以内出荷
長さ(m)10材質SUS304
ニッケル箔 1巻入 NiH-0シリーズ アズワンニッケル箔 1巻入 NiH-0シリーズアズワン
119,800税込131,780
1巻
21日以内出荷
材質ニッケル長さ(m)10
アルミナテープ 三商アルミナテープ三商
38,980税込42,878
1個(10m)
7日以内出荷から9日以内出荷
耐熱性に優れ、加熱後も優れた強度、柔軟性を有します。加工性、耐食性、遮熱性に優れています。電気絶縁性もあります。化学成分:Al2O3 70%、SiO2 30%。耐熱温度:1200℃
長さ(m)10
アルミ箔/フィルム