絞り込み
ブランド
  • コクゴ(2)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • 三商(1)
厚さ(μm)
  • 75(1)
  • 100(1)
  • 125(1)
  • 150(1)
  • 800(1)
  • 2000(2)
幅(cm)
  • 2.5(2)
  • 5(2)
  • 100(2)
  • 180(1)
長さ(m)
  • 50
  • 0.001(1)
  • 0.01(1)
  • 0.109(1)
  • 0.11(1)
  • 0.12(2)
  • 0.127(1)
  • 0.15(2)
  • 0.2(2)
  • 0.3(4)
  • 1(2)
  • 4.5(2)
  • 10(6)
  • 15(2)
  • 20(3)
  • 30(5)
  • 32(2)
  • 38(4)
  • 75(2)
  • 100(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
軟質ポリエチレンシート コクゴ軟質ポリエチレンシートコクゴ
11,980税込13,178
1巻(50m)
5日以内出荷から9日以内出荷
ポリエステルフィルム コクゴポリエステルフィルムコクゴ
12,980税込14,278
1巻(50m)
9日以内出荷から14日以内出荷
電気的性質/絶縁耐力が大きく、理想的な絶縁材料となっています。耐燃性、耐寒性/融点は260℃で常時使用可能温度範囲は、-70℃~+150℃。透明性/高度な透明性は、写真用途、包装用途に適しています。耐化学薬品性/油類やほとんどの薬品に耐え、特に耐酸性には優れています。湿度の影響/水に浸した状態でも、機械的強度や化学的特性は変わらず、湿度変化による伸び縮みもありません。気体透過率が小さい/気体透過率はプラスチックフィルム中で最も小さく、長期保存を要する食品や酸化をきらう品物の包装材として理想的です。添加物がない/可塑剤のような添加物を全く含んでいません。
用途電気絶縁用/一般工業用/文具用/包装用/磁気テープ用/装飾、建材用材質:PET幅(mm)1000
シリカテープ TGK(東京硝子器械)シリカテープTGK(東京硝子器械)
69,000税込75,900
1個
8日以内出荷
耐熱性・断熱性にすぐれています。 柔軟で使いやすく加工にすぐれています。 電気絶縁性にすぐれています。 耐薬品性にすぐれています。(リン酸、フッ化水素酸、強アルカリを除く)
厚さ(mm)2最高使用温度(℃)1000長さ(m)50
シリカテープ 三商シリカテープ三商
68,980税込75,878
1個(50m)
7日以内出荷から11日以内出荷
耐熱性、断熱性、電気絶縁性に優れたテープです。柔軟で使いやすく加工にも優れています。耐薬品性に優れています(リン酸、フッ化水素酸、強アルカリを除く)。成分:SiO2 ≧93.5%、Al2O3 40%、Na2O3 ≦0.8%。耐熱温度:1000℃
厚さ(mm)2長さ(m)50
アルミ箔/フィルム