絞り込み
ブランド
  • 三商
  • アズワン(28)
  • Merck(メルクミリポア)(14)
  • ケニス(8)
  • TGK(東京硝子器械)(7)
  • Thermo Fisher Scientific(5)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(5)
  • ホンテス工業(5)
  • コクゴ(4)
  • TOHO(トーホー)(3)
  • アラム(3)
  • ユーケンサイエンス(3)
  • 旭化成(2)
  • アイシス(2)
  • フロンケミカル(2)
  • Bemis(2)
  • Diversified Biotech(2)
  • UACJ製箔(2)
  • ニチアス(1)
厚さ(μm)
  • 320(1)
  • 1300(1)
  • 2000(1)
  • 10000(1)
幅(cm)
  • 2.5(2)
  • 5(2)
  • 24(1)
長さ(m)
  • 0.12(1)
  • 0.15(1)
  • 0.2(1)
  • 0.25(1)
  • 0.3(1)
  • 10(1)
  • 50(1)
  • 340(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
シリコンOリング 三商シリコンOリング三商(1件のレビュー)
529税込582
1セット(10個)
当日出荷から9日以内出荷
シリコン:耐薬品性・耐熱性・弾力性に優れています。使用温度範囲:-50~+200℃
フッ素ゴム(FKM)Oリング 三商フッ素ゴム(FKM)Oリング三商
1,198税込1,318
1セット(10個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
フッ素ゴム:耐熱性・耐薬品性・耐油性に優れています。
使用温度範囲(℃)-20~+220
パーフロOリング 三商パーフロOリング三商
419税込461
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
テトラフルオロエチレン/パーフルオロ(アルキルビニルエーテル)共重合体で、ゴムの中でも最も不活性で弾性のある四フッ化エチレン樹脂です。
使用温度範囲(℃)0~200
PTFE製 Oリング 三商PTFE製 Oリング三商
2,388税込2,627
1セット(10個)
当日出荷から7日以内出荷
PTFE:耐熱性・耐薬品性に優れ伸縮しません。
使用温度範囲(℃)-150~+250
トンプラート 三商トンプラート三商
499税込549
1個
4日以内出荷
厚さ(mm)10
シリカテープ 三商シリカテープ三商
68,980税込75,878
1個(50m)
7日以内出荷から11日以内出荷
耐熱性、断熱性、電気絶縁性に優れたテープです。柔軟で使いやすく加工にも優れています。耐薬品性に優れています(リン酸、フッ化水素酸、強アルカリを除く)。成分:SiO2 ≧93.5%、Al2O3 40%、Na2O3 ≦0.8%。耐熱温度:1000℃
厚さ(mm)2長さ(m)50
アルミナテープ 三商アルミナテープ三商
38,980税込42,878
1個(10m)
7日以内出荷から9日以内出荷
耐熱性に優れ、加熱後も優れた強度、柔軟性を有します。加工性、耐食性、遮熱性に優れています。電気絶縁性もあります。化学成分:Al2O3 70%、SiO2 30%。耐熱温度:1200℃
長さ(m)10
アルミラミジップ 底開きタイプ 三商アルミラミジップ 底開きタイプ三商
5,798税込6,378
1セット(50枚)
7日以内出荷
底開きタイプなので、内容物を入れた後シールしてお使い下さい。PET/AL/PEの3層フィルム使用。透湿度0.1~0.29g/m224Hr。酸素透過度1.0cc以下/m224Hr.atm。
PTFEキュート 三商PTFEキュート三商
4,098税込4,508
1セット(5本)
7日以内出荷
耐薬品性に優れたキュートPTFE細紐です。
アルミ箔/フィルム