絞り込み
ブランド
  • コクゴ
  • アズワン(26)
  • Merck(メルクミリポア)(14)
  • 三商(9)
  • TGK(東京硝子器械)(7)
  • ケニス(7)
  • Thermo Fisher Scientific(5)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(5)
  • ホンテス工業(4)
  • アラム(3)
  • ユーケンサイエンス(3)
  • 旭化成(2)
  • TOHO(トーホー)(2)
  • フロンケミカル(2)
  • Bemis(2)
  • Diversified Biotech(2)
  • UACJ製箔(2)
  • Amcor(アムコア)(2)
  • アイシス(1)
厚さ(μm)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 38(1)
  • 50(2)
  • 70(1)
  • 75(1)
  • 100(2)
  • 125(1)
  • 150(1)
  • 188(1)
  • 250(1)
  • 300(1)
  • 350(1)
  • 500(1)
  • 800(1)
  • 1000(1)
  • 1500(1)
  • 2000(1)
  • 3000(1)
幅(cm)
  • 95(1)
  • 100(2)
  • 180(1)
長さ(m)
  • 10(1)
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 40(1)
  • 50(2)
  • 100(2)
  • 150(1)
  • 200(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
ラボピタ コクゴラボピタコクゴ
1,398税込1,538
1巻(30m)
当日出荷
ラボピタは、耐薬品性・防湿性・密閉性に優れた、伸縮性の良い自己粘着フィルムです。手で簡単にカットでき、ミシン目入りタイプではさらに簡単にカットすることができます。離形紙がありませんので、不要なゴミを出さずにご利用頂けます。研究施設や病院検査室などでの器具の密栓用フィルムとして幅広くご使用ください。
軟質ポリエチレンシート コクゴ軟質ポリエチレンシートコクゴ
4,998税込5,498
1巻(100m)ほか
5日以内出荷から9日以内出荷
ポリエステルフィルム コクゴポリエステルフィルムコクゴ
12,980税込14,278
1巻(100m)ほか
9日以内出荷から14日以内出荷
電気的性質/絶縁耐力が大きく、理想的な絶縁材料となっています。耐燃性、耐寒性/融点は260℃で常時使用可能温度範囲は、-70℃~+150℃。透明性/高度な透明性は、写真用途、包装用途に適しています。耐化学薬品性/油類やほとんどの薬品に耐え、特に耐酸性には優れています。湿度の影響/水に浸した状態でも、機械的強度や化学的特性は変わらず、湿度変化による伸び縮みもありません。気体透過率が小さい/気体透過率はプラスチックフィルム中で最も小さく、長期保存を要する食品や酸化をきらう品物の包装材として理想的です。添加物がない/可塑剤のような添加物を全く含んでいません。
用途電気絶縁用/一般工業用/文具用/包装用/磁気テープ用/装飾、建材用材質:PET幅(mm)1000
UVカットまもる君 コクゴUVカットまもる君コクゴ
41,980税込46,178
1巻(30m)
7日以内出荷
明るい光のもとでのびのび安心。透明フィルムで紫外線だけをシャットアウト。What’sUV(紫外線)UVのあれこれUV光が多い時期4月ぐらいから多くなり、6~8月をピークに10月ぐらいまでの時期に注意が必要です。1日の間では午前10時から午後3時までが最も注意が必要です。注意する場所太陽光の当たる場所全てといえますが、北から南に向かって強くなる傾向にあり、太陽が頭上に来るほど強くなります。また雪や砂、水などの反射しやすいものに囲まれた場所も要注意です。UV光の種類と人体への影響UV光には波長によってABCの3種類がありUV-Cは地表には届かず、UV-Bは皮膚や目に対して有害な波長で、UV-AはUV-B程ではないですが長時間浴びた場合健康はへの影響が懸念されています。UV光は体内でビタミンDをつくるのを助ける働きがありますが、1日に必要とされるビタミンDをつくるには15分程度UVを浴びなければ十分とされていますので、日光浴もほどほどにし大気浴をするというような意識をもたれることがおすすめです。陽に当たってしまう商品も対象人体への影響ばかりでなく、商品の色褪せの原因となります。
寸法(mm)1370
アルミ箔/フィルム