絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(20)
  • UNION(ユニオン)(14)
  • BEST(ベスト)[金物](9)
  • ACE(エース)(8)
  • ハイロジック(6)
  • 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(5)
  • シロクマ(4)
  • NewHikari(3)
  • フジテック・ジャパン(3)
  • ポッシュリビング(3)
  • エスコ(2)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(2)
  • パール金属(2)
  • 八幡ねじ(2)
  • GAONA(ガオナ)(2)
  • AFF WARE(2)
  • 河淳(1)
  • アトムリビンテック(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
d line タオル掛 14-7050-02型 LAMP(スガツネ工業)d line タオル掛 14-7050-02型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1個
当日出荷から3日以内出荷
d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。ブラックが新しく加わりました。
シリーズd lineシリーズ付属品ヘクサロビュラ穴付木ねじ4.5×70、プラグ六角棒スパナ形状シングル・両端固定材質/仕上(本体)ステンレス鋼(SUS316)、(軸芯)黄銅(真鍮)、(六角穴付止ねじM4×3)ステンレス鋼/(本体)ヘアーライン、(軸芯、六角穴付止ねじM4×3)素地仕上ヘアライン仕上
タオル掛 LAMP(スガツネ工業)タオル掛LAMP(スガツネ工業)
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
肉厚な真鍮鋳物に、鋳肌を活かした古美調の仕上げでヴィンテージの味わいを演出したタオル掛です。重厚感・安定感がある飽きのこないデザインです。
付属品十字穴付なべタッピンねじ4×50平座金M4ロックプラグ(呼び4用、適用ドリル径6、プラグ長30)材質黄銅形状シングル・両端固定質量(g)1600ピッチP(mm)450耐荷重(N)100
タオル掛 LAMP(スガツネ工業)タオル掛LAMP(スガツネ工業)
63,980税込70,378
1個
4日以内出荷
すりわり付ねじをあしらったアメリカンテイストのタオル掛です。肉厚な真鍮鋳物に、鋳肌を活かした古美調の仕上でヴィンテージの味わいを演出しました。
付属品十字穴付なべタッピンねじ4×50平座金M4プラグ(ねじ呼4用、適用ドリル径6、プラグ長30)材質黄銅形状リング質量(g)980耐荷重(N)60
タオル掛 LAMP(スガツネ工業)タオル掛LAMP(スガツネ工業)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
質量(g)400ピッチP(mm)450形状シングル・両端固定材質アルミニウム合金、快削黄銅耐荷重(N)100付属品十字穴付なべタッピンねじ4×32六角棒スパナ呼2.5RoHS指令(10物質対応)対応
タオル掛 LAMP(スガツネ工業)タオル掛LAMP(スガツネ工業)
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
付属品十字穴付なべタッピンねじ4×32六角棒スパナ呼2.5材質アルミニウム合金形状シングル・両端固定質量(g)400ピッチP(mm)450耐荷重(N)100RoHS指令(10物質対応)対応
タオル掛 LAMP(スガツネ工業)タオル掛LAMP(スガツネ工業)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
付属品十字穴付皿タッピンねじ4×32六角棒スパナ呼2.5形状シングル・両端固定質量(g)370ピッチP(mm)450耐荷重(N)100RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製タオル掛 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製タオル掛LAMP(スガツネ工業)
269,800税込296,780
1個
4日以内出荷
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。プラグが付属しているため、コンクリート、ブロックやタイルなどの硬質壁にも取り付けできます。取付ねじが外側から見えないよう工夫しています。シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。
付属品十字穴付皿木ねじ4.1×32(ステンレス鋼)プラグ(呼び4.1用、適用ドリル径Φ6)六角棒スパナ材質ステンレス鋼(SUS316)形状シングル・両端固定仕上Zwei L 仕上
ステンレス鋼製 タオル掛 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 タオル掛LAMP(スガツネ工業)
199,800税込219,780
1個
4日以内出荷
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。プラグが付属しているため、コンクリートにも取り付けできます。取付ねじが外側から見えないよう工夫しています。シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。
材質ステンレス鋼(SUS316)形状リング仕上Zwei L 仕上
Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製タオル掛 LAMP(スガツネ工業)Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製タオル掛LAMP(スガツネ工業)
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。
材質ステンレス鋼(SUS316)材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L 仕上シリーズZweiLシリーズ仕上Zwei L仕上
d line タオル掛 LAMP(スガツネ工業)d line タオル掛LAMP(スガツネ工業)
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
シリーズd lineシリーズ付属品ヘクサロビュラ穴付木ねじ4×50、プラグ六角棒スパナ形状シングル・片持ち材質/仕上(本体、キャップ)ステンレス鋼(SUS316)、(取付座)ポリアミド、(六角穴付止ねじM4×3)ステンレス鋼/(本体、キャップ)ヘアーライン、(取付座)ホワイト、(六角穴付止ねじM4×3)素地質量(g)350仕上ヘアライン仕上
ステンレスタオル掛 LAMP(スガツネ工業)ステンレスタオル掛LAMP(スガツネ工業)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。
付属品十字穴付丸皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS303)形状シングル・両端固定材質/仕上ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨寸法t(mm)4寸法B(mm)50寸法L2(mm)48仕上鏡面研磨寸法M(mm)13寸法P2(mm)35

タオル掛け』には他にこんなカテゴリがあります

タオルバー