材質亜鉛ダイカスト
取付寸法(mm)(開口)52×207
材質(受口)亜鉛ダイカスト、(シュート部)SUS430、(内側ワク)ABS樹脂
材質(受口)SUS304、(シュート部)SUS430、(内フタ)ABS樹脂
材質(受口)SUS304、(シュート部)SUS430、(内フタ)ABS樹脂
材質(受口)SUS304、(シュート部)SUS430、(内フタ)ABS樹脂
タイプ大壁用
調整範囲(mm)(壁厚)135~190
1台
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
材質(受口)SUS304、(シュート部)SUS430、(内フタ)ABS樹脂
取付寸法(mm)(開口)70×330
材質SUS304
寸法H(mm)91
寸法A(mm)300
寸法D(mm)56
寸法B(mm)50
寸法D1(mm)20
寸法D2(mm)76
寸法W(mm)400
寸法P(mm)344
寸法W1(mm)326
材質(受口)SUS304、(シュート部)SUS430、(内フタ)ABS樹脂
タイプ大壁用
調整範囲(mm)(壁厚)135~190
1台
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
材質(受口)SUS304、(シュート部)SUS430、(内フタ)ABS樹脂
取付寸法(mm)(開口)60×255
材質ステンレス
寸法H(mm)88
寸法A(mm)225
寸法D(mm)45
寸法B(mm)40
寸法D1(mm)19
寸法D2(mm)64
寸法W(mm)320
寸法P(mm)272
寸法W1(mm)250
材質(受口)SUS304、(シュート部)SUS430、(内フタ)ABS樹脂
タイプ厚壁用
調整範囲(mm)(壁厚)190~290
材質(受口)SUS304、(シュート部)SUS430、(内フタ)ABS樹脂
タイプ厚壁用
調整範囲(mm)(壁厚)190~290
材質受口/SUS304、シュート部/SUS430、内フタ/ABS、樹脂
タイプ厚壁用
調整範囲(mm)(壁厚)191~290
シンプルなデザインで簡単取付できる室内専用 内掛ポスト箱です。簡単取付!。シンプルなデザイン!。横使い・縦使い(左・右)兼用となります。FIRST(ファースト)製シュート付ポストNo.18、No.24、No.30、No.2000、No.3000に対応しています。
材質スチール
質量(kg)約3
タイプ左・右・上開き兼用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約389.6×275.3×217.2
仕上マットホワイト(粉体焼付塗装)
設置場所室内専用
1台
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
タイプ真壁用
調整範囲(mm)(壁厚)95~135
材質(受口)SUS304、(シュート部)SUS430、(内フタ)ABS樹脂
タイプ真壁用
調整範囲(mm)(壁厚)95~135
材質(受口)SUS304、(シュート部)SUS430、(内フタ)ABS樹脂
材質受口/SUS304、シュート部/SUS430、内フタ/ABS、樹脂
タイプ厚壁用
調整範囲(mm)(壁厚)191~290
『ポスト』には他にこんなカテゴリがあります
- 戸建住宅用ポスト
- 集合住宅用ポスト
- ポスト用部品
- 郵便差入口・新聞受け
- 宅配BOX・宅配ポスト
ポスト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。