絞り込み
ブランド
  • Zebra Technologies
  • モノタロウ(9)
  • 横浜ディスプレイミュージアム(998)
  • MAGIQ(東京堂)(997)
  • アートクリエーション(431)
  • 東京堂(263)
  • 友屋(172)
  • SATO(サトー)(136)
  • 東谷(121)
  • brother(ブラザー)(95)
  • cotta(89)
  • ポッシュリビング(87)
  • EBM(江部松商事)(79)
  • タカショー(73)
  • 東芝テック(71)
  • 紅石(69)
  • エスコ(68)
  • ヒサゴ(66)
  • 日本ビダヤコム(63)
  • ノーブランド(62)
  • 小林(62)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラベルプリンター ZD220DT(感熱式) Zebra Technologiesラベルプリンター ZD220DT(感熱式)Zebra Technologies
79,980税込87,978
1台
6日以内出荷
宛名ラベル・バーコードラベル印刷に最適な感熱ラベルプリンター。 難しい設定不要で、幅広いラベルの作成に最適です。 1色(モノクロ)です。
用途ラベルプリンター色数モノクロ(1色)最大印字幅(mm)104用紙サイズ用紙幅 25.4mm ~ 112 mm / 用紙外径 最大127 mm (コア内径 標準12.7mm, 25.4mm オプションアダプタ使用時 38.1mm、50.8mm、76.2mm)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)176×220×151インターフェースUSB 2.0(標準)質量(kg)1.1仕様【出力スピード】最大102mm/秒
モバイルプリンタ用感熱ロール紙 Zebra Technologiesモバイルプリンタ用感熱ロール紙Zebra Technologies
14,980税込16,478
1箱(36巻)
91日以内出荷
感熱ロール紙 Z-Perform 1000D
用途モバイルプリンタ用レシート種別感熱色(柄)白無地コーティング表面:無RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.29MB)コア径(Φmm)内径:19 (0.75inch)
ラベルプリンター ZD220TT(熱転写式) Zebra Technologiesラベルプリンター ZD220TT(熱転写式)Zebra Technologies
90,980税込100,078
1台
6日以内出荷
宛名ラベル・バーコードラベル印刷に最適な感熱ラベルプリンター。 難しい設定不要で、幅広いラベルの作成に最適です。 1色(モノクロ)です。
用途ラベルプリンター色数モノクロ(1色)最大印字幅(mm)104用紙サイズ用紙幅 25.4mm ~ 112 mm / 用紙外径 最大127 mm (コア内径 標準12.7mm, 25.4mm オプションアダプタ使用時 38.1mm、50.8mm、76.2mm)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)197×267×191インターフェースUSB 2.0(標準)質量(kg)1.1内径(Φmm)12.7(インクリボン)長さ(m)最大74(インクリボン)幅(mm)33.8~109.2(インクリボン)仕様【出力スピード】最大102mm/秒
ZQ521 業務用モバイルラベルプリンター Zebra TechnologiesZQ521 業務用モバイルラベルプリンターZebra Technologies
231,600税込254,760
1台
91日以内出荷
屋内外での使用を想定した堅牢設計落下、転倒、事故や過酷な環境での使用を想定しております。耐落下・耐衝撃性能:MIL-STD 810G規格準拠転倒試験:IEC68-2-32規格適合IEC規格IP54準拠の防塵・防滴仕様シンプルなユーザーインターフェースボタンが大きいため手袋をしたままでの操作も容易です。シンプルなユーザーインターフェースにより、不慮の設定変更を防止します。大容量2600mAh リチウムイオンバッテリを搭載長時間の運用にも耐える大容量バッテリーを搭載。未使用時には自動スリープによりバッテリーを節約いたします。用紙メディアロール幅:51mm (2inch) ~ 113mm (4.45inch) + 1mm最大メディアロール外径:Φ57mm(2.24inch)メディアコア内径:Φ19mm (0.75inch)※メディアアダプタを使用すると、メディアコア内径を 12.5mm (0.5inch) に変更できます。セット内容1. プリンタ本体 ZQ52-BJW000J-002. ACアダプター P1031365-0943. USBケーブル P1063406-0454. メディアアダプタ P1063406-0255. ソフトキャリングケース P1063406-0376. 感熱ロール紙(サンプル1巻)100233487. 3年保証 Z1AE-ZQ5X1-3C0
用途・小売り店舗の値札ラベル、値下げラベル、交換タグ・製造業での仕分けラベル、梱包ラベル・物流でのフィールドサービス寸法(mm)【印刷長】最大:990(39インチ)外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)158×155×67電源3250mAh(公称)温度(℃)充電:0~40センサーメディア:中央位置固定センサーによるブラックマークおよびギャップメディアの検出通信方式有線:USB 2.0フルスピードオンザゴーインターフェース(12Mbps)、無線:同時Bluetooth 5.2/802.11acマルチポート無線解像度203dpi(8ドット/mm)最大印刷幅4.09インチ/104mm印刷速度最大5インチ(127mm)/秒(ドラフトモード有効時)フォント標準:25ビットマップ、1スムーススケーラブル(CG Triumvirate太字長体、Agfa Monotype CorporationのUFST(R)を含む)動作温度(℃)-20~55動作湿度(%)10~90(結露なきこと)保存湿度(%)10~90(結露なきこと)OSLink-OS(R)保管温度(℃)-30~66RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.49MB)プログラミング言語CPCLおよびZPL(R)プログラミング言語
ZQ511 業務用モバイルラベルプリンター Zebra TechnologiesZQ511 業務用モバイルラベルプリンターZebra Technologies
198,700税込218,570
1台
91日以内出荷
屋内外での使用を想定した堅牢設計落下、転倒、事故や過酷な環境での使用を想定しております。耐落下・耐衝撃性能:MIL-STD 810G規格準拠転倒試験:IEC68-2-32規格適合IEC規格IP54準拠の防塵・防滴仕様シンプルなユーザーインターフェースボタンが大きいため手袋をしたままでの操作も容易です。シンプルなユーザーインターフェースにより、不慮の設定変更を防止します。大容量2600mAh リチウムイオンバッテリを搭載長時間の運用にも耐える大容量バッテリーを搭載。未使用時には自動スリープによりバッテリーを節約いたします。用紙メディアロール幅:35mm (1.37inch) ~ 80mm (3.15inch) + 1mm最大メディアロール外径:Φ51mm(2.0inch)メディアコア内径:Φ19mm (0.75inch)※メディアアダプタを使用すると、メディアコア内径を 12.5mm (0.5inch) に変更できます。セット内容1. プリンタ本体 ZQ51-BJW000J-002. ACアダプター P1031365-0943. USBケーブル P1063406-0454. メディアアダプタ P1063406-0255. ソフトキャリングケース P1063406-0386. 感熱ロール紙(サンプル1巻)100233487. 3年保証 Z1AE-ZQ5X1-3C0
用途・小売り店舗の値札ラベル、値下げラベル、交換タグ・製造業での仕分けラベル、梱包ラベル・物流での荷受ラベル、出荷ラベル寸法(mm)【印刷長】最大:990(39インチ)外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)150×155×67電源3250mAh(公称)温度(℃)充電:0~40センサーメディア:中央位置固定センサーによるブラックマークおよびギャップメディアの検出通信方式有線:USB 2.0フルスピードオンザゴーインターフェース(12Mbps)、無線:同時Bluetooth 5.2/802.11acマルチポート無線解像度203dpi(8ドット/mm)最大印刷幅2.83インチ/72mm印刷速度最大5インチ(127mm)/秒(ドラフトモード有効時)フォント標準:25ビットマップ、1スムーススケーラブル(CG Triumvirate太字長体、Agfa Monotype CorporationのUFST(R)を含む)動作温度(℃)-20~55動作湿度(%)10~90(結露なきこと)保存湿度(%)10~90(結露なきこと)OSLink-OS(R)保管温度(℃)-30~66RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.49MB)プログラミング言語CPCLおよびZPL(R)プログラミング言語
テーブルトッププリンタ用リボン Zebra Technologiesテーブルトッププリンタ用リボンZebra Technologies
43,980税込48,378
1箱(6本)
6日以内出荷
ワックス/レジンリボン 3200Wax/Resin
用途Zebraテーブルトッププリンタ用リボン幅(mm)110長さ(m)450巻方向リボン外巻(インク面が外向き)RoHS指令(10物質対応)対応コア径(Φmm)内径25(1inch)
デスクトッププリンタ用リボン Zebra Technologiesデスクトッププリンタ用リボンZebra Technologies
27,980税込30,778
1箱(12本)
6日以内出荷
レジンリボン 5095 Resin
用途Zebraデスクトッププリンタ用リボン幅(mm)110長さ(m)74巻方向リボン外巻(インク面が外向き)RoHS指令(10物質対応)対応コア径(Φmm)内径12(0.5inch)
デスクトッププリンタ用リボン Zebra Technologiesデスクトッププリンタ用リボンZebra Technologies
15,980税込17,578
1箱(12本)
6日以内出荷
ワックス/レジンリボン 5555Wax/Resin
用途Zebraデスクトッププリンタ用リボン幅(mm)110長さ(m)74巻方向リボン外巻(インク面が外向き)RoHS指令(10物質対応)対応コア径(Φmm)内径12(0.5inch)
テーブルトッププリンタ用リボン Zebra Technologiesテーブルトッププリンタ用リボンZebra Technologies
75,980税込83,578
1箱(6本)
6日以内出荷
レジンリボン 5095 Resin
用途Zebraテーブルトッププリンタ用リボン幅(mm)110長さ(m)450巻方向リボン外巻(インク面が外向き)RoHS指令(10物質対応)対応コア径(Φmm)内径25(1inch)
店舗運営用品