絞り込み
ブランド
- ベルスター
- モノタロウ(9)
- 横浜ディスプレイミュージアム(2,709)
- MAGIQ(東京堂)(1,263)
- アートクリエーション(333)
- 東京堂(290)
- 友屋(163)
- SATO(サトー)(136)
- 東谷(109)
- brother(ブラザー)(96)
- cotta(87)
- ポッシュリビング(81)
- EBM(江部松商事)(79)
- タカショー(73)
- 日本ビダヤコム(72)
- ヒサゴ(67)
- 東芝テック(66)
- ノーブランド(65)
- 紅石(62)
- 日本プリメックス(56)
- カメヤマ(54)
- ブランドをもっと見る

フラット型送信機
ベルスター¥9,898~税込¥10,888~1個当日出荷から4日以内出荷テーブルの上に置いても決して邪魔にならないサイズとデザイン。 奥まったテーブルや離れた小座敷からの送信も可能です。質量(g)約110(電池含む)使用温度範囲(℃)0~+50(但し結露なきこと)外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)80×80×30表示方式ピッ音+LED点灯電源電圧(V)DC3(単四型アルカリ幹電池×2本)消費電流(mA)送信時:35以下、待機時0.01以下送信出力1mW以下電波到達距離(m)見通し:約100、室内:約50送信周波数(MHz)426.1
カード型送信機ブラック
ベルスター¥7,398税込¥8,1381個6日以内出荷カード型で携帯できます。質量(g)約36(電池含む)使用温度範囲(℃)0~+50(但し結露なきこと)外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)85×64×12表示方式ピッ音+LED点灯電源電圧(V)DC3(コイン型リチウム電池 CR2032×1)消費電流(mA)送信時:25以下、待機時0.01以下送信出力1mW以下電波到達距離(m)見通し:約100、室内:約50送信周波数(MHz)426.1
たけのこ型送信機
ベルスター¥10,980税込¥12,0781個6日以内出荷テーブルの上に置いても決して邪魔にならないサイズとデザイン。 奥まったテーブルや離れた小座敷からの送信も可能です。デザインカリン
ナンバー消機
ベルスター¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から6日以内出荷タイプ1枠使用温度範囲(℃)0~+50(但し結露なきこと)送信出力1mW以下電波到達距離(m)見通し:約100、室内:約50送信周波数(MHz)426.1
レディーコール送受信機
ベルスター¥77,980税込¥85,7781個6日以内出荷受信機だけとしても使用できます。質量(g)約290(ACアダプタを除く)タイプ1枠使用温度範囲(℃)0~+50(但し結露なきこと)外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)30×220×100表示方式ピポン電源電圧(V)DC9(付属ACアダプタ使用)消費電流(mA)250以下送信出力1mW以下電波到達距離(m)見通し:約100、室内:約50送受信周波数(MHz)426.1
簡易12枠受信機
ベルスター¥79,980税込¥87,9781個4日以内出荷送信機能なし。厨房とホールの意思疎通に。質量(g)約290(ACアダプタを除く)タイプ1枠使用温度範囲(℃)0~+50(但し結露なきこと)外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)30×220×100表示方式ピポン電源電圧(V)DC9(付属ACアダプタ使用)消費電流(mA)250以下受信周波数426.1MHz電波到達距離(m)見通し:約100、室内:約50
10枠表示機音声入力機能付
ベルスター¥279,800~税込¥307,780~1個6日以内出荷表示の明るさ・大きさがUPして遠くからも見やすくなりました。 LED輝度の4段階選択、チャイム種類・音量・表示時間は8段階選択でお店の雰囲気に合わせてコントロールできます。 チャイムはSDカードを用いてオリジナルサウンドを出力することも可能になりました。使用温度範囲(℃)0~+50(但し結露なきこと)電圧(V)(50/60Hz)AC100表示方式5枠2桁 着信順表示(赤色LED)、アルファベット(a~f)表示可、10枠全点灯時内部メモリーに40個記憶送信出力1mW以下電波到達距離(m)見通し:約100、室内:約50送受信周波数(MHz)426.1
レディーコール 両面受信表示機
ベルスター¥179,800~税込¥197,780~1個6日以内出荷表示の明るさ・大きさがUPして遠くからも見やすくなりました。 LED輝度の4段階選択、チャイム種類・音量・表示時間は8段階選択でお店の雰囲気に合わせてコントロールできます。 チャイムはSDカードを用いてオリジナルサウンドを出力することも可能になりました。質量(kg)約1.2使用温度範囲(℃)0~+50(但し結露なきこと)外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)50×528×113(突起部を除く)電圧(V)(50/60Hz)AC100表示方式5枠2桁 着位順表示(赤色LED)、4枠5枠はレディーコール(黄色LED)優先表示、アルファベット(a~f)表示可、赤5枠全点灯時内部メモリーに45個記憶、黄2枠全点灯時内部メモリーに48個記憶消費電力(VA)25電波到達距離(m)見通し:約100、室内:約50
レディーコール RC特殊受信表示機
ベルスター¥119,800~税込¥131,780~1個6日以内出荷表示の明るさ・大きさがUPして遠くからも見やすくなりました。 LED輝度の4段階選択、チャイム種類・音量・表示時間は8段階選択でお店の雰囲気に合わせてコントロールできます。 チャイムはSDカードを用いてオリジナルサウンドを出力することも可能になりました。質量(kg)約1使用温度範囲(℃)0~+50(但し結露なきこと)外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)45×528×113(突起部を除く)電圧(V)(50/60Hz)AC100表示方式5枠2桁 着位順表示(赤色LED)、4枠5枠はレディーコール(黄色LED)優先表示、アルファベット(a~f)表示可、赤5枠全点灯時内部メモリーに45個記憶、黄2枠全点灯時内部メモリーに48個記憶消費電力(VA)12電波到達距離(m)見通し:約100、室内:約50
表示専用子機(子機)
ベルスター¥119,800税込¥131,7801個6日以内出荷表示の明るさ・大きさがUPして遠くからも見やすくなりました。 LED輝度の4段階選択、チャイム種類・音量・表示時間は8段階選択でお店の雰囲気に合わせてコントロールできます。 チャイムはSDカードを用いてオリジナルサウンドを出力することも可能になりました。質量(kg)約1使用温度範囲(℃)0~+50(但し結露なきこと)外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)45×528×113(突起部を除く)電圧(V)(50/60Hz)AC100表示方式5枠2桁 着信順表示(赤色LED)、アルファベット(a~f)表示可、5枠全点灯時内部メモリーに45個記憶消費電力(VA)12電波到達距離(m)見通し:約100、室内:約50
特殊受信表示機(親機)
ベルスター¥149,800税込¥164,7801個6日以内出荷表示の明るさ・大きさがUPして遠くからも見やすくなりました。 LED輝度の4段階選択、チャイム種類・音量・表示時間は8段階選択でお店の雰囲気に合わせてコントロールできます。 チャイムはSDカードを用いてオリジナルサウンドを出力することも可能になりました。質量(kg)約1使用温度範囲(℃)0~+50(但し結露なきこと)外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)45×528×113(突起部を除く)電圧(V)(50/60Hz)AC100表示方式5枠2桁 着信順表示(赤色LED)、アルファベット(a~f)表示可、5枠全点灯時内部メモリーに45個記憶消費電力(VA)12送信出力1mW以下電波到達距離(m)見通し:約100、室内:約50送受信周波数(MHz)426.1
受信表示機
ベルスター¥149,800税込¥164,7801個6日以内出荷表示の明るさ・大きさがUPして遠くからも見やすくなりました。 LED輝度の4段階選択、チャイム種類・音量・表示時間は8段階選択でお店の雰囲気に合わせてコントロールできます。 チャイムはSDカードを用いてオリジナルサウンドを出力することも可能になりました。質量(kg)約1使用温度範囲(℃)0~+50(但し結露なきこと)外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)45×528×113(突起部を除く)電圧(V)(50/60Hz)AC100表示方式5枠2桁 着信順表示(赤色LED)、アルファベット(a~f)表示可、5枠全点灯時内部メモリーに45個記憶消費電力(VA)12送信出力1mW以下電波到達距離(m)見通し:約100、室内:約50送受信周波数(MHz)426.1