絞り込み
ブランド
- パシフィック湘南
- モノタロウ(9)
- 横浜ディスプレイミュージアム(2,708)
- MAGIQ(東京堂)(1,263)
- アートクリエーション(333)
- 東京堂(290)
- 友屋(163)
- SATO(サトー)(136)
- 東谷(109)
- brother(ブラザー)(96)
- cotta(87)
- ポッシュリビング(81)
- EBM(江部松商事)(79)
- タカショー(73)
- 日本ビダヤコム(72)
- ヒサゴ(67)
- 東芝テック(66)
- ノーブランド(65)
- 紅石(62)
- 日本プリメックス(56)
- カメヤマ(54)
- ブランドをもっと見る

ソネット君 携帯型受信機用小型充電スタンド
パシフィック湘南¥20,980税込¥23,0781個4日以内出荷より細やかなサービスのために。お客様の笑顔のために。 新しいオーダーコールシステム”ソネット君” アンテナのないすっきりデザイン 特定小電力無線を使用することにより、従来機にあったアンテナをなくしました。これにより、表示盤をスリム化し、置き場所を選ばないスッキリとした設置が可能になりました。 【送信機には盗難防止装置付】送信機を20秒持ち上げたままにすると、盗難防止装置が働き、警告ブザー音が鳴り、さらに20秒程経つと受信表示信号を送り、スタッフに知らせます。 【配線工事が不要】取り付け簡単。100Vの電源があれば、めんどうな工事、配線などが不要。 【先頭の表示を大きく見やすく】お客様の呼び出しを優先順位に表示します。一番先頭の表示枠を大きく見やすくすることでスタッフへの視認性を向上させました。寸法(縦×横×高さ)(mm)82×95×60
ソネット君 ナプキンスタンド付送信機
パシフィック湘南¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷質量(g)約98使用温度範囲(℃)0~40電源(V)3(単4アルカリ乾電池×2本)番号0~99番まで内部メモリに登録(ユーザー側にて変更可能)寸法(縦×横×高さ)(mm)110×115×110送信周波数(MHz)426.075
ソネット君 携帯消し機
パシフィック湘南¥28,980税込¥31,8781個4日以内出荷より細やかなサービスのために。お客様の笑顔のために。 新しいオーダーコールシステム”ソネット君” アンテナのないすっきりデザイン 特定小電力無線を使用することにより、従来機にあったアンテナをなくしました。これにより、表示盤をスリム化し、置き場所を選ばないスッキリとした設置が可能になりました。 【送信機には盗難防止装置付】送信機を20秒持ち上げたままにすると、盗難防止装置が働き、警告ブザー音が鳴り、さらに20秒程経つと受信表示信号を送り、スタッフに知らせます。 【配線工事が不要】取り付け簡単。100Vの電源があれば、めんどうな工事、配線などが不要。 【先頭の表示を大きく見やすく】お客様の呼び出しを優先順位に表示します。一番先頭の表示枠を大きく見やすくすることでスタッフへの視認性を向上させました。 スタッフが携帯できる一枠目専用の消し機です。 ナンバー消し機との併用でより効率がアップします。 充電式なので経済的です。質量(g)50使用温度範囲(℃)0~40寸法(縦×横×高さ)(mm)100×18×3受信周波数426MHz(特定小電力型)
ソネット君 10テーブル受信機
パシフィック湘南¥84,980税込¥93,4781個4日以内出荷より細やかなサービスのために。お客様の笑顔のために。 新しいオーダーコールシステム”ソネット君” アンテナのないすっきりデザイン 特定小電力無線を使用することにより、従来機にあったアンテナをなくしました。これにより、表示盤をスリム化し、置き場所を選ばないスッキリとした設置が可能になりました。 【送信機には盗難防止装置付】送信機を20秒持ち上げたままにすると、盗難防止装置が働き、警告ブザー音が鳴り、さらに20秒程経つと受信表示信号を送り、スタッフに知らせます。 【配線工事が不要】取り付け簡単。100Vの電源があれば、めんどうな工事、配線などが不要。 【先頭の表示を大きく見やすく】お客様の呼び出しを優先順位に表示します。一番先頭の表示枠を大きく見やすくすることでスタッフへの視認性を向上させました。使用温度範囲(℃)0~40電源(V)単相100消費電力(W)5表示方式赤色LED音量3段階寸法(縦×横×厚さ)(mm)220×93×22ブザー音4色受信周波数426.025~426.1375MHz(2ch)
ソネット君 一枠受信機
パシフィック湘南¥109,800税込¥120,7801個4日以内出荷より細やかなサービスのために。お客様の笑顔のために。 新しいオーダーコールシステム”ソネット君” アンテナのないすっきりデザイン 特定小電力無線を使用することにより、従来機にあったアンテナをなくしました。これにより、表示盤をスリム化し、置き場所を選ばないスッキリとした設置が可能になりました。 【送信機には盗難防止装置付】送信機を20秒持ち上げたままにすると、盗難防止装置が働き、警告ブザー音が鳴り、さらに20秒程経つと受信表示信号を送り、スタッフに知らせます。 【配線工事が不要】取り付け簡単。100Vの電源があれば、めんどうな工事、配線などが不要。 【先頭の表示を大きく見やすく】お客様の呼び出しを優先順位に表示します。一番先頭の表示枠を大きく見やすくすることでスタッフへの視認性を向上させました。 小規模店舗などに最適です。 コンパクトサイズですが5枠表示と同等の受信性能を持っています。 5枠受信機と併用しサブ受信機としても重宝します。仕様チャイム:14種類質量(g)270使用温度範囲(℃)0~40表示消去:消し機による消去、タイマー自動消去表示方式1枠、数字2桁、着信順に表示(文字高さ41mm、赤色LED)電源電圧(V)DC6/1A寸法(縦×横×高さ)(mm)220×29×93受信周波数426MHz(特定小電力型)
ソネット君 片面受信機(レディーコール付)
パシフィック湘南¥199,800税込¥219,7801個4日以内出荷より細やかなサービスのために。お客様の笑顔のために。 新しいオーダーコールシステム”ソネット君” アンテナのないすっきりデザイン 特定小電力無線を使用することにより、従来機にあったアンテナをなくしました。これにより、表示盤をスリム化し、置き場所を選ばないスッキリとした設置が可能になりました。 【送信機には盗難防止装置付】送信機を20秒持ち上げたままにすると、盗難防止装置が働き、警告ブザー音が鳴り、さらに20秒程経つと受信表示信号を送り、スタッフに知らせます。 【配線工事が不要】取り付け簡単。100Vの電源があれば、めんどうな工事、配線などが不要。 【先頭の表示を大きく見やすく】お客様の呼び出しを優先順位に表示します。一番先頭の表示枠を大きく見やすくすることでスタッフへの視認性を向上させました。 5枠、2桁表示、先着順に表示します。 5枠がいっぱいになっても、50個まで記憶します。 両面表示は裏面に同じ表示、動作をします。付属品壁掛け用取り付けネジ3.5×16(2ヶ)仕様チャイム:14種類の音色からユーザー側で設定可能質量(g)約850使用温度範囲(℃)0~40電源(V)単相100表示保留:全枠点灯時内部メモリに30個まで記憶、消去:自動消去(消し機によるランダム消去、タイマー自動消去)表示方式5枠、2桁、着信順に表示(文字高さ55mm/41mm赤色LED)受信可能距離最大約30~50m(周囲の電波環境により変化します。)寸法(縦×横×高さ)(mm)465×42×112受信周波数426.075MHzスピーカー出力(mW)300音量調節6段階
ソネット君 携帯受信機 消去送信付き(SRE-KL-S)
パシフィック湘南¥38,980税込¥42,8781個5日以内出荷携帯型なのでお手元で確認出来ます。送信機が押されるとバイブ(10秒固定)でお知らせ。番号をLEDで表示します。お手元で番号を消去すると連動して他の受信機の番号も消去されます。充電式になりますので充電スタンドが必要になります(充電時間3~4時間、初期段階で1分間に1回の受信で約15時間使用可能)。