絞り込み
ブランド
  • Dom Metalux
  • モノタロウ(9)
  • MAGIQ(東京堂)(1,000)
  • 横浜ディスプレイミュージアム(999)
  • アートクリエーション(431)
  • 東京堂(263)
  • 友屋(172)
  • SATO(サトー)(136)
  • 東谷(121)
  • brother(ブラザー)(95)
  • cotta(89)
  • ポッシュリビング(87)
  • EBM(江部松商事)(79)
  • タカショー(73)
  • 東芝テック(71)
  • 紅石(69)
  • エスコ(67)
  • ヒサゴ(66)
  • 日本ビダヤコム(63)
  • ノーブランド(62)
  • 小林(62)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リムロック キャビネット キーシリンダ 黒 Dom Metaluxリムロック キャビネット キーシリンダ 黒Dom Metalux
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
Unitecnic Metalux ND 10 9770 ロックは、木製ドア又はグリッドに取り付けることができます。左右どちらにもデッドボルトとラッチが装備されています。バックセットはモジュラ式で、デッドボルトとラッチは調整可能です。このため、ほとんどの欧州プロファイルのリムロックの代わりに使用できます。ユニバーサル設計により、既存のストライクプレートを保持できます。最後に、このロックは、取り外しなくても反転可能なプル / プッシュ機能を備えています。軸は 52 → 70 mm の範囲で調整可能デッドボルト及びラッチは 0 → 5 mm で調整可能ラッチキー操作寸法 :140 x 88 mm左手
仕様●アンロックメソッド:キー●材質:スチール●色:黒●コード番号:212-3851アズワン品番65-7902-24
リムロック キャビネット キーシリンダ 黒 Dom Metaluxリムロック キャビネット キーシリンダ 黒Dom Metalux
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
Unitecnic Metalux ND 10 9872 ロックは、木製ドア又はグリッドに取り付けることができます。左右どちらにもデッドボルトとラッチが装備されています。軸間はモジュラ式で、デッドボルトとラッチは調整可能です。このため、ほとんどの欧州プロファイルのリムロックの代わりに使用できます。ユニバーサル設計により、既存のストライクプレートを保持できます。最後に、このロックは、取り外しなくても反転可能なプル / プッシュ機能を備えています。軸間距離: 60 mm 又は 70 mmデッドボルト及びラッチは 0 → 5 mm で調整可能ラッチキー操作ロックエレメントのスーパーボルトとラッチ寸法: 75 x 130 mm角型: 7 mmケース素材:スチールケースの仕上げ:黒塗り右手
仕様●アンロックメソッド:キー●材質:スチール●色:黒●コード番号:212-3857アズワン品番65-7901-45
ドアボルト 長さ:90mm 幅:110mm Dom Metaluxドアボルト 長さ:90mm 幅:110mmDom Metalux
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
Unitecnic デッドボルトリムロックは、ねじ止め又ははんだ付けで固定できます。ストライクプレート、ねじ、カバープレートが付属します。そのため、ドアの構成に応じて最適なソリューションを選択できます。2 回転式デッドボルト ブロンズトーン仕上げ
仕様●寸法:90 x 110mm●長さ:90mm●幅:110mm●コード番号:205-5073アズワン品番65-7918-80
リムロック キャビネット キーシリンダ 黒 Dom Metaluxリムロック キャビネット キーシリンダ 黒Dom Metalux
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
Unitecnic Metalux ND 10 9772 ロックは、木製ドア又はグリッドに取り付けることができます。左右どちらにもデッドボルトとラッチが装備されています。バックセットはモジュラ式で、デッドボルトとラッチは調整可能です。このため、ほとんどの欧州プロファイルのリムロックの代わりに使用できます。ユニバーサル設計により、既存のストライクプレートを保持できます。最後に、このロックは、取り外しなくても反転可能なプル / プッシュ機能を備えています。軸は 52 → 60 mm の範囲で調整可能デッドボルト及びラッチは 0 → 5 mm で調整可能ラッチキー操作寸法 :140 x 88 mm角型: 7 mm右手
仕様●アンロックメソッド:キー●材質:スチール●色:黒●コード番号:212-3853アズワン品番65-7901-42
リムロック キャビネット キーシリンダ 黒 Dom Metaluxリムロック キャビネット キーシリンダ 黒Dom Metalux
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
Unitecnic Metalux ND 10 9770 ロックは、木製ドア又はグリッドに取り付けることができます。左右どちらにもデッドボルトとラッチが装備されています。バックセットはモジュラ式で、デッドボルトとラッチは調整可能です。このため、ほとんどの欧州プロファイルのリムロックの代わりに使用できます。ユニバーサル設計により、既存のストライクプレートを保持できます。最後に、このロックは、取り外しなくても反転可能なプル / プッシュ機能を備えています。軸は 52 → 70 mm の範囲で調整可能デッドボルト及びラッチは 0 → 5 mm で調整可能ラッチキー操作寸法 :140 x 88 mm右手
仕様●アンロックメソッド:キー●材質:スチール●色:黒●コード番号:212-3850アズワン品番65-7901-38
リムロック キャビネット キーシリンダ 黒 Dom Metaluxリムロック キャビネット キーシリンダ 黒Dom Metalux
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
Unitecnic Metalux ND 10 9870 ロックは、木製ドア又はグリッドに取り付けることができます。左右どちらにもデッドボルトとラッチが装備されています。モジュラ式で、デッドボルトとラッチは調整可能です。このため、ほとんどの欧州プロファイルのリムロックの代わりに使用できます。ユニバーサル設計により、既存のストライクプレートを保持できます。最後に、このロックは、取り外しなくても反転可能なプル / プッシュ機能を備えています。10 mm のモジュール性の変位デッドボルト及びラッチは 0 → 5 mm で調整可能ラッチキー操作ロックエレメントのスーパーボルトとラッチ寸法: 75 x 130 mmケース素材:スチールケースの仕上げ:黒塗り左手
仕様●アンロックメソッド:キー●材質:スチール●色:黒●コード番号:212-3856アズワン品番65-7901-44
モーティス・ケースロック Dom Metaluxモーティス・ケースロックDom Metalux
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
仕様●Unitecnic Metalux 670 M は、L キー付きのシングルポイントほぞ差しロックです。リバーシブルで、デッドボルトとマグネット式ラッチが装備されています。バックセットは 40 mm 又は 50 mm です。このロックは、固定されている木製ドアに独自の流動性と設計が採用されています。ドアを閉めるのは簡単で静かです。ポリオキシメチレンラッチは、高い物理特性を持つポリマーで、ドアを開けるとロックに統合されたままになります。磁気ストライクプレートに面していることが検出されると、アクティブになります。ロックエレメントのスーパーボルトとラッチ ラッチ材質ポリオキシメチレン( POM ) 強力なネオジム磁石によるラッチ操作 両面 軸間距離: 70 mm バックセット: 40 又は 50 mm●コード番号:212-3843アズワン品番65-7901-46
ドアボルト 長さ:90mm 幅:110mm Dom Metaluxドアボルト 長さ:90mm 幅:110mmDom Metalux
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
Unitecnic デッドボルトリムロックは、ねじ止め又ははんだ付けで固定できます。ストライクプレート、ねじ、カバープレートが付属します。そのため、ドアの構成に応じて最適なソリューションを選択できます。2 回転式デッドボルト ブロンズトーン仕上げ
仕様●寸法:90 x 110mm●長さ:90mm●幅:110mm●コード番号:205-5072アズワン品番65-7920-01
リムロック キャビネット キーシリンダ 黒 Dom Metaluxリムロック キャビネット キーシリンダ 黒Dom Metalux
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
Unitecnic Metalux ND 10 9772 ロックは、木製ドア又はグリッドに取り付けることができます。左右どちらにもデッドボルトとラッチが装備されています。バックセットはモジュラ式で、デッドボルトとラッチは調整可能です。このため、ほとんどの欧州プロファイルのリムロックの代わりに使用できます。ユニバーサル設計により、既存のストライクプレートを保持できます。最後に、このロックは、取り外しなくても反転可能なプル / プッシュ機能を備えています。軸は 52 → 60 mm の範囲で調整可能デッドボル
仕様●アンロックメソッド:キー●材質:スチール●色:黒●コード番号:212-3854アズワン品番65-7902-75
モーティス・ケースロック Dom Metaluxモーティス・ケースロックDom Metalux
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
Unitecnic Metalux 9667 M は、欧州仕様のシングルポイントほぞ差しロックです。リバーシブルで、デッドボルトとマグネット式ラッチが装備されています。バックセットは 40 又は 50 mm です。この錠は、それが組み込まれている木製扉に、慎重に流動性とデザインをもたらします。ドアを閉めるのは簡単で静かです。ポリオキシメチレンラッチは、高い物理特性を持つポリマーで、ドアを開けるとロックに統合されたままになります。磁気ストライクプレートに面していることが検出されると、アクティブになります。ロ
仕様●ロック機構:レバー●コード番号:212-3849アズワン品番65-7902-31
Reversible Door lock with mechanical cod Dom MetaluxReversible Door lock with mechanical codDom Metalux
259,800税込285,780
1個
7日以内出荷
Unitecnic 機械式ロックは、コード又はキーで開閉でき、この機械式 / 自律型シールは、既存のハンドルの代わりにほとんどの埋込型ロックに取り付けることができます。専用シリンダプレート 入退室管理が可能です
仕様●動作メカニズム:メカニカル●ハンドル:左側レバー,右ハンドレバー●材質:スチール, Zamak●ハウジング寸法:300 x 56mm●コード番号:205-5081アズワン品番65-7918-77
リムロック キャビネット キーシリンダ 黒 Dom Metaluxリムロック キャビネット キーシリンダ 黒Dom Metalux
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
Unitecnic Metalux ND 10 9870 ロックは、木製ドア又はグリッドに取り付けることができます。左右どちらにもデッドボルトとラッチが装備されています。モジュラ式で、デッドボルトとラッチは調整可能です。このため、ほとんどの欧州プロファイルのリムロックの代わりに使用できます。ユニバーサル設計により、既存のストライクプレートを保持できます。最後に、このロックは、取り外しなくても反転可能なプル / プッシュ機能を備えています。10 mm のモジュール性の変位デッドボルト及びラッチは 0 → 5 mm で調整可能ラッチキー操作ロックエレメントのスーパーボルトとラッチ寸法: 75 x 130 mmケース素材:スチールケースの仕上げ:黒塗り右手
仕様●アンロックメソッド:キー●材質:スチール●色:黒●コード番号:212-3855アズワン品番65-7902-89
モーティス・ケースロック ステンレススチール 22 x 180mm Dom Metaluxモーティス・ケースロック ステンレススチール 22 x 180mmDom Metalux
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
Unitecnic Metalux 1102 は、厚さ 2 mm のステンレススチール製フラットスト打撃プレートです。シングルポイント Metalux ロック 2、4、7、8、36、780NF、MA30、MA33、T7、T8 にお勧めします。マルチポイント Metalux ロック TFK60、TFK62、U7、U8 の中央ケースにお勧めします。材質:ステンレススチール ストライクタイプ:フラット 横方向の調整 厚さ: 2 mm 幅: 22 mm
仕様●材質:ステンレススチール●寸法:22 x 180mm●長さ:180mm●幅:22mm●コード番号:212-3842アズワン品番65-7902-76
リムロック キャビネット キーシリンダ 黒 Dom Metaluxリムロック キャビネット キーシリンダ 黒Dom Metalux
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
Unitecnic Metalux ND 10 9872 ロックは、木製ドア又はグリッドに取り付けることができます。左右どちらにもデッドボルトとラッチが装備されています。軸間はモジュラ式で、デッドボルトとラッチは調整可能です。このため、ほとんどの欧州プロファイルのリムロックの代わりに使用できます。ユニバーサル設計により、既存のストライクプレートを保持できます。最後に、このロックは、取り外しなくても反転可能なプル / プッシュ機能を備えています。軸間距離: 60 mm 又は 70 mm デッドボルト及びラッチは 0 → 5 mm で調整可能 ラッチキー操作 ロックエレメントのスーパーボルトとラッチ ケース素材:スチール ケースの仕上げ:黒塗り
仕様●アンロックメソッド:キー●材質:スチール●色:黒●コード番号:212-3858アズワン品番65-7900-05
モーティス・ケースロック Dom Metaluxモーティス・ケースロックDom Metalux
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
Unitecnic Metalux 672 M は、バスルームの回転を伴うシングルポイントのモーティスロックです。リバーシブルで、デッドボルトとマグネット式ラッチが装備されています。バックセットは 40 又は 50 mm です。この錠は、それが組み込まれている木製扉に、慎重に流動性とデザインをもたらします。ドアを閉めるのは簡単で静かです。高性能物理特性を持つポリマーである Thepolyoxymethylene ラッチは、ドアを開けるとロックに一体化されたままになります。磁気ストライクプレートに面していることが検出されると、アクティブになります。ラッチ材質ポリオキシメチレン( POM ) 強力なネオジム磁石によるラッチ操作 両面 軸間距離: 70 mm バックセット: 40 又は 50 mm フォロア: 7 mm
仕様●ロック機構:レバー●コード番号:212-3844アズワン品番65-7901-39
店舗運営用品