カテゴリ
絞り込み
ブランド
- EBM(江部松商事)
- モノタロウ(9)
- 横浜ディスプレイミュージアム(1,923)
- MAGIQ(東京堂)(850)
- 東京堂(267)
- 友屋(160)
- SATO(サトー)(115)
- cotta(87)
- ポッシュリビング(79)
- ヒサゴ(67)
- 日本プリメックス(56)
- brother(ブラザー)(50)
- エスコ(45)
- 大一産業(45)
- えいむ(45)
- ストア・エキスプレス(44)
- タカショー(43)
- オープン工業(38)
- HEIKO(36)
- FRECCE(31)
- ブランドをもっと見る
特価

ソネット君 卓上 送信機 スリム型
EBM(江部松商事)¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷寸法(mm)85×61×H29質量(g)77番号0~99まで内蔵メモリに登録/変更可能使用温度(℃)0~40電源電圧(V)3(単4アルカリ乾電池×2本)送信周波数(MHz)426帯(特定小電力型)
複写会計伝票 箱入
EBM(江部松商事)¥3,798~税込¥4,178~1セット(500組)当日出荷から翌々日出荷2枚1組(セット)バラで箱に入っています。ページをめくったり、下敷きを入れる手間がはぶけるBOXタイプ
ファクト・インコール 送信機 スタンダード型 F-301
EBM(江部松商事)¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷呼び出しを逃さず、業務効率の改善をしっかりサポート!。コンパクト&高性能を実現。見やすく、設置しやすい、先進の受信表示機。携帯受信表示機の活用で業務効率がさらにアップ寸法(mm)85×78×H71質量(g)150(単三アルカリ電池×2本含む)電源単三アルカリ電池×2本
ソネット君 卓上 送信機 スリム型
EBM(江部松商事)¥9,998~税込¥10,998~1個翌々日出荷寸法(mm)85×61×H29質量(g)77使用温度範囲(℃)0~40番号0~99まで内蔵メモリに登録/変更可能電源電圧(V)3(単4アルカリ乾電池×2本)送信周波数(MHz)426帯(特定小電力型)
サイドワゴン・トレー型
EBM(江部松商事)¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷から5日以内出荷バッグや雑誌などのちょっと置きに便利なトレー型。デスク周りやホテルのフロントなどに最適!材質本体=PVC(塩ビ)、フレーム=スチール(表面黒ツヤ消し塗装)、底板=プラダン(ポリプロピレン)外寸(mm)430×250×H510内寸(mm)H40
ソネット君 受信機(片面表示)
EBM(江部松商事)¥199,800税込¥219,7801個翌々日出荷付属品取扱説明書、壁掛け用取付けネジ3.5×16(2ケ)寸法(mm)465×112×H42(突起部を除く)質量(g)925出力(W)スピーカー:2使用温度範囲(℃)-10~50表示保留:全枠点灯時内部メモリに50個まで記憶、消去:消し機によるランダム消去、タイマー自動消去表示方式5枠、2桁、着信順に表示(文字高さ55赤色LED)音量6段階電源電圧(V)AC100(15A)受信可能距離約100m(周囲の電波環境により変化します)受信周波数426MHz音色チャイム:9種類EBM品番3083400
単式 会計伝票
EBM(江部松商事)¥3,198~税込¥3,518~1セット(100枚×20冊)ほか翌々日出荷シンプルな1枚ものの伝票です。お客様のオーダーが一度で決まるお店向きの伝票です。用途喫茶店・うどん・蕎麦屋など
ファクト・インコール 中継機 F-500
EBM(江部松商事)¥25,980税込¥28,5781個翌々日出荷呼び出しを逃さず、業務効率の改善をしっかりサポート!。コンパクト&高性能を実現。見やすく、設置しやすい、先進の受信表示機。携帯受信表示機の活用で業務効率がさらにアップ寸法(mm)170×85×H40(アンテナ部含まず)質量(g)160使用温度範囲(℃)0~40電源(V)DC6専用アダプター方式送受信:単信方式チャンネル数1~15送信出力1mW番号設定中継機:1~15送信周波数(MHz)426.025~(特定小電力)EBM品番3047430
ファクト・インコール 送信機 カード型 F-302
EBM(江部松商事)¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷呼び出しを逃さず、業務効率の改善をしっかりサポート!。コンパクト&高性能を実現。見やすく、設置しやすい、先進の受信表示機。携帯受信表示機の活用で業務効率がさらにアップ寸法(mm)55×93×H11(ホルダー装着時は60×98×H15)質量(g)35(アルカリボタン電池×2個含むホルダー装着時は約55g)電源アルカリボタン電池LR44×2個
会計伝票 ミシン入り2枚複写
EBM(江部松商事)¥4,998税込¥5,4981セット(50組×20冊)翌々日出荷お客さまのオーダーが一度で決まらず追加オーダーが多い場合や厨房と客席が離れている場合に使用します。用途居酒屋、焼肉店、レストランなど仕様1枚目ミシンなし、2枚目ミシンあり外寸(mm)70×138(ミシン下サイズ)EBM品番8568400
サンショップカーゴ用 台車
EBM(江部松商事)¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷材質SPCCキャスター(mm)Φ50ゴム車4輪自在外寸(mm)460×340×H310EBM品番6551000
リプライコール 送信操作機 RE-100
EBM(江部松商事)¥33,980税込¥37,3781個翌々日出荷お客様をお呼びする時に大きな声を出す必要がなくなります。間違えて別の商品をお客様に渡してしまうといったミスが大幅に減ります。受信機に信号が届いたかどうか確認できる「受信確認機能」を搭載。受信機に呼び出し信号が届くと、送信機の表示窓の番号表示が赤から緑に変わります。AC電源はもちろん電池駆動にも対応。アウトドアなど、AC電源の確保が難しい場所でも、送信機を活用することが可能です。寸法(mm)170×85×H40質量(g)200電源(V)100・DC6・アダプターチャンネル数20到達距離(m)約100EBM品番5204500
リプライコール 充電器
EBM(江部松商事)¥25,980税込¥28,5781個翌々日出荷受信機は継ぎ足し充電できます。こまめに充電することで、1日中安心してご利用いただけます。寸法(mm)79×165×H54タイプ10台用電源(V)100・ DC6・アダプター充電時間(時間)約6EBM品番5204800
リプライコール 充電器
EBM(江部松商事)¥22,980税込¥25,2781個翌々日出荷寸法(mm)79×165×H54タイプ5台用電源(V)100・ DC6・アダプター充電時間(時間)約6EBM品番5204700
リプライコール 携帯受信機 RE-200
EBM(江部松商事)¥20,980税込¥23,0781個翌々日出荷待ち時間を有効に活用できます。自分の順番が来たことがハッキリと分かります。うるさい場所でも確実に呼ばれたことが分かります。受信LED・チャイム音・バイブレーション・番号表示の4スタイルで、呼び出しを分かりやすくお知らせ。受信機が「圏外」になった場合には、異常音とバイブレーション、圏外表示でしっかりお知らせします。連続待受時間・24時間を実現。安心してご利用いただけます。寸法(mm)51×116×H19質量(g)100(電池パック含む)電源リチウムイオンポリマーチャンネル数20EBM品番5204600
リプライコール リピーター(中継機)
EBM(江部松商事)¥25,980税込¥28,5781個翌々日出荷中継機を使用することにより、信号の到達距離を大幅に延長することが可能になります。(対送信機:約300m、対受信機:約100m)寸法(mm)170×85×H40電源(V)100DC6アダプターEBM品番5204900
ファクト・インコール 送信機 ナフキンスタンド型 F-303
EBM(江部松商事)¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷呼び出しを逃さず、業務効率の改善をしっかりサポート!。コンパクト&高性能を実現。見やすく、設置しやすい、先進の受信表示機。携帯受信表示機の活用で業務効率がさらにアップ寸法(mm)99×120×H111質量(g)240(単三アルカリ電池×2本含む)電源単三アルカリ電池×2本
ファクト・インコール 消去&設定機 F-400
EBM(江部松商事)¥25,980税込¥28,5781個翌々日出荷呼び出しを逃さず、業務効率の改善をしっかりサポート!。コンパクト&高性能を実現。見やすく、設置しやすい、先進の受信表示機。携帯受信表示機の活用で業務効率がさらにアップ寸法(mm)245×80×H25質量(g)230(単三アルカリ電池×2本含む)使用温度範囲(℃)-10~50電源単三アルカリ電池×2本方式送信:単信方式チャンネル数1~15モード設定音量・表示輝度・自動消去時間・音色送信出力1mW動作送信時:5kHzの電子音(ピッ)送信周波数(MHz)426.025~(特定小電力)EBM品番3047420
ファクト・インコール 充電器
EBM(江部松商事)¥22,980~税込¥25,278~1個翌々日出荷呼び出しを逃さず、業務効率の改善をしっかりサポート!。コンパクト&高性能を実現。見やすく、設置しやすい、先進の受信表示機。携帯受信表示機の活用で業務効率がさらにアップ電源(V)DC6専用アダプター