絞り込み
ブランド
  • ABUS
  • モノタロウ(9)
  • MAGIQ(東京堂)(1,161)
  • 横浜ディスプレイミュージアム(993)
  • アートクリエーション(382)
  • 東京堂(299)
  • 友屋(171)
  • SATO(サトー)(136)
  • 東谷(118)
  • brother(ブラザー)(95)
  • cotta(89)
  • ポッシュリビング(87)
  • EBM(江部松商事)(79)
  • タカショー(73)
  • 日本ビダヤコム(72)
  • 東芝テック(71)
  • エスコ(68)
  • 紅石(68)
  • ヒサゴ(66)
  • 小林(62)
  • ノーブランド(61)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Abus ダイヤル錠 ロック式キーボックス ABUSAbus ダイヤル錠 ロック式キーボックスABUS
9,598税込10,558
1個
7日以内出荷
ABUS KeyGarageロックボックス特長と利点4桁の数字コードを使用して、鍵、貴重品、プラスチックカードを保管最大20本の鍵を収容耐久性の高い金属製ハウジングブラック/シルバー仕上げ
仕様●キャビネットタイプ:キーキャビネット●容量:20●材質:亜鉛●キャビネットアクセスタイプ:ダイヤル錠●取付けタイプ:シャックル●色:黒、シルバー●奥行き(深さ):43 mm●高さ:175 mm●幅:80mm●コード番号:704-0250アズワン品番65-7853-32
ロックアウト 1穴 ポリエステル ロックアウトバッグ 450mm ABUSロックアウト 1穴 ポリエステル ロックアウトバッグ 450mmABUS
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
ABUS 打撃赤色と引き紐バッグは、軽量で Durable 材質でできています。 P616 コントロールパネルロックアウトデバイスの衝撃的で信号が赤く、意図的なアクセスと意図しないアクセスの両方を防ぎます。また、引き紐バッグは軽量で Durable な素材から作られています。ドロウ文字列を使用して閉じます。ドロウ文字列は南京錠で固定されています。軽量で Durable ポリエステル製です DrawString クロージャ 5 つの向かい合う金属製のアイを備えた引き紐で、柔軟に開閉できます
仕様●種類:ロックアウトバッグ●材質:ポリエステル●ロックの数:1●取付けポイントの最小サイズ:160mm●取付けポイントの最大サイズ:450mm●ロックシャックル最大径:7mm●色:赤●コード番号:218-4742アズワン品番65-7904-45
セキュリティケーブル 2m スチール 10mm ABUSセキュリティケーブル 2m スチール 10mmABUS
7,598税込8,358
1個
7日以内出荷
セキュリティケーブルループ133ストランドの頑丈なスチール合金でできたハイテクセキュリティデバイスです。両端のループを使って相互に連結したり、固定する品物の周りに巻き付けたりできます。南京錠をループに簡単に装着できます。ケーブルは透明プラスチック被覆のため、自転車からはじごまで多くの用途に使用できます。
仕様●チェーン直径:10mm●長さ:2m●材質:スチール●コード番号:242-1847アズワン品番65-7960-82
PIRモーション検知器 センサー半径16m ABUSPIRモーション検知器 センサー半径16mABUS
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
ABUS ワイヤモーション検出器には、パッシブ赤外線センサ( PIR )が搭載されています。検出フィールドで人による熱の動きを検出し、アラームコントロールパネルにイベントを報告します。屋内用の受動型赤外線モーション検出器( PIR )です ペット耐性オプション:約 15kg までの動物を無視します 部屋全体を監視(検出エリアは約 16 x 16 m ) 高いセキュリティ:クリープ防止機能により死角がありません ジャンパ(プラグインジャンパ)で簡単に設定できる検出器のアラーム及び改ざん監視用に事前に構成された共通抵抗器の組み合わせにより、設置時間を節約
仕様●検出タイプ:PIRモーション検知器●センサー半径:16m●奥行き(深さ):45.5 mm●コード番号:228-9495アズワン品番65-7932-65
8KS/110 Black ABUS8KS/110 BlackABUS
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
ABUS の ABUS セキュリティチェーンは、共通のロックでロックできない高価これらの製品は、カット済みの長さ( 2、6、10 フィート)のものと、個別のニーズに合わせて足でカットした独自の長さのものを用意しています。特殊硬化スチール製のセキュリティチェーン あらゆる種類の攻撃に対する TOP セキュリティ ファブリックスリーブにより、塗装作業やクロムによる損傷を防止します チェーン(バレル):カスタマイズされた長さを用意
仕様●シャックル径:8mm●シャックル長さ:8mm●Bluetooth:なし●風雨耐性:あり●材質:スチール●コード番号:218-4701アズワン品番65-7963-50
ロックアウト 1穴 ポリカーボネート 産業用プラグロックアウト 27mm ABUSロックアウト 1穴 ポリカーボネート 産業用プラグロックアウト 27mmABUS
7,898税込8,688
1個
7日以内出荷
ABUS はプラグに装着され、南京錠で固定されています。プラグをソケットに挿入することはできません。機械又はシステムは主電源から安全に切断されます。高品質ポリプロブラ円、Durable 接着剤警告標識 シャックル直径が最大の南京錠に適しています 7 mm 軽量で便利、省スペースです
仕様●種類:産業用プラグロックアウト●材質:ポリカーボネート●ロックの数:1●取付けポイントの最小サイズ:55mm●取付けポイントの最大サイズ:27mm●ロックシャックル最大径:7mm●色:黄●コード番号:218-4741アズワン品番65-7954-92
ガラスブレーク検出器 センサー半径8m ABUSガラスブレーク検出器 センサー半径8mABUS
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
ABUS がガラス破損を信頼性(音響)で検出します。高品質の単方向マイクセンサを備えています。ウィンドウ枠の割れと日常の音を区別することができます。検出範囲:ガラスペインのタイプと厚さに応じて、最大 8 m / 120 ° LED ディスプレイ:赤(高周波トリガ)、緑(低周波数トリガ)、青(アラーム) 時間を節約する設置:アラーム制御パネルへの配線及び不正操作防止にジャンパとコモン抵抗器を使用します
仕様●検出タイプ:ガラスブレーク検出器●センサー半径:8m●奥行き(深さ):107 mm●コード番号:228-9498アズワン品番65-7931-89
Porte-Cadenas Serie 200 - 95 mm ABUSPorte-Cadenas Serie 200 - 95 mmABUS
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
ABUS の ABUS セキュリティチェーンは、共通のロックでロックできない高価これらの製品は、カット済みの長さ( 2、6、10 フィート)のものと、個別のニーズに合わせて足でカットした独自の長さのものを用意しています。防食 スチール製 隠しねじ
仕様●ロックタイプ:キー●南京錠:あり●風雨耐性:あり●材質:スチール●ボディ幅:39mm●コード番号:218-4685アズワン品番65-7907-07
PIRモーション検知器 センサー半径15mm 含まない ABUSPIRモーション検知器 センサー半径15mm 含まないABUS
7,398税込8,138
1個
7日以内出荷
仕様●検出タイプ:PIRモーション検知器●センサー半径:15mm●電池:含まない●奥行き(深さ):45.5 mm●コード番号:240-0623アズワン品番65-7865-83
Cadenas 76/40 1 cle avec cable souple 2 ABUSCadenas 76/40 1 cle avec cable souple 2ABUS
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
ABUS プラスチックコーティングが施された安全用南京錠は、感電、非磁性、ノンスパーク(防爆)を完全に防止します。温度環境や狭い場所での用途に最適です。ソリッドアルミボディは色の付いたプラスチック製カバーで覆われ、簡単に識別できます。本体とシャックルは絶縁されてい ソリッドアルミコア:軽量 Durable
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:7mm●シャックル長さ:20mm●Bluetooth:なし●風雨耐性:あり●材質:アルミニウム●ボディ幅:40mm●コード番号:218-4698アズワン品番65-7952-19
Cadenas 60-70mm Blister ABUSCadenas 60-70mm BlisterABUS
8,598税込9,458
1個
7日以内出荷
ABUS ソリッド黄銅ケース - NANO PROTECT 技術を採用したケース焼き入れスチールシャックル - さまざまな高さ( HB )のシャックル - 非腐食性素材製の内部部品 - ピン付きの精密シリンダ。軽量 頑丈
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:11mm●シャックル長さ:25mm●Bluetooth:なし●風雨耐性:あり●材質:Titalium●ボディ幅:60mm●コード番号:218-4691アズワン品番65-7907-08
掛け金/留め金 スチール 120 x 56mm 穴径12.5mm ABUS掛け金/留め金 スチール 120 x 56mm 穴径12.5mmABUS
6,198税込6,818
1個
7日以内出荷
Diskus掛け金 / 留め金亜鉛めっきスチールの掛け金と留め金 O/Aサイズ: 120 x 56 mm 60、70、又は80 mmのDiskus南京錠への使用に最適 あらゆる形態の衝撃から保護するためにDiskusロックのシャックルを完全に隠すように設計 強度を上げるためのバッキングプレートと高テンションボルトが付属 適合する南京錠については、< 347-8068') 347-8068/を参照
仕様●材質:スチール●寸法:120 x 56mm●主要な穴径:12.5mm●長さ:120mm●幅:56mm●コード番号:205-0237アズワン品番65-7961-34
掛け金/留め金 スチール 100 x 35mm 穴径11mm ABUS掛け金/留め金 スチール 100 x 35mm 穴径11mmABUS
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
仕様●材質:スチール●寸法:100 x 35mm●主要な穴径:11mm●長さ:100mm●幅:35mm●コード番号:816-007アズワン品番65-7920-46
ロックアウト 1穴 ABS ヒューズロックアウト 84mm ABUSロックアウト 1穴 ABS ヒューズロックアウト 84mmABUS
17,400税込19,140
1個
7日以内出荷
ABUS LOTO 互換ソリューションは、ねじヒューズを固定します。E233 は D システムねじベースをカバーしますが、特殊な工具は必要ありません。 LOTO の理念に従って、南京錠で固定します。E27 及び E33 ねじ用の目盛り付きねじ径を備えています 黄色い特殊キーで取り付けや取り外しができます ロック 複数のねじベースをで直列に固定することができます ロープ又はケーブルロックを使用してフレキシブルに取り付けます
仕様●種類:ヒューズロックアウト●材質:ABS●ロックの数:1●取付けポイントの最小サイズ:61mm●取付けポイントの最大サイズ:84mm●ロックシャックル最大径:6.5mm●色:赤、黄●コード番号:218-4721アズワン品番65-7956-59
ツインループケーブル 5m スチール 10mm ABUSツインループケーブル 5m スチール 10mmABUS
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
Cobra セキュリティ ケーブル O6mmツイン ループ 133本のハイテク スチール合金より線 切れにくい編み込み構造 柔軟かつ軽量 ビニールカバーで保護されたケーブル
仕様●チェーン直径:10mm●長さ:5m●材質:スチール●コード番号:364-6053アズワン品番65-8039-01
ダイヤル錠 ロック式キーボックス ABUSダイヤル錠 ロック式キーボックスABUS
7,498税込8,248
1個
7日以内出荷
仕様●キャビネットタイプ:キーキャビネット●容量:502g●キャビネットアクセスタイプ:ダイヤル錠●取付けタイプ:壁取付け●コード番号:236-9196アズワン品番65-7859-46
アンカー スチール ABUSアンカー スチールABUS
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
アンカーポイント硬鋼アンカーポイント。硬化スリーブやヘッドカバーで物理的な衝撃から保護される(付属の)拡張ねじを使用して、硬い壁や床に取り付けることができます。独自の硬化ステープルは、直径が最大40 mmのさまざまなシャックルロック、ケーブルロック、及びセキュリティチェーンに対応します。
仕様●種類:アンカー●材質:スチール●コード番号:238-9456アズワン品番65-7961-27
IR検出器 センサー半径120m Profilineシリーズ ABUSIR検出器 センサー半径120m ProfilineシリーズABUS
54,980税込60,478
1セット
7日以内出荷
赤外線光電ライトビーム
仕様●検出タイプ:IR検出器●センサー半径:120 m, 240m●奥行き(深さ):72 mm●幅:173mm●高さ:74 mm●シリーズ:Profiline●耐タンパー性:あり●コード番号:519-444アズワン品番65-7911-95
Cadenas 74 Gaine Rouge anse 38mm Varie ABUSCadenas 74 Gaine Rouge anse 38mm VarieABUS
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
ABUS 被覆アルミ製安全南京錠は、被覆されたナノ保護スチールシャックルを備えています。ABUS 74 / 赤 40HB38 の安全南京錠で電気機器を記録できます。さまざまな実行 キーがトラップされました 機械式クロージャ
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:7mm●シャックル長さ:75mm●Bluetooth:なし●風雨耐性:あり●材質:アルミニウム●ボディ幅:40mm●コード番号:218-4696アズワン品番65-7906-13
Cadenas 74 Gaine Bleu anse 38mm Varie ABUSCadenas 74 Gaine Bleu anse 38mm VarieABUS
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
ABUS は、ドア、Gates、食器棚、ロッカー、工具ボックス、セラーウィンドウ、倉庫、スイッチボックスなど ABUS アルミ製南京錠南京錠には、黒、赤、青、紫、黄、白、緑、紫、Orange があります。防水ペン又は彫刻でマーキングすることで、南京錠を独特にすることができます。共通鍵付きも用意 主要なシステムへの統合が可能です
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:7mm●シャックル長さ:38mm●南京錠:あり●屋内/屋外:アウトドア●材質:アルミニウム●ボディ幅:40mm●コード番号:218-4695アズワン品番65-7908-28
掛け金/留め金 180 x 79mm 穴径14mm ABUS掛け金/留め金 180 x 79mm 穴径14mmABUS
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
別売りの南京錠、品番 ; 625-485 625-485 を参照のことヘビーデューティ南京錠、掛け金 / 留め金のこぎり、ドリル、ハンマー、たがね、カッター、天候などに対し高い耐性を持つようにデザインされた、セキュリティ南京錠。この南京錠は保険会社の要件を満たす、「高
仕様●寸法:180 x 79mm●主要な穴径:14mm●長さ:180mm●幅:79mm●コード番号:625-491アズワン品番65-7914-02
掛け金/留め金 スチール 195 x 45mm 穴径12.5mm ABUS掛け金/留め金 スチール 195 x 45mm 穴径12.5mmABUS
7,898税込8,688
1個
7日以内出荷
ABUS ヒンジ式掛け金 / 留め金ABUS ヒンジ式掛け金 / 留め金は、丈夫なスチール製の耐腐食性デバイスです。ステープルの穴径は 12.5 mm、長さは 195 mm、幅は 45 mm です。硬化スチール製ヒンジピン、リンク、及びステープルを備えています。価値の高い貴重品 / 商品を保管し
仕様●材質:スチール●寸法:195 x 45mm●主要な穴径:12.5mm●長さ:195mm●幅:45mm●コード番号:422-9154アズワン品番65-7962-63
ロックアウト 1穴 ポリプロピレン 産業用プラグロックアウト 175mm ABUSロックアウト 1穴 ポリプロピレン 産業用プラグロックアウト 175mmABUS
7,398税込8,138
1個
7日以内出荷
ABUS 電源プラグロックアウト 550 です。高品質ポリプロピレン:長寿命で、丈夫で、非導電性です 2 サイズ:標準プラグ又は高電圧プラグ用 プラグ接続を固定するための両側のケーブルトンネル さまざまな言語の警告ステッカーが付属しています
仕様●種類:産業用プラグロックアウト●材質:ポリプロピレン●ロックの数:1●取付けポイントの最小サイズ:116mm●取付けポイントの最大サイズ:175mm●ロックシャックル最大径:9mm●色:赤●コード番号:218-4739アズワン品番65-7904-55
掛け金/留め金 スチール 155 x 45mm 穴径12.5mm ABUS掛け金/留め金 スチール 155 x 45mm 穴径12.5mmABUS
7,398税込8,138
1個
7日以内出荷
ABUS ヒンジ式掛け金 / 留め金ABUS ヒンジ式掛け金 / 留め金は攻撃から保護するためのヒンジ付きピンを備えています。コーナーや角度の周辺での使用に最適です。特長と利点防食 隠しねじ 長さは 155 mm です ステープル穴の直径は 12.5 mm です 南京錠との併用に対応 幅は 4
仕様●材質:スチール●寸法:155 x 45mm●主要な穴径:12.5mm●長さ:155mm●幅:45mm●コード番号:205-0221アズワン品番65-7962-40
掛け金/留め金 スチール 214.31 x 79.38mm ABUS掛け金/留め金 スチール 214.31 x 79.38mmABUS
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
Diskus Integral - ドア及びバンロック簡単な片手のキー操作でロック及びロック解除 頑丈なスチール製で、最大限の保護を確保 バン、トラック、車庫、格納庫、又は外開きの二重扉に最適 抗ドリルプレートにより、ドリルによる攻撃から保護
仕様●材質:スチール●寸法:214.31 x 79.38mm●長さ:214.31mm●幅:79.38mm●コード番号:704-0254アズワン品番65-7913-72
IR検出器 センサー半径120m Profilineシリーズ ABUSIR検出器 センサー半径120m ProfilineシリーズABUS
39,980税込43,978
1セット
7日以内出荷
赤外線光電ライトビーム
仕様●検出タイプ:IR検出器●センサー半径:120 m, 60m●奥行き(深さ):72 mm●幅:173mm●高さ:74 mm●シリーズ:Profiline●耐タンパー性:あり●コード番号:519-494アズワン品番65-7916-03
掛け金/留め金 スチール 150 x 60mm 穴径15mm ABUS掛け金/留め金 スチール 150 x 60mm 穴径15mmABUS
15,890税込17,479
1個
7日以内出荷
高セキュリティ南京錠腐食に対する耐性をさらに強化するためにニッケルめっきされた、硬鋼製のボディ及びシャックル ドリルやのこぎりに対する耐性 攻撃に対する抵抗力を持つダブルボールロックシャックル シリンダが取り外し可能で迅速なキー交換 凍結テスト済み掛け金 / 留め金黒色の耐腐食性仕上げの厚板めっきスチール製 2つの保護された硬鋼製のヒンジピンは、ノックスルーを防止するために中央のソリッドブロックで分離 掛け金の寸法: L150 mm、W60 mm 留め金の穴: 直径15 mm
仕様●材質:スチール●寸法:150 x 60mm●主要な穴径:15mm●長さ:150mm●幅:60mm●コード番号:339-9555アズワン品番65-8051-53
ロックアウト 1穴 ABS ユニバーサル回路ブレーカロックアウト 53mm ABUSロックアウト 1穴 ABS ユニバーサル回路ブレーカロックアウト 53mmABUS
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
ABUS ロックアウトデバイスは、一般的なすべての回路ブレーカやヒューズに取り付けて、単極及び多極の回路ブレーカをロックアウトします。ハンドホイールねじヘッドを使用すると、工具を追加する必要がなく、追加のねじスロットにより、さらに締め付けることも可能なため、簡単に使用できます。色は赤です
仕様●種類:ユニバーサル回路ブレーカロックアウト●材質:ABS●ロックの数:1●取付けポイントの最小サイズ:17mm●取付けポイントの最大サイズ:53mm●ロックシャックル最大径:6.5mm●色:赤●コード番号:218-4719アズワン品番65-7955-09
ツインループケーブル 10m スチール 10mm ABUSツインループケーブル 10m スチール 10mmABUS
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
Cobra セキュリティ ケーブル O6mmツイン ループ 133本のハイテク スチール合金より線 切れにくい編み込み構造 柔軟かつ軽量 ビニールカバーで保護されたケーブル
仕様●チェーン直径:10mm●長さ:10m●材質:スチール●コード番号:364-6047アズワン品番65-8038-77
アンカー スチール 16mm ABUSアンカー スチール 16mmABUS
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
壁面 / アース Anchorヘビーデューティ構造 粒状南京錠及びヘビーデューティチェーン用 12 mm のヘビーデューティチェーンに対応 16 mm 径の硬化スチール製シャックル 損傷しないように設計されています
仕様●チェーン直径:16mm●材質:スチール●コード番号:719-1894アズワン品番65-8051-81
IR検出器 センサー半径20m Ecolineシリーズ ABUSIR検出器 センサー半径20m EcolineシリーズABUS
11,980税込13,178
1セット
7日以内出荷
赤外線光電ライトビーム
仕様●検出タイプ:IR検出器●センサー半径:20m●奥行き(深さ):34 mm●幅:46mm●高さ:95 mm●シリーズ:Ecoline●耐タンパー性:あり●コード番号:519-400アズワン品番65-7912-51
Cadenas 76 cable 40 cm Rouge Varie ABUSCadenas 76 cable 40 cm Rouge VarieABUS
14,600税込16,060
1個
7日以内出荷
ABUS プラスチックコーティングが施された安全用南京錠は、感電、非磁性、ノンスパーク(防爆)を完全に防止します。温度環境や狭い場所での用途に最適です。ソリッドアルミボディは色の付いたプラスチック製カバーで覆われ、簡単に識別できます。便利な自動ロック機能 9 種類のシャックルオプション ロックアウト要件に応じた 1 つのキー:作業員 1 人、ロック従業員 1 人、キー 1 人 キー保持:ロックされるまでキーをロックします
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:7mm●シャックル長さ:40mm●Bluetooth:なし●屋内/屋外:アウトドア●材質:アルミニウム●ボディ幅:40mm●コード番号:218-4699アズワン品番65-7908-29
Cadenas 65-45mm s'entrouvrant 6451 ABUSCadenas 65-45mm s'entrouvrant 6451ABUS
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
ABUS ソリッド黄銅ケース - NANO PROTECT 技術を採用したケース焼き入れスチールシャックル - さまざまな高さ( HB )のシャックル - 非腐食性素材製の内部部品 - ピン付きの精密シリンダ。高品質のピンタンブラー機構です セルフロック機構を備えています 幅: 45 mm シャックル直径 7 mm
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:7mm●シャックル長さ:24mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:真鍮●ボディ幅:45mm●コード番号:218-4694アズワン品番65-7906-73
Cadenas 65-30mm s'entrouvrant 6301 ABUSCadenas 65-30mm s'entrouvrant 6301ABUS
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
ABUS ソリッド黄銅ケース - NANO PROTECT 技術を採用したケース焼き入れスチールシャックル - さまざまな高さ( HB )のシャックル - 非腐食性素材製の内部部品 - ピン付きの精密シリンダ。高品質のピンタンブラー機構です セルフロック機構を備えています 幅: 45 mm シャックル直径 7 mm
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:5mm●シャックル長さ:17mm●Bluetooth:なし●風雨耐性:あり●材質:真鍮●ボディ幅:30mm●コード番号:218-4693アズワン品番65-7956-36
Abus マスターキー 真鍮 ABUSAbus マスターキー 真鍮ABUS
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
マスターキー仕様 - 管理性と利便性 各南京錠(RS ; 788-7955 788-7955 )には専用の鍵があり、その鍵のみを、その南京錠に使用できます。 ただし、マスターキー仕様の南京錠すべてに使用できるマスタキーが存在します。 マスタキーは、そのスイートのすべての鍵に優先します。 学校、ジム、オフィスなどに便利です。 注: これは相違管理スイートではないため、同じスイートから大量の南京錠を購入すると、鍵の重複が起こり得ます。ABUS MK65/40シリーズマスタキー仕上げ: ニッケルめっき MK65501 (65/50に適合) MK65401 (65/40に適合)
仕様●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:真鍮●色:銀●内容量:1●コード番号:788-7952アズワン品番65-7899-96
IR検出器 センサー半径30m Profilineシリーズ ABUSIR検出器 センサー半径30m ProfilineシリーズABUS
31,980税込35,178
1セット
7日以内出荷
赤外線光電ライトビーム
仕様●検出タイプ:IR検出器●センサー半径:30 m, 60m●奥行き(深さ):72 mm●幅:173mm●高さ:74 mm●シリーズ:Profiline●耐タンパー性:あり●コード番号:519-484アズワン品番65-7914-22
Cadenas 60-35mm Blister ABUSCadenas 60-35mm BlisterABUS
3,098税込3,408
1個
7日以内出荷
ABUS ソリッド黄銅ケース - 硬化スチール製ケース - ハンドルはさまざまな高さ( HB ) - 非腐食性素材に内部部品。ピン付き精密シリンダ - ハンドルを押すと自動的に閉じ、キーは不要です。軽量 頑丈
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:3.5mm●シャックル長さ:13mm●Bluetooth:なし●屋内/屋外:アウトドア●材質:真鍮●ボディ幅:25mm●コード番号:218-4689アズワン品番65-7956-34
PIRモーション検知器 センサー半径12m ABUSPIRモーション検知器 センサー半径12mABUS
30,980税込34,078
1個
7日以内出荷
ABUS モーション検出器には、PIR とマイクロ波センサが搭載されています。受動型赤外線( PIR )とマイクロ波( MW )の組み合わせにより、誤アラームに対する高いセキュリティを実現します。アラームがトリガーされるのは、検出方法が異なる両方のセンサーが動作を検出した場合だけです。PIR センサは熱の移動に反応し、マイクロ波センサが環境をアクティブに監視します(ドップラー効果)。24.15 GHz の MW 伝送周波数により、この検出器はすべての EU 諸国で使用できます。オプションで、1 種類のモニタリングだけをアクティブにできます。屋内用のマイクロ波素子( MW )を搭載した受動型赤外線モーション検出器( PIR )です デュアル検出器: PIR センサと MW センサを 1 つの検出器に統合しました ペット耐性オプション:約 15kg までの動物を無視します 部屋全体を監視(検出エリアは約 12 x 12 m ) 24 GHz 範囲のマイクロ波周波数( EU 各国の認定) クリープ防止機能によるブラインドスポットがありません AND 結合又は OR 結合の PIR 及びマイクロ波素子 検出器のアラーム及び改ざん監視用に構成済みの共通抵抗器の組み合わせにより設置時間を節約、ジャンパ(プラグインジャンパ)で簡単に調整可能
仕様●検出タイプ:PIRモーション検知器●センサー半径:12m●奥行き(深さ):46 mm●コード番号:228-9496アズワン品番65-7932-30
ツインループケーブル 1.85m スチール 8mm ABUSツインループケーブル 1.85m スチール 8mmABUS
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
ツインループコイルケーブル使用後に元のコイル形状に戻るツインループケーブル収納が簡単 クリアビニール被覆で塗装面などの仕上げを保護
仕様●チェーン直径:8mm●長さ:1.85m●材質:スチール●コード番号:364-6069アズワン品番65-7961-09
Abus マスターキー 真鍮 ABUSAbus マスターキー 真鍮ABUS
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
マスターキー仕様 - 管理性と利便性 各南京錠(RS ; 788-7958 788-7958 )には専用の鍵があり、その鍵のみを、その南京錠に使用できます。ただし、マスターキー仕様の南京錠すべてに使用できるマスタキーが存在します。マスタキーは、そのスイートのすべての鍵に優先します。学校、ジム、オフィスなどに便利です。 注: これは相違管理スイートではないため、同じスイートから大量の南京錠を購入すると、鍵の重複が起こり得ます。ABUS MK65/50シリーズマスタキー仕上げ: ニッケルめっき MK65501 (65/50に適合) MK65401 (65/40に適合)
仕様●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:真鍮●色:銀●内容量:1●コード番号:788-7961アズワン品番65-7899-95
店舗運営用品