31ページ目: 店舗運営用品

6,510件中 1,2011,240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
青華石M(30-70mm) 苔むすび青華石M(30-70mm)苔むすび
979税込1,077
1袋
6日以内出荷
テラリウム制作用の装飾石。30-70mm程度の大きい石が小袋に入っています。青みがかった灰色の石です。和風の雰囲気にも非常に合います。-他の素材との組み合わせ-下記の商品との色合いの相性がよく、おすすめしております。石:-砂:枯山水砂・渓流砂・クリア
内容量(g)250
1/2キャンドル cotta1/2キャンドルcotta
179税込197
1個(1個)
4日以内出荷
ハーフバースデー専用のキャンドルです。 赤ちゃんが生まれてから半年を成長の節目としてお祝いするハーフバースデー!
材質パラフィン寸法(mm)W33×L15×H94
会計伝票 S-20A(10冊) cotta会計伝票 S-20A(10冊)cotta
2,598税込2,858
1パック(1パック)
4日以内出荷
2枚複写・50組 1枚目:ミシン10本、2枚目:ミシンなし 刷色:1枚目:アイ、2枚目:スミ
寸法(幅W×長さL)(mm)78×210
長尺紙テープ brother(ブラザー)長尺紙テープbrother(ブラザー)
9,998税込10,998
1箱(3ロール)
4日以内出荷
長尺紙テープ(感熱紙)
用途幅60mm無定長RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ドットパネルプリンター シチズンシステムズドットパネルプリンターシチズンシステムズ
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
コンパクトな機器組み込み用ドットパネルプリンター用紙の残りが少なくなると用紙切れをお知らせコンパクト設計、メンテナンス性に優れ、組込及び壁面取付が容易。
仕様●データバッファー:2kバイト●用紙厚(mm):総厚 0.13以下付属品ロール紙(普通紙)、インクリボンカセット、I/Fケーブル、ラック取付金具、取付金具固定用ねじ、ワイヤークランプ質量(g)500電源電圧DC5V±5%、2.5A(MAX 4A)印字速度(行/秒(s))最大:約2.5印字方式シリアルインパクトドット方式サイズ(mm)115×119×65用紙寸法(mm)ロールペーパー/57.5±0.5(W)×60(Dia) 、芯内径/Φ12±1
レシートプリンター EPSONレシートプリンターEPSON
76,980税込84,678
1台
5日以内出荷から6日以内出荷
TM-m30シリーズの進化系次世代モデル。凹凸がなく清掃がしやすい、抗菌素材を採用した新デザイン、スタイリッシュ&クリーンなデザインにリニューアル手のひらサイズはそのままに、最大300mm/秒の高速印刷・ニアエンドセンサー搭載・レシート用紙の丸まり軽減機能搭載タブレットPOSを支える高拡張性で安心の店舗運営に貢献多様なOSに対応できる開発キットと各種ユーティリティー
仕様●MCBF:6500万行●MTBF:36万時間●オートカッター:パーシャルカット(中央1点切り残し)/フルカット●オートカッター寿命:パーシャルカット時:220万カット、フルカット時:150万カット ※カット方法混在利用時は、使用状況によりカット寿命は表記と異なります。●ニアエンドセンサー:あり●バーコード規格:UPC-A、UPC-E、JAN8(EAN8)、JAN13(EAN13)、CODE39、ITF、CODABAR(NW-7)、Code93、Code128(EAN128)、GS1-128、GS1 DataBar(各種)、QR Code、PDF417、MaxiCode、DataMatrix、 AztecCode、 Composite Symbology●ペーパーエンド:あり●印字可能領域:紙幅80mm時/576ドット(42/32 桁モード時:546ドット)、紙幅58mm時/420ドット●印字桁数:【紙幅80mm時】48/35 桁モード時 48/57/64桁(ANK)24/28桁(漢字)、42/32 桁モード時42/54/60桁(ANK)21/27桁(漢字)、【紙幅58mm時】48/35 桁モード時 35/42/46桁(ANK)17/21桁(漢字)42/32 桁モード時 32/42/46桁(ANK)16/21桁(漢字)●受信バッファー:4Kバイト●対応文字コード:JIS、Shift_JIS、Shift_JIS-2004、UTF-8●文字種:英数字95文字、国際文字18セット、拡張グラフィックス文字128文字×43ページ(ユーザー定義ページ含む)、【Shift_JIS選択時】漢字JIS第一・第二水準(JIS X 0208-1990)6879文字、特殊文字845文字、【Shift_JIS-2004選択時】漢字JIS第一・第二・第三・第四水準(JIS X 0213:2004)11233文字、特殊文字1文字、【UTF-8選択時】日本語11234文字、簡体字中国語28553文字、繁体字中国語13502文字、韓国語8224文字付属品ACアダプター、ACケーブル、紙幅58mm用ロール紙ガイド 2枚1セット、ロール紙、セットアップガイド、製品保証書質量(kg)1.3消費電力(W)動作時/約30.6、待機時/約1.4 ※メーカー動作条件による平均消費電力です。使用条件により変動します。電源電圧AC100V(ACアダプター(PS-190)・ACケーブル同梱)印字密度203dpi×203dpi印字方式ラインサーマル印字速度最大300mm/秒フォント12×24、10×24、9×17(ANK)/24×24、20×24(漢字)サイズ(mm)127×128×130インターフェイス【通信】USB Type-C(USB2.0 High-Speed、USB PD対応 最大18W)、USB Type-B(USB 2.0 Full-Speed)、有線LAN(100BASE-TX/10BASE-T)、無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n/ac)、Bluetooth(R)5.0 Dual mode(MFi認証型番:TM303H621W/TM303H622B)、【周辺機器】USB Type-A(USB2.0 High-Speed)×2、USB Type-C(USB2.0 High-Speed、最大1.5A)×1、USB Type-C(USB PD対応、通信ポート兼用)×1、ドロアーキック(外付けブザー接続可)文字サイズ(mm)1.25(W)×3.00(H)/1.13(W)×3.00(H)/0.88(W)×2.13(H)(ANK)、3.00(W)×3.00(H)/2.50(W)×3.00(H)(漢字)紙幅(mm)80・58幅ロール紙(選択可)
Bluetoothユニット brother(ブラザー)Bluetoothユニットbrother(ブラザー)
9,498税込10,448
1個
4日以内出荷
対応機種PT-P950NWRoHS指令(10物質対応)対応
Li-ion充電池専用充電器 brother(ブラザー)Li-ion充電池専用充電器brother(ブラザー)
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
2インチ感熱モバイルプリンター brother(ブラザー)2インチ感熱モバイルプリンターbrother(ブラザー)
59,980税込65,978
1台
4日以内出荷
安心の頑丈さ対落下衝撃性能は、業界最強クラス*1である2.5m*2を実現しました。さらに防塵防滴性能はIP54に準拠しています。屋内・屋外のハードな現場環境での利用を可能にし、現場作業を力強く支えます。*1 2インチ用紙幅 モバイルプリンター国内市場において。2016年9月現在 ブラザー調べ*2 6つの面、4つの稜線を1台1箇所にて2.5mから2回落下させ動作機能及び印刷品質に異常のないこと。但し、外観上のキズ等が発生する場合があります。左記内容は、落下による故障及び損傷がないことを保証するものではありません。取扱上の不注意、誤用、落下による故障及び損傷は有償修理となります。持ち運びに最適なコンパクト性携帯性に優れたコンパクトさを実現。身に着けたときに馴染みやすい形状設計で、よりストレスなく装着することができます。またベルトクリップ(同梱品)やショルダーストラップ(別売)をご利用いただくことで、様々な現場でご利用いただけます。スマートフォンやタブレットとの連携iPhone/iPadやAndroid(TM)OSのスマートフォンやタブレット端末、ハンディターミナルなどのさまざまな端末から印刷が実現できます。業界トップクラス*1の高速印刷印字速度は、最高152mm/秒*2で業界トップクラスの高速印刷を実現しています。*1 2インチ用紙幅 モバイルプリンター国内市場において。2016年9月現在 ブラザー調べ*2 メーカーの印刷テストデータ<51×25.4mm 印字率13%>を使用し、温度23℃環境下にて満充電状態の新品Li-ion充電池を用いてUSB接続で連続印刷した場合。さまざまなロール紙が利用可能透過・反射センサー搭載。最大ロール外径60mm、用紙幅25.4mm~58mm(ラベル幅55mm)の感熱ロール紙に対応。用紙幅ガイドの操作も簡単に行えます。
付属品「安全にお使いいただくために(保証書付)」、「基本操作説明書」(以上2点印刷物)、Li-ion充電池(PA-BT-003)、ベルトクリップ、ネジ2本(※本製品は、ACアダプターを同梱しておりません。本製品をお買い求めの際には、合わせて必要な電源(ACアダプター、カーアダプター)をお買い求めください。)質量(g)約540 (Li-ion充電池(PA-BT-003)含む)対応OSMicrosoft(R) Windows(R) 7 / 8/ 8.1/ 10/ Windows Vista(R) Microsoft(R) Windows Server(R) 2008/2008 R2/2012/2012 R2センサータイプ用紙センサー:透過式、反射式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約99×151×73最大消費電力(W)(ACアダプター使用時)10解像度印字:203dpi×203dpi寿命装置:約1180000枚(幅51mm×長さ25.4mm、印字率13%で換算)動作環境-10℃~50℃ / 10%~90% (最大湿球温度27℃ 結露なきこと)印字速度最高152mm/秒(※メーカーの印刷テストデータ<51mm×25.4mm、印字率13%>を使用し、温度23℃環境下にて満充電状態の新品Li-ion充電池を用いてUSB接続で連続印刷した場合。)防塵・防滴IP54準拠連続印刷可能枚数Li-ion充電池:約6400枚(※メーカーの印刷テストデータ<51mm×25.4mm、印字率13%>を使用し、温度23℃環境下にて満充電状態の新品Li-ion充電池を用いてUSB接続で連続印刷した場合。)印刷方式感熱方式ロール直径(mm)外径:60RoHS指令(10物質対応)対応落下衝撃(m)2.5(※6つの面、4つの稜線を1台1 箇所にて、2.5mから2回落下させ動作機能及び印刷品質に 異常のないこと。但し、外観上のキズ等が発生する場合があります。)用紙寸法(mm)幅:最大58(ラベル幅:55)、最小25.4(ラベル幅:25.4)アダプタタイプオプション品のACアダプターと電源コードのセット[PA-AD-600]を使用 15V、オプション品のカーアダプター[PA-CD-600CG]を使用 12V車両のみ対応印字幅(mm)最大:54
カッターユニット brother(ブラザー)カッターユニットbrother(ブラザー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
TD-2320D/TD-2350D用オプション品 カッターユニット
RoHS指令(10物質対応)対応
感熱ラベルプリンタ brother(ブラザー)感熱ラベルプリンタbrother(ブラザー)
45,980税込50,578
1台
10日以内出荷
印字速度最高152mm/秒に加えて、 スループット性能を大幅改善。 従来機種と比較して約15%UPしました。透過・反射センサー搭載、ホルダーカセット式の本体設計で、さまざまな感熱ロール紙に対応可能。 外径127mmの大ロールラベルが内装可能なので、ロールの交換頻度も低く、ロールコストも抑えられます。 プリンターを開けるとファンフォールド用紙にも対応。初心者の方にもパソコンで簡単にラベル作成ができる、ラベル作成ソフトウェア「P-touch Editor」。日時自動作成、バーコード作成、表作成、図の挿入など、実用的な機能を搭載しています。あらかじめパソコン(Windows(R) のみ対応)からラベルテンプレートをプリンターに転送しておき、バーコードリーダーなどの入力機器とTD-2320D/TD-2350DをUSBで接続してバーコードを読み取ることで、パソコンを介さずにラベル印刷を行うことができます。 バーコードリーダーなどの接続機器より入力されたデータを、ラベルプリンターに保存しているレイアウトオブジェクト(テキスト、バーコード)に反映させることができる便利な機能です。 多様なラベル発行ソリューションを安価でシンプルに構築することができます。特定のパソコンだけでなく、店舗ネットワーク環境など現場の共有ラベルプリンターとして使用できます。ブラザーが無償提供するラベルプリンター用SDK「b-pac」(Windows OS用)を使用すれば、お客様が日頃お使いのシステム(Microsoft Visual Basic、Microsoft Excel、VB Script 等)にラベル発行機能を付加することが可能ですP-touch Editorで作成したラベルレイアウトファイルと連動し、バーコード生成、日付や時間の挿入もb-pacで制御することが可能です。十数行のプログラミングでお客様のシステムからボタン一つでラベル発行することができ、作業効率の向上を実現します。スマートデバイスを利用してラベルを発行する場合は、ブラザーが無償提供するBrother Print SDK(Android用、ios用)を使用すれば、スマートデバイス上でお使いの業務アプリケーションに発行機能を付加することが可能です。アプリケーション開発の知識がある方であれば、プリンターとの通信確立(bluetooth、無線LAN)や印刷機能を短時間で開発することができます。
付属品USBケーブル(1.0m)、ACアダプター、電源コード、保証書、製品安全ガイド、クイックセットアップガイド、ロールホルダー(12.7/19/25.4/38.1mm対応)長さ(mm)用紙: 連続(ティアオフ)モード:12.7 - 3000 /、ハクリモード:17 - 3000 、カッターモード:20 - 3000質量(kg)本体:1.50直径(Φmm)最小12.7電源100-240V 50/60Hz(最大消費電力125W以下)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)119×224×158センサー用紙センサー位置:透過式(固定)、反射式(可動)用紙プレカット紙ラベル、ファンフォールド紙、レシート用紙、リストバンド最大印字幅(mm)59解像度印字:300dpi印字速度最高 152mm/秒動作温度(℃)5~40動作湿度(%)20~80(結露なきこと)印刷方式感熱方式RoHS指令(10物質対応)対応特性シリアル:RS-232C(D-sub 9ピン)最小印字長さ(mm)6.4用紙寸法(mm)(厚さ)0.058 - 0.279 、(幅)15 - 63 、(直径)最大127有線LAN10/100BASE-TXUSBUSB Ver.2.0 Full Speed(Type C)、USBホスト(TypeA)
モバイルプリンター DPUシリーズ用バッテリー セイコーインスツルモバイルプリンター DPUシリーズ用バッテリーセイコーインスツル
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
モバイルプリンター DPU-Sシリーズ用オプション品 セイコーインスツルモバイルプリンター DPU-Sシリーズ用オプション品セイコーインスツル
2,498税込2,748
1個
6日以内出荷
DPU-Sシリーズ用USBケーブルです。
仕様●適応機種:DPU-S245、DPU-S445アズワン品番67-9284-09
一体型スプーンスパチュラ シリコンへら ユーロキッチン一体型スプーンスパチュラ シリコンへらユーロキッチン
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷
日本のシリコンキッチングッズのトレンドメーカー「ユーロキッチン」オリジナルのシリコンスパチュラシリーズです。便利で機能的なシリコンキッチングッズです。一体成型で継ぎ目が無いので、衛生的です。耐熱温度が高いので、フライパンでの調理にも使えます。スタンダードな型のタイプです。コーティングフライパンに傷を付ける心配もありません。特にIHフライパンは置いたまま使うので、二刀流がおススメです。
仕様●寸法:厚み/20mm、幅/63mm、長さ/273mm(柄の長さ/約185mm)●材質:シリコーン樹脂、スチール芯●重量:100g●耐冷・耐熱温度:+300℃・-40℃
DUOBELER Gラベラー SATO(サトー)DUOBELER GラベラーSATO(サトー)
24,980税込27,478
1台
5日以内出荷
セール用等のジャンボ印字に特化したラベラー。
用途スーパー・小売店の価格表示、食品の期限表示、ギフト・お土産用品の価格/期限表示など、幅広く活躍します。質量(g)410段数1(ジャンボ印字)ラベルサイズ(mm)縦16.2×横23.14ラベル枚数(1巻当り)1,200枚(半糊は800枚)入数1台
アメランプ用交換球 ハロゲン球 100V 500w パンジャパン・トレーディングアメランプ用交換球 ハロゲン球 100V 500wパンジャパン・トレーディング
7,498税込8,248
1個
4日以内出荷
アメランプ2灯式(トランク収納タイプ)用交換球 ハロゲン球の交換は必ず電源を切った状態かコンセントを抜いてから実施してください
仕様●100V、500w●色温度 3,000ケルビンアズワン品番68-1423-36
RICOH Wireless Projection Option Button1 RICOH(リコー)RICOH Wireless Projection Option Button1RICOH(リコー)
49,980税込54,978
1台
7日以内出荷
追加・増設用送信機 HDMI+USB 接続のタイプです。
仕様●レーザー波長・色:0●レーザー最大出力:0●マウス機能:0●プレゼンター機能:0●RoHS指令:非対応●J-Moss:対象外●その他環境及び安全規格:―●電波法:適合●電波法備考:適合(5Ghz帯のみ)●電気通信事業法:非対象●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●消費生活用製品安全法:非対象●消費生活用製品安全法備考:該当しない為●法規関連確認日:20200319●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4230-60
RICOH PJ 交換用ランプ タイプ11 RICOH(リコー)RICOH PJ 交換用ランプ タイプ11RICOH(リコー)
30,980税込34,078
1本
6日以内出荷
RICOH PJ WX4141シリーズ、WX4152シリーズ用交換用ランプ。交換はお客様作業となります。
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:非対象(電波を発信しない)●電気通信事業法備考:非対象(公共回線に接続しないため)●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20131001●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):対象外品目のため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4229-98
防犯カラーボール マーキングエッグ 2個 新北九州工業防犯カラーボール マーキングエッグ 2個新北九州工業
2,998税込3,298
1箱(2個)
11日以内出荷
ボール本体に突起があるので握りやすく、女性にもつかみやすい小さめサイズです。 塗料は洗濯をしても落ちないので、見た目で犯人逮捕につながります(水性なのでコンクリートやタイルなどに付着した塗料は、水で簡単に洗い落とせます)。
仕様●ボール(PET樹脂・透明色)●寸法(mm):50×51●塗料:リキッド蛍光顔料/スチレンアクリロニトリル●入数:1箱(2個入)アズワン品番67-8030-65
ドットマトリクスプリンターCBM-920Ⅱ用ロールペーパー 普通紙 24巻入 シチズンドットマトリクスプリンターCBM-920Ⅱ用ロールペーパー 普通紙 24巻入シチズン
7,398税込8,138
1箱(24巻)
6日以内出荷
ドットマトリクスプリンター用記録紙(普通紙)です。
仕様●サイズ(1巻あたり):58mm幅×50Φ●長さ:約25m(タイプⅠ、タイプⅡ含む)●※普通紙のため、感熱紙ではありません。アズワン品番67-4715-85
レシート回収ボックス アルファ[販促]レシート回収ボックスアルファ[販促]
5,198税込5,718
1個
6日以内出荷
背面マグネット付 タイトルシール付背面にはマグネットシートが付いているので金属の壁面に取り付けることができます。用途に合わせて使えるタイトルシールが付いています。
材質アクリル/ホワイト寸法(mm)200×100×70
ウッドボックスDX アートクリエーションウッドボックスDXアートクリエーション
19,980税込21,978
1個
8日以内出荷
新築祝い・開店祝い・誕生日などのギフトに。玄関やリビングのインテリアにお手入れいらずの光触媒人工植物。
材質(花器)ウッド材質(本体)ポリエステル+ポリエチレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×27×27関連資料カタログ画像(117.25MB)
壁掛けモネ―ル アートクリエーション壁掛けモネ―ルアートクリエーション
5,398税込5,938
1個
8日以内出荷
新築祝い・開店祝い・誕生日などのギフトに。玄関やリビングのインテリアにお手入れいらずの光触媒人工植物。
材質(花器)スチ-ル+ペ-パ-材質(本体)ポリエステル+ポリエチレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32×20×28関連資料カタログ画像(117.25MB)
エドマレベルスクリュー カップ エドマ(EDMA)エドマレベルスクリュー カップエドマ(EDMA)
4,798税込5,278
1袋(50個)
当日出荷
タイル目地間隔とレベルが均一に美しく仕上がります。乾燥後は足でスペーサーを簡単に折ることが出来て残りの跡は目地に隠れます。スペーサーはどの角度からでもキレイに折れます。スペーサーのネジが特殊な螺旋状になっており自動的にカップが締まるため効率的です。カップは透明なので異常がある場合に発見しやすくなっています。スペーサーは使い捨て、カップは再利用が可能です。
用途タイル施工に。トラスコ品番506-8767セット内容カップ×50個材質樹脂厚さ(mm)適合タイル:3~20透明高さ(mm)37直径(mm)50直径×高さ(mm)カップ:50×37
エドマレベルスクリュー エドマ(EDMA)エドマレベルスクリューエドマ(EDMA)
2,498税込2,748
1袋(200個)
当日出荷
タイル目地間隔とレベルが均一に美しく仕上がります。乾燥後は足でスペーサーを簡単に折ることが出来て残りの跡は目地に隠れます。スペーサーはどの角度からでもキレイに折れます。スペーサーのネジが特殊な螺旋状になっており自動的にカップが締まるため効率的です。カップは透明なので異常がある場合に発見しやすくなっています。スペーサーは使い捨て、カップは再利用が可能です。
用途タイル施工に。セット内容スペーサー×200個材質樹脂厚さ(mm)適合タイル:3~20全長(mm)65
エドマレベルスクリュー スターターキット エドマ(EDMA)エドマレベルスクリュー スターターキットエドマ(EDMA)
6,998税込7,698
1セット(150個)
当日出荷
スペーサーとカップがバケツに入った便利なスタートキットです。タイル目地間隔とレベルが均一に美しく仕上がります。乾燥後は足でスペーサーを簡単に折ることが出来て残りの跡は目地に隠れます。スペーサーはどの角度からでもキレイに折れます。スペーサーのネジが特殊な螺旋状になっており自動的にカップが締まるため効率的です。カップは透明なので異常がある場合に発見しやすくなっています。スペーサーは使い捨て、カップは再利用が可能です。カップはポリカーボネート製で耐久性が高く、繰り返し使用できます。
用途タイル施工に。材質樹脂厚さ(mm)適合タイル:3~20
METAL FRAME(メタルフレーム) ダルトンMETAL FRAME(メタルフレーム)ダルトン
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
無駄を削ぎ落として完成されたその姿が、どこか凛々しく見えるメタルフレーム。L字になっているスタンド部分は、倒れにくいだけでなく、どの角度からみても美しい。カフェではメニュー立てに、ショップではプライス立てに、家では写真立てとしてお気に入りの写真や絵を。フレームのサイズごとにデザインされた挿絵には、その動物のちょっとしたうんちくが書かれている。
用途お店ではメニュー立てやプライス立てに、家では写真立てとして
Abus ダイヤル錠 ロック式キーボックス ABUSAbus ダイヤル錠 ロック式キーボックスABUS
9,598税込10,558
1個
7日以内出荷
ABUS KeyGarageロックボックス特長と利点4桁の数字コードを使用して、鍵、貴重品、プラスチックカードを保管最大20本の鍵を収容耐久性の高い金属製ハウジングブラック/シルバー仕上げ
仕様●キャビネットタイプ:キーキャビネット●容量:20●材質:亜鉛●キャビネットアクセスタイプ:ダイヤル錠●取付けタイプ:シャックル●色:黒、シルバー●奥行き(深さ):43 mm●高さ:175 mm●幅:80mm●コード番号:704-0250アズワン品番65-7853-32
非接触呼び出しチャイムセット リーベックス非接触呼び出しチャイムセットリーベックス
3,998税込4,398
1個
当日出荷
送信機に手をかざすとセンサーが感知し、離れた場所にある受信機が光とチャイム音でお知らせします。送信機に触れずに呼び出せます。ワイヤレス方式だから配線工事は不要で簡単に設置できます。屋外の障害物のない場所で最大180mまで届きます(建物の中では電波
仕様●送受信周波数:315MHz帯●IDコード数:256通り●設置場所:送信機(屋内専用)、受信機(屋内専用)●呼出音:64種類●電源:送信機(単4形アルカリ電池×2本:別売)、受信機(単3形アルカリ電池×3本:別売)または、専用ACアダプター(X0505)別売。●本体サイズ:送信機(49W×94H×24Dmm:取付プレート含む)、受信機(90W×91H×32Dmm)●本体質量:送信機56g(電池を含まない)、受信機85g(電池を含まない)●付属品:送信機用取付プレート、木ネジ、送信機用両面テープ、IDコード切換用ミニドライバーアズワン品番65-9134-98
フェイクグリーン ラベンダー 高さ48cm YAMAZEN(山善)フェイクグリーン ラベンダー 高さ48cmYAMAZEN(山善)
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
ラベンダーは古くから世界中で愛される植物です。風水では仕事運や健康運に良いとされています。精巧で品質の高いフェイクグリーン。水やり等のお世話や、虫の発生や、枯れる心配がないエバーグリーンです。リビングやお部屋にグリーンを置くだけで空間が和らぎます。SIMPLANTのフェイクグリーンは、どのようなスタイルのお部屋にもマッチします
用途お部屋のアクセントに。インテリアグリーン プランツ フィギュアプランツ アーティフィシャルグリーン 造花 置物 装飾 エキゾチックプラント アイコニック シンボル 部屋 リビング 玄関 オフィス 受付 休憩室 店 カフェ 学校 病院 公共施設 人気 オシャレ おしゃれ かっこいい スタイリッシュ 癒し 和み 贈り物 ギフト プレゼント お祝い 贈答 縁起物 風水質量(kg)0.8高さ(cm)48直径×高さ(cm)【鉢】上部13/底10×11
サンショップカーゴ サンコー(三甲)サンショップカーゴサンコー(三甲)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
持ち運びに便利なカゴです。
RJシリーズ用レシート用紙 brother(ブラザー)RJシリーズ用レシート用紙brother(ブラザー)
2,998税込3,298
1台
8日以内出荷
RJシリーズ用消耗品レシート用紙(感熱)コアありサイズ:幅58mm無定長/7.5m巻/外径30mm入数:20巻入り対応機種:RJ-2035B
4インチラベル幅感熱・熱転写ラベルプリンター brother(ブラザー)4インチラベル幅感熱・熱転写ラベルプリンターbrother(ブラザー)
99,980税込109,978
1台
当日出荷から6日以内出荷
4inchラベル幅対応感熱・熱転写ラベルプリンター。インターフェイス:USB/有線LAN/RS-232C/USBホスト(Aタイプ)。対応オプション:PA-RH-001(外付けロールホルダー)。※本製品にはCD-ROMが同梱されておりません。プリンタードライバーとラベル作成ソフトなどを使用するには、インストーラーダウンロードページ(install.brother)からソフトウェア/ドキュメントインストーラーをダウンロードして、パソコンにインストールしてください。ダウンロードの際はインターネット環境が必要となります。
インターフェースUSB/有線LAN/RS-232C/USBホスト
買い物かご 大和産業買い物かご大和産業
6,498税込7,148特価
1台
当日出荷から10日以内出荷
八重桜小枝 東京堂八重桜小枝東京堂
799税込879
1本
4日以内出荷
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。材質再生PET由来ポリエステルピンクエコマーク認定認定分類寸法(cm)花径2.5~4×L40再生材使用率(%)100エコマーク認定番号22 104 003再生材使用使用
ザミオクルカスラウンドグラス 東京堂ザミオクルカスラウンドグラス東京堂
3,598税込3,958
1鉢
4日以内出荷
花のプロ御用達のアーティフィシャルグリーン(造花)です。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。材質ポリエステル、ステム/ポリエチレン、鉢/ガラス製グリーン分類観葉樹木寸法(cm)W25×H27 鉢Φ10×H7.5
セキュリティワイヤー BUFFALO(バッファロー)セキュリティワイヤーBUFFALO(バッファロー)
939税込1,033
1台
8日以内出荷
南京錠、セキュリティスロットと組み合わせることで、パソコン周辺機器をしっかりガードワイヤーにキズ防止コーティング
ネイルイット 釘 瓶入り 真鍮 若井産業ネイルイット 釘 瓶入り 真鍮若井産業
699税込769
1ケース(230本)
5日以内出荷
材質【釘】真ちゅう長さ(mm)19種類真ちゅう頭部形状丸頭番手【太さ】17(約Φ1.47mm)
ネイルイット 釘 瓶入り 若井産業ネイルイット 釘 瓶入り若井産業
416税込458
1ケース(350本)ほか
5日以内出荷
長さ(mm)19番手【太さ】17(約Φ1.47mm)
ロックアイス カメヤマロックアイスカメヤマ
669税込736
1個
当日出荷
氷そっくりのキャンドルホルダー。 揺らめく灯りが広がります。
用途キャンドルホルダー材質ガラス寸法(mm)Φ76×H60クリア質量(g)290
店舗運営用品