Bluetooth 5.3+EDR搭載。一定方向に空気の振動で音声を伝える次世代の空気伝導イヤホン。耳をふさがない耳掛け構造 防犯にも◎。
仕様●ペアリング接続名称:L-TWS-3●再生周波数帯域:20Hz~20kHz●最適な通話距離:約8m以内●音声ガイド:英語
付属品USB-A - Type-C充電用ケーブル (データ転送は対応しておりません)
材質ABS +TPE
本体質量(g)約15
対応OSiOS/Android等 Bluetooth対応のデバイス
感度102dB±3dB
連続使用時間音楽再生/約10時間 (70%音量の場合)、通話/約8時間、待機時間/約90時間(フル充電の場合)
インピーダンス32±15%Ω
通信方式Bluetooth Ver. 5.3 +EDR
インターフェースType-C
バッテリーリチウムポリマー電池、3.7V 90mAh
充電時間約1.5時間
スピーカーΦ14.2mm
アズワン品番66-0023-01
各種認証TELEC
通信距離(m)約10 ※使用環境により異なります
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
タッチセンサー搭載。Bluetooth 5.3+EDR搭載。ケースを開けて取り出すだけで簡単に自動再接続
仕様●ペアリング接続名称:L-TWS-2●再生周波数帯域:20Hz~20kHz●音声ガイド:英語
付属品USB-A - Type-C充電用ケーブル (データ転送に対応しません)
材質ABS
本体質量(g)充電ケース/約31.6、イヤホン/約6.5
対応OSiOS / Android等 Bluetooth対応のデバイス
感度108dB
連続使用時間音楽再生/約3~4時間 (70%音量の場合)、通話/約3~4時間 (70%音量の場合)、待機時間/約 24時間(満充電の場合)
インピーダンス32±15%Ω
通信方式Bluetooth Ver. 5.3 +EDR
インターフェースType-C
バッテリー内蔵:リチウムポリマー電池、充電ケース/180mAh、イヤホン/30mAh
充電時間充電ケース/約 1.5時間、イヤホン/約40分間
本体サイズ(mm)充電ケース/60.6×45.1×21.7、イヤホン/33.06×15.39
各種認証TELEC
通信距離(m)約10 ※使用環境により異なります
介護用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。