絞り込み
ブランド
  • macros
  • モノタロウ(4)
  • 徳武産業(1,199)
  • ケアファッション(930)
  • Aron(アロン化成)(591)
  • カワムラサイクル(446)
  • マリアンヌ製靴(377)
  • ウェルファン(358)
  • アサヒシューズ(317)
  • 淡野製作所(281)
  • ムーンスター(245)
  • 幸和製作所(187)
  • ナビス(アズワン)(185)
  • マキテック(180)
  • シンエイテクノ(177)
  • パナソニックエイジフリー・ライフテック(173)
  • 東京エンゼル(169)
  • 松永製作所(168)
  • 島製作所(154)
  • 神戸生絲(152)
  • 竹虎(132)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アイリスオーヤマ大容量リンサークリーナーご購入&レビュー投稿で2,000円値引クーポンプレゼント 抽選30名様 7/31まで 詳しくはこちら
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレートブラシヘアアイロン ラサート MEBL-135シリーズ macrosストレートブラシヘアアイロン ラサート MEBL-135シリーズmacros
3,098税込3,408
1個
4日以内出荷
ブラシ型のアイロンだから髪をとかすでかでサラサラのストレートヘアに。ブラシ1本1本がアイロンになっているのでアイロンの面積が広く効率的にストレートにすることができます。マイナスイオン放出でサラツヤ髪へ安心&便利な機能。やけど防止オートオフ機能360°回転式コード温度調節機能。
材質PA66 ABS PC質量(g)約315電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)使用時:55温度範囲(℃)約80~200コード長さ(m)約1.7寸法(cm)約W7×D6×H28定格時間1時間
充電式バリカン スタイラー38 macros充電式バリカン スタイラー38macros
2,898税込3,188
1個
6日以内出荷
ダイヤルを回してカットする長さを自由に調節可能なヘアバリカン。2種類のアタッチメントが付属で38段階の長さ調節が可能です。充電式(台座付き)コードレスで使用できる充電式。刃を水洗い可能。
材質ABS POM PC ステンレス鋼質量(g)約160電源充電式定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)3寸法(cm)約W5×D4.5×H18DC電源アダプタ(V)3、300mAh内蔵電池ニカド電池 1.2V 600mAh2本稼働時間(フル充電での連続稼動)約1(無負荷時)アズワン品番65-1332-56
スタイリングヘアブラシアイロン MEBL-125シリーズ macrosスタイリングヘアブラシアイロン MEBL-125シリーズmacros
2,898税込3,188
1個
6日以内出荷
髪をとかすようにスタイリングするだけの簡単仕様。しっかり持ちやすいコンパクトサイズ。マイナスイオン付きでツヤ美髪。約80℃~200℃まで温度設定可能。最高温度は約200℃。電源を入れてから1時間で自動オフ。ねじれにくい回転コードを採用。
材質PET/ABS/PCラクサリー ブラックシルバー質量(g)約270電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)使用時35温度範囲(℃)約80~200寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5×4.5×23.5コード長さ(cm)約170アズワン品番65-1332-66定格時間(時間)1
メンズグルーミング スマートスタイル4 macrosメンズグルーミング スマートスタイル4macros
2,198税込2,418
1個
8日以内出荷
フェイス周りの細部まで身だしなみが決まるメンズグルーミングセットヘッド4種+アタッチメント1種付属 ノーズシェーバー/シェーバーヘッド/トリマーヘッド/スリムシェーバーヘッド(コームアタッチメント)ヘッド部分を水洗いできるのでお手入れが簡単台座付属でスッキリ片付くUSB充電式(専用コード付属)
材質ABS/POM/ステンレス質量(g)約50寸法(Φ×高さH)(mm)約20×130(ノーズシェーバーヘッド取付時)バッテリーニカド電池1本(内蔵)コード長さ(cm)約80充電時間(時間)約8(満充電)電源タイプ充電式(専用コード付属)アズワン品番65-1332-51稼働時間(分)約40(無負荷時)
充電セラミックヘアクリッパ macros充電セラミックヘアクリッパmacros
2,898税込3,188
1個
8日以内出荷
切れ味抜群なセラミック刃できれいに刈れるヘアクリッパー4種のアタッチメント付属 3mm/6mm/9mm・12mm4種のアタッチメント調節ダイヤルでカットの長さが調節可能 選べる5段階。便利な充電式コードレス 充電池が2個付属しているから便利で安心本体の刃部分を水洗いできる。
材質ABS/PP質量(g)約175電圧(V)【アダプタ】DC3/300mA定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)充電時1.8使用電池【内蔵充電池】(充電池1個につき)ニカド電池600A1.2V 2本寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約4.5×4×17.5充電時間(時間)約8(満充電)電源タイプ充電式(専用アダプタ付属)アズワン品番65-1332-50電源容量(VA)4稼働時間(分)約45(無負荷時)

医療・介護用品』には他にこんなカテゴリがあります

介護用品