仕様●前輪:6インチ●後輪:22インチ
質量(kg)12
幅(cm)64
材質(フレーム)アルミ合金
高さ(cm)87.5
奥行き(cm)99.5
折りたたみ寸法(cm)W32×D99.5×H66
最大使用者体重(kg)100
約3cmまでの段差を乗り越えできる歩行車。ハンドルの高さは8段階調節可能。折りたたみ可能
仕様●前輪:6インチ●後輪:6インチ●袋寸法:幅31×奥行25×高さ23cm・積載量5kg
質量(kg)7.3
色ホワイト
幅(cm)ハンドル:内寸35.5
耐荷重(kg)80
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)52(52.5)×66(47)×73~89.5(85)
主材質フレーム(アルミ)、キャスター(PU)、座面/袋(PVC)
座面高(cm)45
座面寸法(幅W×奥行D)(cm)26×31
1台(1台)
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
介護用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。