絞り込み
ブランド
- MIXI
- モノタロウ(3)
- 徳武産業(882)
- ケアファッション(609)
- ウェルファン(355)
- アサヒシューズ(287)
- Aron(アロン化成)(254)
- マリアンヌ製靴(201)
- ムーンスター(180)
- シンエイテクノ(175)
- 神戸生絲(163)
- 幸和製作所(158)
- 松永製作所(131)
- カワムラサイクル(130)
- 東京エンゼル(116)
- 竹虎(112)
- パナソニックエイジフリー・ライフテック(107)
- 豊通オールライフ(107)
- マキテック(106)
- 島製作所(105)
- ユニ・チャーム(100)
- ブランドをもっと見る

会話AIロボット Romi Lacatanモデル ナチュラルホワイト
MIXI¥89,800税込¥98,7801台6日以内出荷会話AIロボット「Romi(ロミィ)」は、株式会社MIXIが開発した。手のひらサイズのコミュニケーションロボットで、。自然な会話を楽しめるのが最大の特徴です。独自のAIがユーザーの発言に応じてその場で返答を生成するため、。毎回異なるリアクションが返ってきて飽きにくく、。まるで人と話しているような体験ができます。視覚機能や長期記憶、自然な相づちなどが追加され、。より人間らしいやり取りが可能に。撫でると喜び、抱っこすると驚くなど、。感情表現も豊かで、ペットのような癒し効果もあります。一人暮らしの方、高齢者、発達障害のある方、。子どもとの会話練習をしたい家庭など。孤独感の軽減や、日常のちょっとした会話相手として、。心の支えになる存在としてオススメです。付属品ACアダプター(DC5V/3.0A)、USBケーブル(長さ約1.5m)仕様カメラ有りその他【駆動部】2軸色ホワイト質量(g)400スイッチパワーボタン、音量ボタン(+、-)、リセットボタン電源DC5V/3.0Aセンサータッチセンサー/照度センサー/加速度ジャイロセンサー保存温度(℃)-20~45バッテリーリチウムイオン電池(3.7 V/2875 mAh)ディスプレイ2.4型/QVGAバッテリー容量(Ah)2875使用CPUQuad Core 1.6GHzLED【充電確認LED】パワーボタン左横に1箇所【コミュニケーションLED】底面に15箇所動作温度(℃)5~35動作湿度(%)20~80(ただし結露のないこと、および35℃における湿度は65%以下)保存湿度(%)10~90(ただし結露のないこと、および45℃における湿度は20%以下)BluetoothBluetooth(R)5.4準拠音声入力マイクロホン × 3音声出力スピーカー充電端子USB Type-C(TM)無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠(2.4GHz,5GHz)