絞り込み
底径(Φmm)
高さ(mm)
ブランド
- 東洋アルミエコープロダクツ(35)
- トルネ(20)
- マイン(17)
- アヅミ産業(15)
- サンナップ(11)
- シモジマ(10)
- EBM(江部松商事)(8)
- 神堂(8)
- ノーブランド(7)
- 大和物産(7)
- 全国家庭用品卸商業協同組合(7)
- アルテム(6)
- パール金属(5)
- エムエーパッケージング(5)
- シンメイ(5)
- アートナップ(4)
- セイコー(4)
- 岩正(4)
- まるき(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
フードケースとは、食品を小分けにすることができる容器です。プラスチックやアルミなどでできているので、液がしみだして他の食品に移ってしまうのを防ぐことができるのでお弁当などに便利。素材に木を使ったフードケースは、風合いがあって高級感をプラスこともできるでしょう。色や模様も豊富なので、お弁当箱の中を色鮮やかに演出することにも役立ちます。電子レンジだけでなくオーブンにも利用できるものもあるので、普段の料理にも使えるアイテムです。
「底径(Φmm)」から絞り込む

フードケース 雲龍
マイン(13件のレビュー)¥469~税込¥516~1パック(500枚)当日出荷から5日以内出荷色、模様付きは印刷面を張り合わせしている為、直接印刷面が食品に触れず安全で衛生的。材質OPP
オーブンケース チェック柄(深口)
TKG(6件のレビュー)¥418~税込¥460~1パック(250枚)当日出荷冷凍庫からオーブン・電子レンジでご使用できます。材質紙/PBT耐熱温度(℃)-40~180
FMホイルケース(厚手)菊
東洋アルミエコープロダクツ(5件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1パック(500枚)当日出荷仕様合紙なし材質アルミニウムタイプ厚手厚さ(μm)25ミクロン±10%
旭化成クックパー 紙カップ 各種
旭化成ホームプロダクツ(8件のレビュー)¥479~税込¥527~1パック(250個)当日出荷・サイズが豊富だから、宴会、惣菜、給食など大量の個食調理に便利です。 ・パンやケーキがきれいにはがせ、美しく仕上がります。また後かたづけも簡単です。 ・ノンオイル調理ができ、ヘルシーメニューにピッタリです。
合紙ナシ アルミケース
シンメイ(2件のレビュー)¥429~税込¥472~1パック(500枚)当日出荷お弁当のお惣菜仕切り用に最適です。 ケーキ等を敷くのに最適です。 生産工程の工夫により剥離性が格段に向上、一枚一枚はがしやすく、作業効率アップの手助けをします。 ケースの内側を艶仕様にすることで、食品の色を反射し、より華やかに演出します。材質アルミ厚さ(μm)12種別合紙なし
アルミケース(合紙入り)
シンメイ(3件のレビュー)¥439~税込¥483~1パック(500枚)当日出荷から4日以内出荷お弁当のお惣菜仕切り用に最適です。 ケーキ等を敷くのに最適です。 生産工程の工夫により剥離性が格段に向上、一枚一枚はがしやすく、作業効率アップの手助けをします。 ケースの内側を艶仕様にすることで、食品の色を反射し、より華やかに演出します。材質アルミ厚さ(μm)12種別合紙入り
未晒し紙おかずカップ
サンナップ(1件のレビュー)¥899税込¥9891箱(300枚)ほか当日出荷PBTフィルム貼りされた厚手のクラフト紙のおかずカップです。丈夫で約200℃の耐熱性があり、オーブン・オーブントースターでご使用いただけます。レンジOK。水も油も通さないPBTフィルム貼りで、お弁当はもちろん焼き菓子やデザート、小分けカップとしても幅広くご使用できます。未晒し紙(無漂白原紙)の紙本来の風合いは、様々な食材に合います。ご使用後は可燃ごみとして扱える、脱プラ環境対応素材です。衛生・安全管理万全な日本国内の工場で生産されています。材質紙/バージンパルプ100%耐熱温度(℃)約200内面加工PBT加工
ホイルカップ(透明)
セイコー¥999~税込¥1,099~1パック(400枚)ほか当日出荷惣菜・漬物・珍味・フルーツ等の盛り付けを小粋に演出します。 オーブン不可。電子レンジ可。色透明材質スチロール厚さ(μm)0.15
FMホイルケース(厚手)ひまわり
東洋アルミエコープロダクツ(2件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1パック(300枚)当日出荷合紙がなく剥離性が良いです。底径(Φmm)60仕様合紙なし材質アルミニウムタイプ厚手厚さ(μm)25ミクロン±10%
フードケース 彩
マイン(17件のレビュー)¥819~税込¥901~1パック(500枚)当日出荷から翌々日出荷色、模様付きは印刷面を張り合わせしている為、直接印刷面が食品に触れず安全で衛生的。材質OPP
純白ペットケース
HEIKO¥339~税込¥373~1本(250枚)3日以内出荷業務用250枚入りの純白PETケースです。内側PET素材により、耐水・耐油性にすぐれています。紙素材の比率が高いので、使用後は可燃ゴミとして処分できます。材質純白紙+PET備考オーブン使用不可耐熱温度(℃)180電子レンジ使用可
未晒し紙おかずカップ 長角 中
サンナップ(2件のレビュー)¥899税込¥9891箱(280枚)当日出荷PBTフィルム貼りされた厚手のクラフト紙のおかずカップです。丈夫で約200℃の耐熱性があり、オーブンでご使用いただけます。水も油も通さないPBTフィルム貼りで、お弁当はもちろん焼き菓子やデザート、小分けカップとしても幅広くご使用できます。未晒し紙(無漂白原紙)の紙本来の風合いは、様々な食材に合います。ご使用後は可燃ごみとして扱える、脱プラ環境対応素材です。衛生・安全管理万全な日本国内の工場で生産されています。材質紙/バージンパルプ100%高さ(mm)25縦×横×高さH(mm)70×50×25耐熱温度(℃)約200内面加工PBT加工
徳用アルミカップ
ワタナベ工業¥129税込¥1421個(180枚)ほか当日出荷から7日以内出荷型崩れしにくいアルミカップです。そのままお弁当や食卓に、アイデア次第でレシピ色々、お弁当や行楽パーティメニューで大活躍です。材質アルミニウム箔
増量 バイオPET おかずカップ
大和物産¥219税込¥2411セット(48枚)ほか当日出荷から7日以内出荷電子レンジで使える。環境に配慮したバイオPETを使用(植物由来の原材料を30%使用しています)。耐熱温度160度。材質バイオPET・紙耐熱温度(℃)約160
おかずカップ 両面シリコンクラフトケース
シンメイ(2件のレビュー)¥629~税込¥692~1束(200枚)当日出荷から4日以内出荷料理がくっつかずサラッときれいにはがせます。フライパンでノンオイル調理ができます。電子レンジ使用可/オーブン使用可。材質両面シリコン紙 50g耐熱温度(℃)200
FMホイルケース A
東洋アルミエコープロダクツ¥399~税込¥439~1パック(500枚)当日出荷から5日以内出荷東洋アルミエコープロダクツが製造する品質安心のホイルケースです。お弁当などの料理の小分けに便利です。合紙なしのタイプなので形状がコンパクトです。
三菱アルミ ダイヤケース 丸 業務用 おかずケース 500枚入
エムエーパッケージング(1件のレビュー)¥839税込¥9231セット(500枚)当日出荷お弁当のお惣菜仕切りに便利 簡単便利な使い捨てタイプのおかずカップ たっぷり使える業務用増量タイプ 毎日のお弁当におかず入れケース・おかず仕切りとして重宝し、見た目もスッキリ材質アルミニウム
紙カップ ココケース 角大
アヅミ産業(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481パック(500枚)当日出荷電子レンジにご使用できます。材質紙、PETサイズ角大底径(Φmm)50間口×高さ(mm)70×30
『弁当小物』には他にこんなカテゴリがあります
- バラン
- ピック
- たれびん・醤油・ソース入れ
- アルミ・紙・フードケース
- フィルムシート