絞り込み
底径(Φmm)
  • 31(6)
  • 33(2)
高さ(mm)
  • 19
  • 18(4)
  • 20(26)
  • 22(12)
  • 22.5(5)
  • 23(13)
  • 24(4)
  • 25(36)
  • 26(10)
  • 27(10)
  • 27.5(9)
  • 28(6)
  • 29(6)
  • 30(40)
  • 31(8)
  • 32.5(5)
  • 33(4)
  • 35(14)
  • 36(9)
  • 40(8)
ブランド
  • 東洋アルミエコープロダクツ(2)
  • HEIKO(2)
  • シンメイ(2)
  • TKG(1)
  • 尚美堂(1)
  • トルネ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
フードケースとは、食品を小分けにすることができる容器です。プラスチックやアルミなどでできているので、液がしみだして他の食品に移ってしまうのを防ぐことができるのでお弁当などに便利。素材に木を使ったフードケースは、風合いがあって高級感をプラスこともできるでしょう。色や模様も豊富なので、お弁当箱の中を色鮮やかに演出することにも役立ちます。電子レンジだけでなくオーブンにも利用できるものもあるので、普段の料理にも使えるアイテムです。
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
底径(Φmm)から絞り込む
31(6)
33(2)
FMホイルケース 東洋アルミエコープロダクツFMホイルケース東洋アルミエコープロダクツ(7件のレビュー)
369税込406
1パック(500枚)
当日出荷
仕様合紙なし材質アルミニウム厚さ(μm)11ミクロン±10%
オーブンケース チェック柄(深口) TKGオーブンケース チェック柄(深口)TKG(6件のレビュー)
418税込460
1パック(250枚)
当日出荷
冷凍庫からオーブン・電子レンジでご使用できます。
材質紙/PBT耐熱温度(℃)-40~180
合紙ナシ アルミケース シンメイ合紙ナシ アルミケースシンメイ(2件のレビュー)
429税込472
1パック(500枚)
当日出荷
お弁当のお惣菜仕切り用に最適です。 ケーキ等を敷くのに最適です。 生産工程の工夫により剥離性が格段に向上、一枚一枚はがしやすく、作業効率アップの手助けをします。 ケースの内側を艶仕様にすることで、食品の色を反射し、より華やかに演出します。
材質アルミ厚さ(μm)12種別合紙なし
アルミケース(合紙入り) シンメイアルミケース(合紙入り)シンメイ(3件のレビュー)
429税込472
1パック(500枚)
当日出荷から4日以内出荷
お弁当のお惣菜仕切り用に最適です。 ケーキ等を敷くのに最適です。 生産工程の工夫により剥離性が格段に向上、一枚一枚はがしやすく、作業効率アップの手助けをします。 ケースの内側を艶仕様にすることで、食品の色を反射し、より華やかに演出します。
材質アルミ厚さ(μm)12種別合紙入り
純白ペットケース HEIKO純白ペットケースHEIKO
339税込373
1本(250枚)
3日以内出荷
業務用250枚入りの純白PETケースです。内側PET素材により、耐水・耐油性にすぐれています。紙素材の比率が高いので、使用後は可燃ゴミとして処分できます。
材質純白紙+PET備考オーブン使用不可耐熱温度(℃)180電子レンジ使用可
ホイルケース 東洋アルミエコープロダクツホイルケース東洋アルミエコープロダクツ
649税込714
1本(500枚)ほか
当日出荷から3日以内出荷
定番のホイルケースです。従来品は両面にツヤがありましたが、現行品は内面ツヤ、外面ツヤ消しの仕様となります。ご注意の程お願い致します。
材質アルミニウム箔厚さ(mm)11
アルミケース 合紙あり HEIKOアルミケース 合紙ありHEIKO
369税込406
1本(500枚)
3日以内出荷
業務用500枚入りのアルミカップです。合紙ありで、1枚ずつの取り出しがスムーズ。アルミ箔素材で形状をキープするので、すき間や食材にフィットさせることができ、汁気のある惣菜の液漏れがしづらくなります。オーブンでの焼成も可能です。
材質アルミ箔備考オーブン使用可電子レンジ使用不可
アンパンマン お弁当カップ トルネアンパンマン お弁当カップトルネ
269税込296
1パック(25枚)
4日以内出荷
材質PET樹脂フィルム、紙高さ(mm)19質量(g)約13底径(Φmm)31
フジアルミケース 尚美堂フジアルミケース尚美堂
21,980税込24,178
1箱(20本×3箱)
4日以内出荷
化粧箱入で梱包サイズの大幅なコンパクト化を実現。ゴミを削減する合紙なし製品です。
仕様合紙なしタイプ両ツヤ入数(枚)500/1本厚さ(μm)12

弁当小物』には他にこんなカテゴリがあります

アルミ・紙・フードケース