神堂
リップルカップ 雲流白
さざ波をモチーフにした風車のようなデザインのカップです。厚みを持たせたしっかりしたカップですので幅広いニーズに向いた仕様です。
電子レンジ不可
オーブン・オーブントースター不可
用途
フードカップ 弁当小物
材質
PET/雲流紙
色
白
柄
雲流
内容量
1セット(100枚)
注意
※電子レンジ不可
※オーブン・オーブントースター不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
底幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77442971
5023
6×3.8
¥
6,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
8日以内出荷
77442980
5024
4.5×3
¥
5,000
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
8日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください