絞り込み
ブランド
  • カクダイ
  • モノタロウ(5)
  • 住化農業資材(72)
  • タカギ(21)
  • GARDENA(ガルデナ)(19)
  • MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)(17)
  • ネタフィム(17)
  • 三洋化成(16)
  • カクイチ(12)
  • セフティー3(11)
  • 日之出化成(7)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(6)
  • POPE(6)
  • グローベン(5)
  • アイリスオーヤマ(4)
  • GAONA(ガオナ)(4)
  • エスコ(3)
  • グリーンライフ(3)
  • アルミス(3)
  • サンホープ(3)
長さ(m)
  • 5(1)
  • 10(5)
  • 20(4)
  • 25(2)
  • 30(3)
  • 50(2)
  • 100(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスハンガー カクダイステンレスハンガーカクダイ(11件のレビュー)
7,898税込8,688
1個
当日出荷
壁に取付け、内径15mmホースが掛けられます。
材質ステンレス
マカロニホース カクダイマカロニホースカクダイ(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻
当日出荷
材質PVC使用圧力(MPa)0.1~0.2内径×外径(Φmm)4×6.5適合流体水(上水道水)
ウォータースプレイパイプ カクダイウォータースプレイパイプカクダイ(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
内径×外径(Φmm)13×16内径(Φmm)13適合流体水(上水道水)材質ポリエチレン外径(Φmm)16使用圧力(MPa)0.05~0.2
ドリップチューブ(スリム) カクダイドリップチューブ(スリム)カクダイ(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
狭い場所での潅水に最適なスリムタイプ。マカロニホース用接手で接続
最大延長(m)直線/10材質ポリエチレン使用圧力(MPa)0.1~0.2内径×外径(Φmm)4×6.5適合流体水(上水道水)穴ピッチ(mm)300
散水チューブ 50m カクダイ散水チューブ 50mカクダイ
18,980税込20,878
1本
当日出荷
三層構造の特殊ホース一般家庭用散水チューブで、三層構造の特殊ホース0.1MPa以下では裏向きでの使用をおすすめしますバルブなどで流量調節を行ってください最大延長は一系統15m
材質PVC使用圧力(MPa)0.05~0.31巻長さ(m)50破壊圧力(MPa)瞬間0.5使用流体上水道水
ポーラスパイプ カクダイポーラスパイプカクダイ(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1巻
3日以内出荷
最大延長(m)一系統/30長さ(m)25仕様最適散水量/毎分300cc(1m当り)材質再生ゴム、ポリエチレン使用圧力(MPa)0.05~0.2内径×外径(Φmm)15×21適合流体水(上水道水)アズワン品番64-6513-46埋設深さ(mm)GLより100以内
ポーラスパイプ 10m カクダイポーラスパイプ 10mカクダイ
9,588税込10,547
1本
3日以内出荷
ホース全体から水がにじみ出る潅水ホースホース全体から水がにじみ出る潅水ホース低水圧、低流量で潅水ができます接続はワンタッチ式ストレーナー付き最適潅水量は、1m当り0.3L/分のため、バルブなどで流量調節を行ってください
材質再生ゴム/PP/POM1巻長さ(m)10
散水チューブ 10m カクダイ散水チューブ 10mカクダイ
5,998税込6,598
1本
3日以内出荷
三層構造の特殊ホース一般家庭用散水チューブで、三層構造の特殊ホース0.1MPa以下では裏向きでの使用をおすすめしますバルブなどで流量調節を行ってください
材質PVC/ABS/PP使用圧力(MPa)0.05~0.31巻長さ(m)10破壊圧力(MPa)瞬間0.5使用流体上水道水
ステンレスホースリールハンガー カクダイステンレスホースリールハンガーカクダイ
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷
壁に取付け、好みの高さでホースリールを巻取れます
付属品ビス(3.5×32)4本材質ステンレス質量(kg)6.7
リサールホース スリム カクダイリサールホース スリムカクダイ
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷
材質PVC内径(Φmm)11内径×外径(Φmm)11×16最高使用圧力(MPa)0.6外径(Φmm)16
リサールホース カクダイリサールホースカクダイ
5,598税込6,158
1巻
4日以内出荷から10日以内出荷
丈夫でしなやか。網入り。
材質ポリ塩化ビニル(PVC)内径×外径(Φmm)15×20最高使用圧力(MPa)0.6
ポーラスパイプ 5m カクダイポーラスパイプ 5mカクダイ
5,998税込6,598
1本
3日以内出荷
ホース全体から水がにじみ出る潅水ホースホース全体から水がにじみ出る潅水ホース低水圧、低流量で潅水ができます接続はワンタッチ式ストレーナー付き最適潅水量は、1m当り0.3L/分のため、バルブなどで流量調節を行ってください
材質再生ゴム/PP/POM1巻長さ(m)5
散水チューブ 5m カクダイ散水チューブ 5mカクダイ
3,998税込4,398
1本
3日以内出荷
三層構造の特殊ホース一般家庭用散水チューブで、三層構造の特殊ホース0.1MPa以下では裏向きでの使用をおすすめしますバルブなどで流量調節を行ってください
材質PVC/ABS/PP使用圧力(MPa)0.05~0.31巻長さ(m)5破壊圧力(MPa)瞬間0.5使用流体上水道水
ロートアイアンハンガー カクダイロートアイアンハンガーカクダイ
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
壁に取付け、内径11mmホースが約10m掛けられますガレージ等、出幅を抑えたい場所に最適
付属品ビス(4×40)2本材質鉄/ステンレス
ライトブルーホース カクダイライトブルーホースカクダイ
23,980税込26,378
1巻
翌々日出荷から3日以内出荷
散水、農水用です。
材質ポリエステル繊維、PUR、黄銅長さ(m)20最高使用圧力(MPa)ホース/1.3
ポーラスパイプ カクダイポーラスパイプカクダイ
36,980税込40,678
1巻
4日以内出荷
ホース全体から水がにじみ出る潅水ホース。低水圧、少水量で潅水ができます。
仕様最適散水量/毎分300cc(1m当り)材質再生ゴム、ポリエチレン使用圧力(MPa)0.05~0.2内径×外径(Φmm)15×21適合流体水(上水道水)最大延長(m)一系統/30埋設深さ(mm)GLより100以内
キャブタイヤコード(潅水用) カクダイキャブタイヤコード(潅水用)カクダイ
819税込901
1個
4日以内出荷
コードはVCTF2芯 50~100mの延長はVCTF2芯3.5sqをご使用ください 504-023に使用されている水力発電機のコード延長にはご使用できません
ホース/チューブ