絞り込み
ブランド
  • OREC(オーレック)
  • 三菱マヒンドラ農機(248)
  • 工進(74)
  • ホンダ(39)
  • クボタ(Kubota)(34)
  • キュウホー(25)
  • ISEKI(23)
  • マキタ(22)
  • 日本ブレード(18)
  • ヤンマー(16)
  • 岡山農栄社(13)
  • DAYTONA(デイトナ)(12)
  • アルミス(10)
  • ISEKIアグリ(9)
  • 共立(6)
  • キンボシ(6)
  • ナカトミ(6)
  • 京セラインダストリアルツールズ(6)
  • パオック(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電器 OREC(オーレック)充電器OREC(オーレック)
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
適合本体HCM400
バッテリー OREC(オーレック)バッテリーOREC(オーレック)(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
26日以内出荷
適合本体HCM400
条間除草ローター500 管理機耕運機アタッチメント OREC(オーレック)条間除草ローター500 管理機耕運機アタッチメントOREC(オーレック)
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
仕様適合本機型式:AR660
条間除草ローター350 管理機耕運機アタッチメント OREC(オーレック)条間除草ローター350 管理機耕運機アタッチメントOREC(オーレック)
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
仕様適合本機型式:AR660
Vローター 管理機耕運機アタッチメント V350-400 OREC(オーレック)Vローター 管理機耕運機アタッチメント V350-400OREC(オーレック)
22,980税込25,278
1個
8日以内出荷
仕様適合本機型式:AR660
畝肩削りローターセット 管理機耕運機アタッチメント OREC(オーレック)畝肩削りローターセット 管理機耕運機アタッチメントOREC(オーレック)
34,980税込38,478
1個
9日以内出荷
仕様適合本機型式:AR660
マルチぎわ除草セット 管理機耕運機アタッチメント OREC(オーレック)マルチぎわ除草セット 管理機耕運機アタッチメントOREC(オーレック)
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
仕様適合本機型式:AR400・AR660
畝肩整形器プラス 管理機耕運機アタッチメント OREC(オーレック)畝肩整形器プラス 管理機耕運機アタッチメントOREC(オーレック)
38,980税込42,878
1個
9日以内出荷
仕様適合本機型式:AR660
AR300 株間除草セット(4連) 管理機耕運機アタッチメント OREC(オーレック)AR300 株間除草セット(4連) 管理機耕運機アタッチメントOREC(オーレック)
99,980税込109,978
1個
6日以内出荷
仕様適合本機型式:AR301
エースローター OREC(オーレック)エースローターOREC(オーレック)
259,800税込285,780
1台
7日以内出荷
畝づくり・除草・中耕などの、様々な作業に対応致します。必要なパワー、畑の広さなど、用途によって選んでいただけます。狭い条間に対応。軽量・コンパクト・シンプル操作の一輪管理機。
質量(kg)48回転数(min-1[r.p.m])低速:136、高速:212ベルトSA-33(W800)×1本車輪ゴム付鉄車輪(Φ330)全長×全幅W×全高(mm)1280×585×1000クラッチ作動:噛合式、走行:ベルトテンション最大出力(kW)2.2調整方式ハンドル:ワンタッチ可変式上下4段調整走行速度(km/h)前進【1】1.8、【2】4.0、後進【1】1.8油量(L)E:0.4、G:1.6馬力(PS)3作業幅(mm)170または300走行タイプ前進2段 後進1段
エースローター OREC(オーレック)エースローターOREC(オーレック)
399,800税込439,780
1台
7日以内出荷
畝づくり・除草・中耕などの、様々な作業に対応致します。必要なパワー、畑の広さなど、用途によって選んでいただけます。シリーズ最大のエンジン出力!パワフル&スムーズな作業を実現。
仕様ロータリー回転2段、エンジンベース低、サイドクラッチ付質量(kg)87車輪幅(mm)520~580(標準ホイルチューブ190)回転数(min-1[r.p.m])低速:273、高速:494ベルトSB-46(W800)×1本車輪タイヤ3.50-7(Φ350)全長×全幅W×全高(mm)1450×655×740クラッチ作動:噛合式、走行:ベルトテンション最大出力(kW)5.1調整方式ハンドル:ワンタッチ可変式(左右:5段調整、上下:5段調整)走行速度(km/h)前進【1】1.0、【2】1.5、【3】2.9、後進【1】0.8、【2】1.5油量(L)E:0.55、G:3.0馬力(PS)7耕運幅(mm)600走行タイプ前進3段 後進2段
エースローター OREC(オーレック)エースローターOREC(オーレック)
339,800税込373,780
1台
7日以内出荷
畝づくり・除草・中耕などの、様々な作業に対応致します。必要なパワー、畑の広さなど、用途によって選んでいただけます。ねぎの管理作業が大幅に効率アップ。コンパクトでバランスがよく、取り回しやすいお勧めの一台です。
仕様ロータリー 逆転、エンジンベース高、サイドクラッチ無質量(kg)78車輪幅(mm)190・240(内~外)回転数(min-1[r.p.m])低速:290、高速:520ベルトSB-43(W800)×1本車輪ゴム付鉄車輪(Φ350)全長×全幅W×全高(mm)1450×560×740クラッチ作動:噛合式、走行:ベルトテンション最大出力(kW)4.6調整方式ハンドル:ワンタッチ可変式(左右:5段調整、上下:5段調整)走行速度(km/h)前進【1】0.8、【2】1.2、【3】2.4、【4】3.9、後進【1】1.2油量(L)E:0.55、G:3.0馬力(PS)6.3作業幅(mm)200~300走行タイプ前進4段 後進1段
エースローター OREC(オーレック)エースローターOREC(オーレック)
379,800税込417,780
1台
7日以内出荷
畝づくり・除草・中耕などの、様々な作業に対応致します。必要なパワー、畑の広さなど、用途によって選んでいただけます。様々なアタッチが揃ったハイエンド機。フロントロータリーで安心して作業ができます。
仕様ロータリー回転2段、エンジンベース高、サイドクラッチ付質量(kg)86車輪幅(mm)400~480(標準ホイルチューブ140)回転数(min-1[r.p.m])低速:273、高速:494ベルトSB-46(W800)×1本車輪タイヤ3.50-6(Φ330)全長×全幅W×全高(mm)1450×560×730クラッチ作動:噛合式、走行:ベルトテンション最大出力(kW)4.6調整方式ハンドル:ワンタッチ可変式(左右:5段調整、上下:5段調整)走行速度(km/h)前進【1】0.9、【2】1.4、【3】2.7、後進【1】0.8、【2】1.4油量(L)E:0.55、G:3.0馬力(PS)6.3耕運幅(mm)500走行タイプ前進3段 後進2段
ピコ OREC(オーレック)ピコOREC(オーレック)
269,800税込296,780
1台
7日以内出荷
「家庭菜園」から「本格的な菜園」まで、用途別にさまざまなスペックの耕うん機があります。耕うんとともに、さまざまな管理作業にも大活躍します。広い畑をしっかり耕うんするならコチラ。固い土をパワフルに耕す、正転・逆転耕うん爪が標準装備。
仕様ロータリー回転、正転1段 逆転1段質量(kg)78車輪幅(mm)520(外~外)ベルト(走行)SA32(W600)×1本車輪タイヤ3.50-7(Φ3530)ハンドル上下:3段可変全長×全幅W×全高(mm)15510×610×1060クラッチ走行:デッドマンクラッチ(ベルトテンション式)爪数正逆爪12本最大出力(kW)4.6走行速度(km/h)移動【1】1.16、【2】4.48、【R】1.16、作業【1】1.16(正転)、【1】1.16(逆転)油量(L)E:0.55、G:3.6馬力(PS)6.3耕運幅(mm)500走行タイプ前進2段 後進1段
エースローター OREC(オーレック)エースローターOREC(オーレック)
409,800税込450,780
1台
7日以内出荷
畝づくり・除草・中耕などの、様々な作業に対応致します。必要なパワー、畑の広さなど、用途によって選んでいただけます。7馬力仕様のネギ専用機です。ハイパワーで作業効率を高めます。
仕様ロータリー 逆転、エンジンベース高、サイドクラッチ無質量(kg)78車輪幅(mm)190・240(内~外)回転数(min-1[r.p.m])低速:290、高速:620ベルトSB-43(W800)×1本車輪ゴム付鉄車輪(Φ350)全長×全幅W×全高(mm)1450×560×740クラッチ作動:噛合式、走行:ベルトテンション最大出力(kW)5.1調整方式ハンドル:ワンタッチ可変式(左右:5段調整、上下:5段調整)走行速度(km/h)前進【1】0.8、【2】1.2、【3】2.4、【4】3.9、後進【1】1.2油量(L)E:0.55、G:3.0馬力(PS)7作業幅(mm)200~300走行タイプ前進4段 後進1段
エースローター OREC(オーレック)エースローターOREC(オーレック)
269,800税込296,780
1台
7日以内出荷
畝づくり・除草・中耕などの、様々な作業に対応致します。必要なパワー、畑の広さなど、用途によって選んでいただけます。軽量コンパクト。うね作り、土の片寄などに最適です。
仕様ロータリー 逆転2段質量(kg)57車輪幅(mm)150・220(内~外)回転数(min-1[r.p.m])低速:302、高速:564ベルトVベルトLB-40(AG-X)×1本車輪ゴム付鉄車輪(Φ330)全長×全幅W×全高(mm)1335×570×805クラッチ作動:レバースライド式(噛合式)、走行:ベルトテンション最大出力(kW)3調整方式ハンドル:ワンタッチ可変式上下4段調整走行速度(km/h)前進【1】1.1、【2】2.3、後進【1】1.2油量(L)E:0.5、G:3.0馬力(PS)4.2作業幅(mm)150-300走行タイプ前進2段 後進1段
ピコ OREC(オーレック)ピコOREC(オーレック)
299,800税込329,780
1台
7日以内出荷
「家庭菜園」から「本格的な菜園」まで、用途別にさまざまなスペックの耕うん機があります。耕うんとともに、さまざまな管理作業にも大活躍します。内側の爪が逆転、外側の爪が正転し、固いほ場をラクに耕うん。オーレックおすすめの耕うん機です。
質量(kg)80車輪幅(mm)520(外~外)ベルト(走行)SA32(W600)×1本車輪タイヤ3.50-7(Φ3530)ハンドル上下:3段可変全長×全幅W×全高(mm)15510×610×1060クラッチ走行:デッドマンクラッチ(ベルトテンション式)爪数ナタ爪14本最大出力(kW)4.6走行速度(km/h)移動【1】1.16、【2】4.48、【R】1.16、作業【1】1.16(一軸正逆)油量(L)E:0.55、G:3.6馬力(PS)6.3耕運幅(mm)500走行タイプ前進2段 後進1段
エースローター OREC(オーレック)エースローターOREC(オーレック)
319,800税込351,780
1台
7日以内出荷
畝づくり・除草・中耕などの、様々な作業に対応致します。必要なパワー、畑の広さなど、用途によって選んでいただけます。
仕様ロータリー 正逆転2段質量(kg)64車輪幅(mm)150・220(内~外)回転数(min-1[r.p.m])正転2段、逆転2段、低速:292、高速:545ベルトLB-40(AG-X)×1本車輪ゴム付鉄車輪(Φ330)全長×全幅W×全高(mm)1400×570×670クラッチ作動:クラッチレバーロック式(噛合式)、走行:クラッチレバーロック式(ベルトテンション式)最大出力(kW)4.6調整方式ハンドル/左右:前ローター時5段、後ローター時3段、上下:4段調整走行速度(km/h)前進【1】0.9、【2】1.9、【3】4.0、後進【1】0.9油量(L)E:0.55、G:3.0馬力(PS)6.3作業幅(mm)400走行タイプ前進3段 後進1段
シャトル培土板 OREC(オーレック)シャトル培土板OREC(オーレック)
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
適合本体HT50W
プラ溝浚器プラス OREC(オーレック)プラ溝浚器プラスOREC(オーレック)
23,980税込26,378特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
適合本体HT50W
アポロ培土板プラス OREC(オーレック)アポロ培土板プラスOREC(オーレック)
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
適合本体HT50W
ミニアポロ培土板プラス OREC(オーレック)ミニアポロ培土板プラスOREC(オーレック)
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
適合本体HT400
サイド車輪セット OREC(オーレック)サイド車輪セットOREC(オーレック)
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
適合本体HCM400
スパイラルロータ OREC(オーレック)スパイラルロータOREC(オーレック)
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
適合本体HCM400
ミニワンタッチ培土器 OREC(オーレック)ミニワンタッチ培土器OREC(オーレック)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
適合本体HCM400
耕うん機