浴室すのことは、出入り口の段差をなくすために浴室の床に敷くすのこ。浴室の床を出入り口とフラットな状態にすることで、転倒を防止したり、車椅子のまま浴室に入れるようになり、浴室を簡単にバリアフリー化できます。素材は、ポリスチレンやポリプロピレンなどの合成樹脂が使われており、軽くて丈夫なことが特徴です。浴室の広さや形状に合わせて、数種類のユニットを組み合わせたり一部をカットして使用するタイプの他、オーダーが可能な商品もあります。水はけが良く、抗菌・抗カビ加工を施したタイプは衛生面でも安心です。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
浴室スノコ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)浴室スノコ神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
浴室の排水口の目隠し蓋としてご利用可能です。寸法など仕様を必ず個確認ください。 公共住宅で幅広く採用されている製品です。公共住宅標準詳細設計図集 l-401-2
適合水抜き穴:Φ8材質合成樹脂シルバーホワイト寸法H(mm)280寸法D(mm)50寸法W(mm)280
【オーダー】ライトボードすのこ 矢崎化工【オーダー】ライトボードすのこ矢崎化工
14,980税込16,478
1台
9日以内出荷
ライトボードすのこは、ポリスチレンを素材とした軽くて丈夫なすのこです。 足部と板材が一体となっていますので取り扱いが容易で便利です。 アジャスターが取り付かないため凸凹な洗い場には不向きです。 高さは30から70mmまでのオーダーとなります。
材質ボード : ポリスチレンアイボリー高さ(mm)30~70参考質量(kg)5.5(1000×500×50)サービス分類オーダー・加工
浴室すのこ「カラリ床」 TOTO浴室すのこ「カラリ床」TOTO
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
浴室の段差がなくなるので安心して入浴ができ、「カラリ床」を採用したユニット式の浴室すのこ。 3種類のユニット幅から組み合わせることができます。また、長さをカットできるので洗い場にぴったり納まります。大がかりな改装工事は不要です。
【オーダー】フォーアクセスすのこ 特注寸法対応 矢崎化工【オーダー】フォーアクセスすのこ 特注寸法対応矢崎化工
78,980税込86,878
1台
9日以内出荷
■アーチ状の天板が水はけをスムーズに!矢崎化工のフォーアクセスすのこ。ボード天板はアーチ状になっており、水がたまりにくくなっています。■アジャスターが減って設置の手間が軽減天板の厚みを上げたことにより、強度UPし、補強板の間隔が広くなり、アジャスターの本数が減らせます。■セミオーダーできます洗い場の広さ・形状・段差など、設置する場所の状況に応じてオーダー可能です。間口はフリー、奥行は25mmピッチのオーダーになります。■抗菌・防カビ剤入り■すのこ高さ調整可能最低53mm、最高225mmまで高さ調整できます。
材質天板:ポリスチレン(抗菌・防カビ剤入)、補強板:アルミ、アジャスター:樹脂・エラストマ-クリームグレー(CGR)/アイボリー(IVO)高さH(mm)53~225奥行D(mm)700~1800アジャスター調整範囲(mm)53~75mmの時:+10、76~225mmの時:+25間口W(mm)700~1260サービス分類オーダー・加工
【オーダー】エコボードすのこ 矢崎化工【オーダー】エコボードすのこ矢崎化工
28,980税込31,878
1台
9日以内出荷
軽量で低床用(フレームなし)やフレームにイレクターパイプを使うこともできる便利なすのこです。 エコボードすのこは、ポリスチレンを素材とした軽くて丈夫な発泡板すのこです。 シャワーキャリーが乗り入れても表面がささくれ立つことのない丈夫なすのこです。 凸凹な形状の洗い場にもアジャスターで対応できます。 高さは63ミリからのオーダーとなります。
材質フレーム : イレクター、ボード : ポリスチレン高さ(mm)63~500参考質量(kg)7.0(1000×500×63)サービス分類オーダー・加工
カラリ床用すき間調整材 TOTOカラリ床用すき間調整材TOTO(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
50mm未満の隙間を調整します。 すき間アジャスタでユニットの横ずれを防ぎ、スキマカバーですき間を覆います。

浴室』には他にこんなカテゴリがあります

浴室すのこ