絞り込み
内径(Φmm)
  • 25(1)
  • 32(1)
  • 38.1(1)
  • 42.7(1)
  • 50.8(1)
使用流体
  • セメントミルク(1)
  • モルタル(1)
  • (1)
  • (1)
  • 薬品(1)
外径(Φmm)
  • 31(1)
  • 41(1)
  • 55(1)
  • 62(1)
  • 71(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.7
  • 0.6(3)
  • 0.72(1)
  • 0.75(1)
  • 0.8(1)
  • 0.85(1)
  • 1(5)
  • 1.1(2)
  • 1.4(2)
  • 1.5(2)
  • 20.5(1)
  • 60(1)
材質
  • ゴム(1)
  • 塩化ビニール(PVC)(2)
ホース長さ(m)
  • 5(1)
  • 10(2)
  • 20(2)
5・10・20
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(1)
ブラック・ブルー
ブランド
  • エスコ(1)
  • 三洋化成(1)
  • NCR(1)
エスコ・三洋化成・NCR
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報

商品豆知識

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
25(1)
32(1)
38.1(1)
42.7(1)
50.8(1)
さらさらホースアドバンス 三洋化成さらさらホースアドバンス三洋化成
10,980税込12,078
1巻
4日以内出荷から8日以内出荷
表面さらさら!従来のホースよりベト付きを3倍抑える!!品質長持ち!!従来のホースに比べ、ベト付きを抑えます。長年に渡り研究を重ね、ホース表面で太陽光の作用により生じるベト付きを抑えました。今までの不満を解消する新しいタイプのホースです。表面がさらさらしてホースどうしがつきにくい。ホースを延長する時の作業がスムーズに行えます。リールの交換用ホースにも最適です。ねじれにくい糸編み構造特殊な編み方を採用しており、ホースを延長する時や収納する時のねじれを抑えます。ホースに編みこまれている中間補強糸により、水圧に強く破裂しにくい。止水機能の付いた散水ノズルに取り付けできます。藻の発生を防ぐ中黒ホース中黒ホースにより太陽光をカット、藻の発生を防ぎます。散水ノズルの目詰まり防止にも役に立ちます。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として材質PVC、ポリエステル糸ブルー使用温度範囲(℃)0~60構造糸入り二重管ホースRoHS指令(10物質対応)対応
セメントスプレーホース NCRセメントスプレーホースNCR
21,980税込24,178
1巻(5m)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
用途トンネル工事、ダム工事、土木工事、建築あるいは建設現場でセメントミルクおよびモルタルや薬液等をスプレーする用途に使用されます。流体セメントミルク・モルタル・薬液等材質耐摩耗性耐候性合成ゴム(外面)、高品質耐アルカリ性合成ゴム(内面)、高張力合成繊維(補強層)最高使用圧力(MPa)0.7
32/ 41mm x10m 工業用ホース エスコ32/ 41mm x10m 工業用ホースエスコ
19,100税込21,010
1個
翌日出荷
流体の確認ができます。
内径×外径(Φmm)32×41全長(m)10最高使用圧力(MPa)0.7使用流体水、油材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール仕様糸入り・ホワイトライン入りエスコ品番EA124DC-321使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)32外径(Φmm)41
その他ホース