絞り込み
内径(Φmm)
  • 2(1)
使用流体
  • (1)
外径(Φmm)
  • 5(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 60
  • 0.6(3)
  • 0.7(3)
  • 0.72(1)
  • 0.75(1)
  • 0.8(1)
  • 0.85(1)
  • 1(6)
  • 1.1(2)
  • 1.4(2)
  • 1.5(2)
  • 20.5(1)
材質
  • 樹脂(1)
ホース長さ(m)
  • 0.85(1)
  • 1.65(1)
  • 2.5(1)
  • 4(1)
0.85・1.65・2.5・4
  • 色ブラック(1)
ブラック
ブランド
  • CEJN(セイン)(1)
CEJN(セイン)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報

商品豆知識

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
2(1)
スナップ・チェック 検圧ホース 両端金具 CEJN(セイン)スナップ・チェック 検圧ホース 両端金具CEJN(セイン)
7,498税込8,248
1本
当日出荷
非常に柔軟性のあるサーモプラスチック高圧ホースアッセンブリーは、手狭な油圧システムに直接ゲージを取り付ける必要がなく、離れた場所から簡単に検圧ができます。
用途車両油圧関係、射出成形機の油圧回路のモニタリング、検圧に。内径(mm)2使用流体作動油材質ホース外被・内管:ポリアミド、ホース補強層:ケブラー、両端金具:鋼鉄外径(mm)5最高使用圧力(MPa)60付属品ホース金具メネジ側O-リング付使用温度範囲(℃)-30~100肉厚(mm)1.5継手G1/4オネジ接続口径D1G1/4オネジ接続口径D2G1/4メネジ
その他ホース