絞り込み
内径(Φmm)
  • 5(1)
  • 6.3(1)
  • 9.5(1)
  • 12.7(1)
  • 15.9(1)
使用流体
  • (1)
  • 空気(1)
外径(Φmm)
  • 8(1)
  • 12.5(1)
  • 16(1)
  • 19.5(1)
  • 23.5(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 1(2)
材質
  • 樹脂(2)
ホース長さ(m)
  • 2
  • 0.003(1)
  • 0.005(1)
  • 0.01(1)
  • 0.535(2)
  • 0.67(2)
  • 0.94(2)
  • 1(2)
  • 1.21(2)
  • 3(6)
  • 4(2)
  • 5(14)
  • 7(2)
  • 10(17)
  • 20(9)
  • 30(2)
  • 40(3)
  • 50(10)
  • 60(2)
  • 100(4)
  • 色グリーン(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(1)
  • 色レッド(1)
グリーン・ブラック・ブルー・レッド
ブランド
  • エスコ(1)
  • 室本鉄工(1)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(1)
エスコ・室本鉄工・YOKOHAMA(横浜ゴム)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報

商品豆知識

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
5(1)
6.3(1)
9.5(1)
12.7(1)
15.9(1)
カラーフレックス YOKOHAMA(横浜ゴム)カラーフレックスYOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
翌日出荷から3日以内出荷
軽量で持ち運び、配管等の作業が容易です。耐候性、耐摩耗性、耐油性、耐寒性に優れています。低温での硬化現象はおこりません。
使用流体空気・水など最高使用圧力(MPa)1
ナイル ストレートホース(ニップル付)UH2 室本鉄工ナイル ストレートホース(ニップル付)UH2室本鉄工
2,598税込2,858
1本
6日以内出荷
内径(Φmm)5材質熱苛塑性ポリウレタン樹脂外径(Φmm)8長さ(m)2トラスコ品番838-7209
オイルポンプ グリースチャージガンセット エスコオイルポンプ グリースチャージガンセットエスコ
6,210税込6,831
1本
翌日出荷
EA990XB-1、EA991CG-9用。
材質NBR(繊維入り)破裂圧力(MPa)4耐熱温度(℃)-10~50口径(mm)Φ20最大圧力(MPa)動作圧力:1
その他ホース