絞り込み
内径(Φmm)
  • 6(1)
  • 6.3(1)
  • 8(1)
  • 9.5(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 12.7(1)
  • 15(1)
  • 15.9(1)
  • 22(1)
  • 22.2(1)
  • 25(2)
  • 38.1(1)
  • 42.7(1)
  • 50.8(1)
使用流体
  • セメントミルク(1)
  • モルタル(1)
  • (6)
  • (4)
  • 空気(1)
  • 薬品(1)
外径(Φmm)
  • 11(1)
  • 12.5(1)
  • 13.5(1)
  • 16(2)
  • 18(1)
  • 19.5(1)
  • 22(1)
  • 23.5(1)
  • 27(1)
  • 27.8(1)
  • 31(1)
  • 33.3(1)
  • 55(1)
  • 62(1)
  • 71(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.7(2)
  • 0.72(1)
  • 1(2)
  • 1.1(1)
  • 1.4(1)
  • 1.5(1)
  • 20.5(1)
材質
  • ゴム(1)
  • 塩化ビニール(PVC)(5)
  • 樹脂(1)
ホース長さ(m)
  • 20
  • 0.003(1)
  • 0.535(2)
  • 0.67(2)
  • 0.94(2)
  • 1(2)
  • 1.21(2)
  • 2(3)
  • 2.5(5)
  • 3(6)
  • 4(2)
  • 5(19)
  • 7(2)
  • 7.5(3)
  • 10(18)
  • 30(2)
  • 40(3)
  • 50(11)
  • 60(2)
  • 100(4)
  • 色グリーン(1)
  • 色ブラック(3)
  • 色ブルー(2)
  • 色レッド(1)
グリーン・ブラック・ブルー・レッド
ブランド
  • エスコ(4)
  • 三洋化成(1)
  • 十川産業(1)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(1)
  • カンツール(1)
  • NCR(1)
エスコ・三洋化成・十川産業・BRIDGESTONE(ブリヂストン)・YOKOHAMA(横浜ゴム)・カンツール・NCR
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報

商品豆知識

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
12(1)
12.7(1)
15(1)
15.9(1)
22(1)
22.2(1)
25(2)
38.1(1)
42.7(1)
50.8(1)
サンスパイラルチューブ 十川産業サンスパイラルチューブ十川産業
10,980税込12,078
1本
当日出荷から3日以内出荷
ポリエチレンチューブをスパイラル状にスリット加工したもので、配線・ホース等に簡単に取り付けられます。
用途配線結束用、高圧ホースの保護用材質ポリオレフィンブラック使用温度範囲(℃)-40~+60RoHS指令(10物質対応)対応
カラーフレックス YOKOHAMA(横浜ゴム)カラーフレックスYOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1本
翌日出荷から3日以内出荷
軽量で持ち運び、配管等の作業が容易です。耐候性、耐摩耗性、耐油性、耐寒性に優れています。低温での硬化現象はおこりません。
使用流体空気・水など最高使用圧力(MPa)1
圧力計付ホース カンツール圧力計付ホースカンツール
26,980税込29,678
1本
当日出荷から翌々日出荷
エア注入用の圧力計付のホースです。
用途テストボール専用。適合圧力計付ホース
工業用ホース エスコ工業用ホースエスコ
10,500税込11,550
1巻
翌日出荷
糸入り。ホワイトライン入り。流体の確認ができます。
材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体水、油 (燃料油には使用できません)
さらさらホースアドバンス 三洋化成さらさらホースアドバンス三洋化成
8,598税込9,458
1巻
4日以内出荷から8日以内出荷
表面さらさら!従来のホースよりベト付きを3倍抑える!!品質長持ち!!従来のホースに比べ、ベト付きを抑えます。長年に渡り研究を重ね、ホース表面で太陽光の作用により生じるベト付きを抑えました。今までの不満を解消する新しいタイプのホースです。表面がさらさらしてホースどうしがつきにくい。ホースを延長する時の作業がスムーズに行えます。リールの交換用ホースにも最適です。ねじれにくい糸編み構造特殊な編み方を採用しており、ホースを延長する時や収納する時のねじれを抑えます。ホースに編みこまれている中間補強糸により、水圧に強く破裂しにくい。止水機能の付いた散水ノズルに取り付けできます。藻の発生を防ぐ中黒ホース中黒ホースにより太陽光をカット、藻の発生を防ぎます。散水ノズルの目詰まり防止にも役に立ちます。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として材質PVC、ポリエステル糸ブルー使用温度範囲(℃)0~60構造糸入り二重管ホースRoHS指令(10物質対応)対応
8/13.5mmx20m 工業用ホース エスコ8/13.5mmx20m 工業用ホースエスコ
7,180税込7,898
1個
翌日出荷
流体の確認ができます。
内径×外径(Φmm)8×13.5全長(m)20最高使用圧力(MPa)1.4使用流体水、油材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール仕様糸入りエスコ品番EA124DC-82使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8外径(Φmm)13.5
6/ 11mm x20m 工業用ホース エスコ6/ 11mm x20m 工業用ホースエスコ
4,920税込5,412
1個
翌日出荷
流体の確認ができます。
内径×外径(Φmm)6×11全長(m)20最高使用圧力(MPa)1.5使用流体水、油材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール仕様糸入りエスコ品番EA124DC-62使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6外径(Φmm)11
下水洗浄車用 WB2114(7/8ホース 金具1インチ 20.5MPa) BRIDGESTONE(ブリヂストン)下水洗浄車用 WB2114(7/8ホース 金具1インチ 20.5MPa)BRIDGESTONE(ブリヂストン)
109,800税込120,780
1本
翌日出荷から9日以内出荷
下水用で一般的な 7/8サイズのホース(口金具1インチ)です。
用途アチューマット等規格口金具:KH1416C / KH1416G最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)160ねじ規格口金具(G):1”ホース内径(Φmm)22.2流体温度(℃)0~+80材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体最小破壊圧力(MPa)61.5補強層2Wホース外径(Φmm)33.3質量(g/m)1000RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)0~+70材質(内管)耐水性合成ゴム
セメントスプレーホース NCRセメントスプレーホースNCR
80,980税込89,078
1本(20m)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
用途トンネル工事、ダム工事、土木工事、建築あるいは建設現場でセメントミルクおよびモルタルや薬液等をスプレーする用途に使用されます。流体セメントミルク・モルタル・薬液等材質耐摩耗性耐候性合成ゴム(外面)、高品質耐アルカリ性合成ゴム(内面)、高張力合成繊維(補強層)最高使用圧力(MPa)0.7
10/ 16mm x20m 工業用ホース エスコ10/ 16mm x20m 工業用ホースエスコ
9,230税込10,153
1個
翌日出荷
流体の確認ができます。
内径×外径(Φmm)10×16全長(m)20最高使用圧力(MPa)1.1使用流体水、油材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール仕様糸入りエスコ品番EA124DC-102使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)10外径(Φmm)16
その他ホース