絞り込み
ブランド
  • 三洋化成(1)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(1)
内径(Φmm)
  • 6.3(1)
  • 9.5(1)
  • 12.7(1)
  • 15.9(1)
  • 18(1)
  • 22.2(1)
使用流体
  • (2)
  • 空気(1)
外径(Φmm)
  • 12.5(1)
  • 16(1)
  • 19.5(1)
  • 23(1)
  • 23.5(1)
  • 33.3(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.75(1)
  • 1(1)
  • 20.5(1)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(1)
塩化ビニール(PVC)
ホース長さ(m)
  • 40
  • 0.003(1)
  • 0.535(2)
  • 0.67(2)
  • 0.94(2)
  • 1(2)
  • 1.21(2)
  • 2(3)
  • 2.5(5)
  • 3(6)
  • 4(2)
  • 5(19)
  • 7(2)
  • 7.5(3)
  • 10(18)
  • 20(10)
  • 30(2)
  • 50(11)
  • 60(2)
  • 100(4)
  • 色グリーン(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(2)
  • 色レッド(1)
グリーン・ブラック・ブルー・レッド
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報

商品豆知識

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
6.3(1)
9.5(1)
12.7(1)
15.9(1)
18(1)
22.2(1)
カラーフレックス YOKOHAMA(横浜ゴム)カラーフレックスYOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1本
翌日出荷から3日以内出荷
軽量で持ち運び、配管等の作業が容易です。耐候性、耐摩耗性、耐油性、耐寒性に優れています。低温での硬化現象はおこりません。
使用流体空気・水など最高使用圧力(MPa)1
さらさらホースアドバンス 三洋化成さらさらホースアドバンス三洋化成
12,980税込14,278
1巻
4日以内出荷から8日以内出荷
表面さらさら!従来のホースよりベト付きを3倍抑える!!品質長持ち!!従来のホースに比べ、ベト付きを抑えます。長年に渡り研究を重ね、ホース表面で太陽光の作用により生じるベト付きを抑えました。今までの不満を解消する新しいタイプのホースです。表面がさらさらしてホースどうしがつきにくい。ホースを延長する時の作業がスムーズに行えます。リールの交換用ホースにも最適です。ねじれにくい糸編み構造特殊な編み方を採用しており、ホースを延長する時や収納する時のねじれを抑えます。ホースに編みこまれている中間補強糸により、水圧に強く破裂しにくい。止水機能の付いた散水ノズルに取り付けできます。藻の発生を防ぐ中黒ホース中黒ホースにより太陽光をカット、藻の発生を防ぎます。散水ノズルの目詰まり防止にも役に立ちます。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として材質PVC、ポリエステル糸ブルー使用温度範囲(℃)0~60構造糸入り二重管ホースRoHS指令(10物質対応)対応
下水洗浄車用 WB2114(7/8ホース 金具1インチ 20.5MPa) BRIDGESTONE(ブリヂストン)下水洗浄車用 WB2114(7/8ホース 金具1インチ 20.5MPa)BRIDGESTONE(ブリヂストン)
199,800税込219,780
1本
翌日出荷から9日以内出荷
下水用で一般的な 7/8サイズのホース(口金具1インチ)です。
用途アチューマット等規格口金具:KH1416C / KH1416G最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)160ねじ規格口金具(G):1”ホース内径(Φmm)22.2流体温度(℃)0~+80材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体最小破壊圧力(MPa)61.5補強層2Wホース外径(Φmm)33.3質量(g/m)1000RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)0~+70材質(内管)耐水性合成ゴム
その他ホース