絞り込み
ブランド
  • エスコ(4)
  • 千代田通商(3)
  • 三洋化成(2)
  • 十川産業(1)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(1)
内径(Φmm)
  • 2.5(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6.3(1)
  • 8(1)
  • 9(2)
  • 9.5(1)
  • 10(1)
  • 12(2)
  • 12.7(1)
  • 15(3)
  • 15.9(1)
  • 19(1)
使用流体
  • (5)
  • (4)
  • 空気(1)
外径(Φmm)
  • 4(1)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 10.6(1)
  • 12.5(1)
  • 13.5(1)
  • 14(1)
  • 14.5(1)
  • 16(2)
  • 17.4(1)
  • 18(1)
  • 19.5(1)
  • 20(1)
  • 22(1)
  • 23.5(1)
  • 26(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.8(1)
  • 1(3)
  • 1.1(1)
  • 1.4(1)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(6)
  • 樹脂(4)
塩化ビニール(PVC)・樹脂
ホース長さ(m)
  • 50
  • 0.003(1)
  • 0.535(2)
  • 0.67(2)
  • 0.94(2)
  • 1(2)
  • 1.21(2)
  • 2(3)
  • 2.5(5)
  • 3(6)
  • 4(2)
  • 5(19)
  • 7(2)
  • 7.5(3)
  • 10(18)
  • 20(10)
  • 30(2)
  • 40(3)
  • 60(2)
  • 100(4)
  • 色グリーン(1)
  • 色ブラック(5)
  • 色ブルー(5)
  • 色レッド(1)
グリーン・ブラック・ブルー・レッド
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報

商品豆知識

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
6.3(1)
8(1)
9(2)
9.5(1)
10(1)
12(2)
12.7(1)
15(3)
15.9(1)
19(1)
サンスパイラルチューブ 十川産業サンスパイラルチューブ十川産業
5,998税込6,598
1本
当日出荷から3日以内出荷
ポリエチレンチューブをスパイラル状にスリット加工したもので、配線・ホース等に簡単に取り付けられます。
用途配線結束用、高圧ホースの保護用材質ポリオレフィンブラック使用温度範囲(℃)-40~+60RoHS指令(10物質対応)対応
カラーフレックス YOKOHAMA(横浜ゴム)カラーフレックスYOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
34,980税込38,478
1本
翌日出荷から3日以内出荷
軽量で持ち運び、配管等の作業が容易です。耐候性、耐摩耗性、耐油性、耐寒性に優れています。低温での硬化現象はおこりません。
使用流体空気・水など最高使用圧力(MPa)1
シャワーホース9×14.5mm 三洋化成シャワーホース9×14.5mm三洋化成
15,980税込17,578
1個
当日出荷
内径(Φmm)9材質PVC、ポリエステル糸外径(Φmm)14.5長さ(m)50トラスコ品番816-3742
19/ 26mm x50m 工業用ホース エスコ19/ 26mm x50m 工業用ホースエスコ
37,300税込41,030
1個
翌日出荷
流体の確認ができます。
内径×外径(Φmm)19×26全長(m)50最高使用圧力(MPa)1使用流体水、油材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール仕様糸入り・ホワイトライン入りエスコ品番EA124DC-195使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)19外径(Φmm)26
工業用ホース エスコ工業用ホースエスコ
26,200税込28,820
1巻
翌日出荷
糸入り。ホワイトライン入り。流体の確認ができます。
材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体水、油 (燃料油には使用できません)
さらさらホースアドバンス 三洋化成さらさらホースアドバンス三洋化成
10,980税込12,078
1巻
4日以内出荷から8日以内出荷
表面さらさら!従来のホースよりベト付きを3倍抑える!!品質長持ち!!従来のホースに比べ、ベト付きを抑えます。長年に渡り研究を重ね、ホース表面で太陽光の作用により生じるベト付きを抑えました。今までの不満を解消する新しいタイプのホースです。表面がさらさらしてホースどうしがつきにくい。ホースを延長する時の作業がスムーズに行えます。リールの交換用ホースにも最適です。ねじれにくい糸編み構造特殊な編み方を採用しており、ホースを延長する時や収納する時のねじれを抑えます。ホースに編みこまれている中間補強糸により、水圧に強く破裂しにくい。止水機能の付いた散水ノズルに取り付けできます。藻の発生を防ぐ中黒ホース中黒ホースにより太陽光をカット、藻の発生を防ぎます。散水ノズルの目詰まり防止にも役に立ちます。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として材質PVC、ポリエステル糸ブルー使用温度範囲(℃)0~60構造糸入り二重管ホースRoHS指令(10物質対応)対応
8/13.5mmx50m 工業用ホース エスコ8/13.5mmx50m 工業用ホースエスコ
18,000税込19,800
1個
翌日出荷
流体の確認ができます。
内径×外径(Φmm)8×13.5全長(m)50最高使用圧力(MPa)1.4使用流体水、油材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール仕様糸入りエスコ品番EA124DC-85使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8外径(Φmm)13.5
10/ 16mm x50m 工業用ホース エスコ10/ 16mm x50m 工業用ホースエスコ
23,100税込25,410
1個
翌日出荷
流体の確認ができます。
内径×外径(Φmm)10×16全長(m)50最高使用圧力(MPa)1.1使用流体水、油材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール仕様糸入りエスコ品番EA124DC-105使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)10外径(Φmm)16
スリットストレート 8mm/50m巻 千代田通商スリットストレート 8mm/50m巻千代田通商
45,980税込50,578
1個
翌々日出荷
チューブ一本に切込みを入れて信号電線など後から装着出来る様になっています。 稼動部にも使用出来ます。 タッチチューブを溶着しています。 色分けする事が出来ます
用途各種エア配管内径(Φmm)5外径(Φmm)8ライトブルー、黒、クリアブルートラスコ品番808-3501質量(kg)5.55材質(本体)ポリウレタン長さ(m)50
スリットストレート 6mm/50m巻 千代田通商スリットストレート 6mm/50m巻千代田通商
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
チューブ一本に切込みを入れて信号電線など後から装着出来る様になっています。 稼動部にも使用出来ます。 タッチチューブを溶着しています。 色分けする事が出来ます
用途各種エア配管内径(Φmm)4外径(Φmm)6ライトブルー、黒、クリアブルートラスコ品番808-3499質量(kg)2.85材質(本体)ポリウレタン長さ(m)50
スリットストレート 4mm/50m巻 千代田通商スリットストレート 4mm/50m巻千代田通商
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
チューブ一本に切込みを入れて信号電線など後から装着出来る様になっています。 稼動部にも使用出来ます。 タッチチューブを溶着しています。 色分けする事が出来ます
用途各種エア配管内径(Φmm)2.5外径(Φmm)4ライトブルー、黒、クリアブルートラスコ品番808-3497質量(kg)1.65材質(本体)ポリウレタン長さ(m)50
その他ホース