絞り込み
内径(Φmm)
  • 15
  • 2(1)
  • 2.5(7)
  • 4(8)
  • 5(12)
  • 8(2)
  • 9(2)
  • 10(2)
  • 12(4)
  • 12~15(1)
  • 12.7(1)
  • 15.9(1)
  • 18(1)
  • 18~21(1)
  • 19(3)
  • 20(1)
  • 22(4)
  • 22.2(1)
  • 25(4)
  • 32(1)
使用流体
  • (1)
外径(Φmm)
  • 17.4(1)
  • 20(1)
  • 22(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.8(1)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(4)
  • 樹脂(1)
ホース長さ(m)
  • 0.003(1)
  • 0.005(1)
  • 0.01(1)
  • 3(1)
  • 5(2)
  • 10(2)
  • 50(2)
0.003・0.005・0.01・3・5・10・50
  • 色グリーン(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(1)
グリーン・ブラック・ブルー
ブランド
  • 大研化成工業(2)
  • 三洋化成(1)
  • 十川産業(1)
  • ヤマトエンジニアリング(1)
大研化成工業・三洋化成・十川産業・ヤマトエンジニアリング
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報

商品豆知識

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
2.5(7)
4(8)
5(12)
9(2)
10(2)
12(4)
15
19(3)
22(4)
25(4)
内径(Φmm)をもっと見る
融雪プロテクター 片面穴 家庭用 大研化成工業融雪プロテクター 片面穴 家庭用大研化成工業(9件のレビュー)
3,998税込4,398
1巻
当日出荷
水道ホースを接続して簡単に融雪ができます。 弾性特殊配合樹脂製で、自動車の通行する場所で使用可能です。 巻き取って片付けられるので、収納場所を取りません。
用途消雪設備のない場所での簡易融雪装置。駐車場、屋外通路などの融雪・散水に。ホース内径(Φmm)15仕様片側散水セット内容本体1本、家庭用ジョイント1個、家庭用エンドストッパー1個材質本体/軟質ポリ塩化ビニール(PVC)、ジョイント・エンドストッパー/ABS樹脂適合ホース内径(Φmm)15~18
家庭用融雪プロテクタ両面穴 大研化成工業家庭用融雪プロテクタ両面穴大研化成工業(4件のレビュー)
4,588税込5,047
1個
当日出荷
水道ホースを接続して簡単に融雪ができます。 弾性特殊配合樹脂製で、自動車の通行する場所で使用可能です。(普通車まで) 巻き取って片付けられるので、収納場所を取りません。
用途消雪設備のない場所での簡易融雪装置、駐車場、屋外通路などの融雪・散水に付属品家庭用エンドストッパー×1、家庭用ジョイント×1仕様両側散水材質軟質PVC(本体)、ABS(ジョイント・エンドストッパー)適合ホース内径(Φmm)15~18緑/黄色ライン流体
サンスパイラルチューブ 十川産業サンスパイラルチューブ十川産業
9,698税込10,668
1本
当日出荷から3日以内出荷
ポリエチレンチューブをスパイラル状にスリット加工したもので、配線・ホース等に簡単に取り付けられます。
用途配線結束用、高圧ホースの保護用材質ポリオレフィンブラック使用温度範囲(℃)-40~+60RoHS指令(10物質対応)対応
さらさらホースアドバンス 三洋化成さらさらホースアドバンス三洋化成
10,980税込12,078
1巻
4日以内出荷から8日以内出荷
表面さらさら!従来のホースよりベト付きを3倍抑える!!品質長持ち!!従来のホースに比べ、ベト付きを抑えます。長年に渡り研究を重ね、ホース表面で太陽光の作用により生じるベト付きを抑えました。今までの不満を解消する新しいタイプのホースです。表面がさらさらしてホースどうしがつきにくい。ホースを延長する時の作業がスムーズに行えます。リールの交換用ホースにも最適です。ねじれにくい糸編み構造特殊な編み方を採用しており、ホースを延長する時や収納する時のねじれを抑えます。ホースに編みこまれている中間補強糸により、水圧に強く破裂しにくい。止水機能の付いた散水ノズルに取り付けできます。藻の発生を防ぐ中黒ホース中黒ホースにより太陽光をカット、藻の発生を防ぎます。散水ノズルの目詰まり防止にも役に立ちます。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として材質PVC、ポリエステル糸ブルー使用温度範囲(℃)0~60構造糸入り二重管ホースRoHS指令(10物質対応)対応
ブレードホース(カップリング付き) ヤマトエンジニアリングブレードホース(カップリング付き)ヤマトエンジニアリング
12,980税込14,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。付属品カップリング付き材質ホース:軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り、継手:真鍮使用温度範囲(℃)0~60
その他ホース