絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • 千代田通商(24)
  • ヤマダコーポレーション(13)
  • 大研化成工業(7)
  • 室本鉄工(5)
  • 三洋化成(3)
  • タカギ(3)
  • 潤工社(2)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(2)
  • 日之出化成(2)
  • 十川産業(1)
  • TRUSCO(1)
  • 仲精機(1)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
  • ヤマトエンジニアリング(1)
  • カンツール(1)
  • NCR(1)
  • CEJN(セイン)(1)
内径(Φmm)
  • 6(1)
  • 8(2)
  • 10(2)
  • 12(1)
  • 15(1)
  • 19(2)
  • 25(1)
  • 32(1)
  • 38(1)
  • 50(1)
使用流体
  • (12)
  • (12)
外径(Φmm)
  • 11(1)
  • 13.5(2)
  • 16(2)
  • 18(1)
  • 22(1)
  • 26(2)
  • 33(1)
  • 41(1)
  • 48(1)
  • 62(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.6(2)
  • 0.7(1)
  • 1(5)
  • 1.1(2)
  • 1.4(2)
  • 1.5(1)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(12)
  • (1)
  • 樹脂(1)
塩化ビニール(PVC)・木・樹脂
ホース長さ(m)
  • 1.5(1)
  • 2(1)
  • 10(5)
  • 20(4)
  • 50(4)
1.5・2・10・20・50
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
グリーンマーク認定
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
6(1)
8(2)
10(2)
12(1)
15(1)
19(2)
25(1)
32(1)
38(1)
50(1)
25/ 33mm x10m 工業用ホース エスコ25/ 33mm x10m 工業用ホースエスコ
13,500税込14,850
1個
翌日出荷
流体の確認ができます。
内径×外径(Φmm)25×33全長(m)10最高使用圧力(MPa)1使用流体水、油材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール仕様糸入り・ホワイトライン入りエスコ品番EA124DC-251使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)25外径(Φmm)33
6/ 11mm x20m 工業用ホース エスコ6/ 11mm x20m 工業用ホースエスコ
4,920税込5,412
1個
翌日出荷
流体の確認ができます。
内径×外径(Φmm)6×11全長(m)20最高使用圧力(MPa)1.5使用流体水、油材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール仕様糸入りエスコ品番EA124DC-62使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6外径(Φmm)11
32/ 41mm x10m 工業用ホース エスコ32/ 41mm x10m 工業用ホースエスコ
19,100税込21,010
1個
翌日出荷
流体の確認ができます。
内径×外径(Φmm)32×41全長(m)10最高使用圧力(MPa)0.7使用流体水、油材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール仕様糸入り・ホワイトライン入りエスコ品番EA124DC-321使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)32外径(Φmm)41
19/ 26mm x10m 工業用ホース エスコ19/ 26mm x10m 工業用ホースエスコ
9,130税込10,043
1個
当日出荷
流体の確認ができます。
内径×外径(Φmm)19×26全長(m)10最高使用圧力(MPa)1使用流体水、油材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール仕様糸入り・ホワイトライン入りエスコ品番EA124DC-191使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)19外径(Φmm)26
工業用ホース エスコ工業用ホースエスコ
10,500税込11,550
1巻
翌日出荷
糸入り。ホワイトライン入り。流体の確認ができます。
材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体水、油 (燃料油には使用できません)
8/13.5mmx20m 工業用ホース エスコ8/13.5mmx20m 工業用ホースエスコ
7,180税込7,898
1個
翌日出荷
流体の確認ができます。
内径×外径(Φmm)8×13.5全長(m)20最高使用圧力(MPa)1.4使用流体水、油材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール仕様糸入りエスコ品番EA124DC-82使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8外径(Φmm)13.5
38/ 48mm x10m 工業用ホース エスコ38/ 48mm x10m 工業用ホースエスコ
25,400税込27,940
1個
翌日出荷
流体の確認ができます。
内径×外径(Φmm)38×48全長(m)10最高使用圧力(MPa)0.6使用流体水、油材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール仕様糸入り・ホワイトライン入りエスコ品番EA124DC-381使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)38外径(Φmm)48
19/ 26mm x50m 工業用ホース エスコ19/ 26mm x50m 工業用ホースエスコ
37,300税込41,030
1個
8日以内出荷
流体の確認ができます。
内径×外径(Φmm)19×26全長(m)50最高使用圧力(MPa)1使用流体水、油材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール仕様糸入り・ホワイトライン入りエスコ品番EA124DC-195使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)19外径(Φmm)26
8/13.5mmx50m 工業用ホース エスコ8/13.5mmx50m 工業用ホースエスコ
18,000税込19,800
1個
翌日出荷
流体の確認ができます。
内径×外径(Φmm)8×13.5全長(m)50最高使用圧力(MPa)1.4使用流体水、油材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール仕様糸入りエスコ品番EA124DC-85使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8外径(Φmm)13.5
50/ 62mm x10m 工業用ホース エスコ50/ 62mm x10m 工業用ホースエスコ
37,700税込41,470
1個
翌日出荷
流体の確認ができます。
内径×外径(Φmm)50×62全長(m)10最高使用圧力(MPa)0.6使用流体水、油材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール仕様糸入り・ホワイトライン入りエスコ品番EA124DC-501使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)50外径(Φmm)62
10/ 16mm x50m 工業用ホース エスコ10/ 16mm x50m 工業用ホースエスコ
23,100税込25,410
1個
翌日出荷
流体の確認ができます。
内径×外径(Φmm)10×16全長(m)50最高使用圧力(MPa)1.1使用流体水、油材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール仕様糸入りエスコ品番EA124DC-105使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)10外径(Φmm)16
10/ 16mm x20m 工業用ホース エスコ10/ 16mm x20m 工業用ホースエスコ
9,230税込10,153
1個
翌日出荷
流体の確認ができます。
内径×外径(Φmm)10×16全長(m)20最高使用圧力(MPa)1.1使用流体水、油材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール仕様糸入りエスコ品番EA124DC-102使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)10外径(Φmm)16
オイルポンプ グリースチャージガンセット エスコオイルポンプ グリースチャージガンセットエスコ
4,590税込5,049
1本
翌日出荷
EA990XB-1、EA991CG-9用。
材質NBR(繊維入り)破裂圧力(MPa)4耐熱温度(℃)-10~50口径(mm)Φ20最大圧力(MPa)動作圧力:1
オーバートップデスク エスコオーバートップデスクエスコ
16,900税込18,590
1台
翌日出荷
デスク上のスペースを有効に活用できます。高さは5段階に調節可能です。
材質天板:木製メラミン化粧板 フレーム:スチールメラミン焼付塗装耐荷重(kg)40(等分布耐荷重)有効高さ(mm)400・450・500・550・600(内寸)グリーンマーク認定
その他ホース