絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • CC印(ニッカトー)(72)
  • TGK(東京硝子器械)(42)
  • ケニス(14)
  • 三商(11)
  • TRUSCO(9)
  • レオナ(9)
  • ナリカ(5)
  • フロン工業(4)
  • テラオカ(4)
  • コクゴ(3)
  • マルミヤセラミックス(3)
  • Thermo Fisher Scientific(2)
  • タキシン(2)
  • 伊藤製作所(粉砕機)(1)
  • Julabo(ユラボ)(1)
  • マルミヤ(1)
容量(mL)
  • 2~3未満(1)
  • 5~6未満(5)
  • 9~10未満(1)
  • 10~20未満(13)
  • 20~30未満(12)
  • 30~40未満(10)
  • 40~50未満(5)
  • 50~60未満(16)
  • 60~70未満(4)
  • 70~80未満(2)
  • 80~90未満(2)
  • 100~200未満(16)
  • 200~300未満(5)
  • 300~400未満(2)
  • 400~500未満(1)
  • 500~600未満(4)
  • 600~700未満(1)
  • 700~800未満(2)
  • 1000~2000未満(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
磁ルツボ(B型) アズワン磁ルツボ(B型)アズワン(3件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から翌々日出荷
化学組成Al2O3/44%、SiO2/46%耐熱温度(℃)1100
アルミナ99るつぼのみ アズワンアルミナ99るつぼのみアズワン(2件のレビュー)
1,020税込1,122
1個
当日出荷から翌々日出荷
蛍光粉や電子製品等の粉末焼結や粉末焼結のキャリヤー用です。
材質Al2O3(純度99%)耐熱温度(℃)1300(常用)厚さ(mm)約3.35曲げ強さ(MPa)>390密度(g/cm3)3.9ロックウェル硬度86HRA
アルミナ99るつぼ ふた アズワンアルミナ99るつぼ ふたアズワン
529税込582
1個
当日出荷から翌々日出荷
蛍光粉や電子製品等の粉末焼結や粉末焼結のキャリヤー用のフタです。
タイプふた材質Al2O3(純度99%)曲げ強さ(MPa)>390ロックウェル硬度86HRA体積密度(g/m3)3.9
黒鉛るつぼ 丸型 GRシリーズ アズワン黒鉛るつぼ 丸型 GRシリーズアズワン
3,190税込3,509
1個
当日出荷
強酸、強アルカリ、有機溶媒等に優れた耐性があります。 耐熱性、耐衝撃性、導電性、耐摩耗性、潤滑性に優れています。
材質黒鉛耐熱温度(℃)2000(不活性雰囲気)
アルミナ95るつぼ 角形 アズワンアルミナ95るつぼ 角形アズワン(2件のレビュー)
2,890税込3,179
1個
当日出荷
ホワイト曲げ強さ(MPa)300ロックウェル硬度80HRA材質AL2O3(純度>96.2%)密度(g/cm3)3.6
磁製るつぼ アズワン磁製るつぼアズワン(2件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐熱温度(℃)1050(常用)化学組成SiO2/58%以上、Al2O3/33%以上
アルミナ99るつぼ(円柱) アズワンアルミナ99るつぼ(円柱)アズワン
3,590税込3,949
1個
当日出荷
材質Al2O3(純度99%)曲げ強さ(MPa)>390密度(g/cm3)3.9ロックウェル硬度86HRA
黒鉛るつぼ 角型 GSシリーズ アズワン黒鉛るつぼ 角型 GSシリーズアズワン
8,990税込9,889
1個
当日出荷
強酸、強アルカリ、有機溶媒等に優れた耐性があります。 耐熱性、耐衝撃性、導電性、耐摩耗性、潤滑性に優れています。
材質黒鉛耐熱温度(℃)2000(不活性雰囲気)
磁製るつぼ 持ち手付き アズワン磁製るつぼ 持ち手付きアズワン
469税込516
1個
当日出荷
柄付きでハンドリングが容易です。
耐熱温度(℃)1000化学組成SiO2/44.63%、Al2O3/49.29%
PTFEるつぼ用SUSジャケット NR0218シリーズ アズワンPTFEるつぼ用SUSジャケット NR0218シリーズアズワン
39,900税込43,890
1個
当日出荷から17日以内出荷
分解反応試験にご使用可能です(最高使用圧力:4.9MPa)(最高使用温度:150℃)SUSジャケットとPTFEるつぼは、5と10・25と50・75と100が兼用です。
黒鉛ルツボ アズワン黒鉛ルツボアズワン(1件のレビュー)
4,790税込5,269
1個
当日出荷
ルツボ アズワンルツボアズワン
14,900税込16,390
1個
当日出荷
PTFE るつぼ NR0218シリーズ アズワンPTFE るつぼ NR0218シリーズアズワン
14,850税込16,335
1個
当日出荷から33日以内出荷
耐薬品性に優れています。分解反応試験にご使用可能です(最高使用圧力:4.9MPa)(最高使用温度:150℃)。SUSジャケットとPTFEるつぼは、5と10・25と50・75と100が兼用です。
黒鉛ルツボ用フタ アズワン黒鉛ルツボ用フタアズワン
5,990税込6,589
1個
当日出荷
冷間静水圧成形法(CIP)により作られた等方性黒鉛です。高い熱伝導度と低い熱膨張を持ち合わせているため、優れた耐熱衝撃性を有しています。
黒鉛ルツボ アズワン黒鉛ルツボアズワン
19,900税込21,890
1個
当日出荷から43日以内出荷
冷間静水圧成形法(CIP)により作られた等方性黒鉛です。高い熱伝導度と低い熱膨張を持ち合わせているため、優れた耐熱衝撃性を有しています。
磁製るつぼ フタ アズワン磁製るつぼ フタアズワン
129税込142
1個
当日出荷
耐熱温度(℃)1050(常用)化学組成SiO2/58%以上、Al2O3/33%以上
石英るつぼ アズワン石英るつぼアズワン
10,900税込11,990
1個
当日出荷
透光性・耐熱性・耐薬品性が高く、不純物が少ないです。
材質石英ガラス
石英るつぼ アズワン石英るつぼアズワン
12,700税込13,970
1個
当日出荷
材質石英ガラス
PTFEるつぼ SUS-Jシリーズ アズワンPTFEるつぼ SUS-Jシリーズアズワン
55,900税込61,490
1個
翌々日出荷
仕様ステンレスジャケット材質SUS304棒長(mm)Φ8×150
磁製るつぼ フタ付 アズワン磁製るつぼ フタ付アズワン
269税込296
1個
当日出荷
耐熱温度(℃)1000化学組成SiO2/44.63%、Al2O3/49.29%
鉄るつぼ アズワン鉄るつぼアズワン
3,350税込3,685
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
材質
石英るつぼ アズワン石英るつぼアズワン
19,900税込21,890
1個
当日出荷
種別60mL容量(mL)60アズワン品番3-6714-04
石英ルツボ アズワン石英ルツボアズワン
20,400税込22,440
1個
当日出荷から63日以内出荷
PTFEルツボ アズワンPTFEルツボアズワン
14,900税込16,390
1個
当日出荷から8日以内出荷
番号付きアルミナるつぼ 器 1-10番号入 10個一式 ARCシリーズ アズワン番号付きアルミナるつぼ 器 1-10番号入 10個一式 ARCシリーズアズワン
17,200税込18,920
1個
翌々日出荷
1~10の数字が刻印されています。
材質Al2O3(純度99%)寸法(mm)刻印:5耐熱温度(℃)800体積密度(g/m3)3.9
アルミナ99るつぼ 円柱 フタ CYLLシリーズ アズワンアルミナ99るつぼ 円柱 フタ CYLLシリーズアズワン
1,990税込2,189
1個
翌々日出荷
アルミナ99るつぼ ARCシリーズ アズワンアルミナ99るつぼ ARCシリーズアズワン
999税込1,099
1個
翌々日出荷
蛍光粉や電子製品等の粉末焼結や粉末焼結のキャリヤー用です。
仕様●るつぼ●曲げ強さ:>390MPa材質Al2O3(純度99%)ロックウェル硬度86HRA体積密度(g/m3)3.9
PTFEるつぼ SUS-Jシリーズ アズワンPTFEるつぼ SUS-Jシリーズアズワン
47,900税込52,690
1個
欠品中
仕様ステンレスジャケット材質SUS304
硫酸揮散用容器 アズワン硫酸揮散用容器アズワン
1個
欠品中
カーボンの気孔に熱分解炭素を含浸し目止めした高純度なカーボンの試験用容器です。不純物含有量が5ppm以下ですので、素材からの溶出による心配がありません。熱伝導性が高くヤング率が低いため耐熱衝撃性に優れています。純度・耐熱・耐薬品性に優れます。耐結露性にも優れています。
黒鉛分解容器 アズワン黒鉛分解容器アズワン
1個
欠品中
耐薬品性のある熱分解炭素をカーボン基材に含浸して気孔を封止している為、水密性があり耐薬品性に優れています。軽量で熱容量が小さく、また熱伝導も高いため熱衝撃にも強いです。高純度処理を施しており、不純物の溶出による汚染の心配もありません。
グラファイトルツボ 耐酸化損耗仕様 アズワングラファイトルツボ 耐酸化損耗仕様アズワン
4,950税込5,445
1個
当日出荷から24日以内出荷
酸化雰囲気では300℃から酸素と反応し、酸化消耗してしまいます。ルツボに含浸処理を施すことでグラファイトの酸化反応を抑制し、製品の寿命を伸ばします。
高純度ニッケル坩堝 30cc 純度99.99% アズワン高純度ニッケル坩堝 30cc 純度99.99%アズワン
9,598税込10,558特価
1個
当日出荷
高純度99.99%のニッケル坩堝です。、絞り加工で一体成型品です。
ニッケル坩堝用蓋 アズワンニッケル坩堝用蓋アズワン
999税込1,099
1個
当日出荷から6日以内出荷
ニッケル坩堝 アズワンニッケル坩堝アズワン
6,210税込6,831
1個
5日以内出荷
絞り加工で一体成型品です。
PTFE蓋付きるつぼ アズワンPTFE蓋付きるつぼアズワン
1,990税込2,189
1個
当日出荷から7日以内出荷
滅菌、煮沸や蒸発などに便利な蓋付きです。、耐熱性や耐薬品性に優れたオールPTFE製です。、サイズ・容量は目安で製品により多少の誤差があります。
番号付き磁性るつぼ 器(1-10番号入 10個一式) CRシリーズ アズワン番号付き磁性るつぼ 器(1-10番号入 10個一式) CRシリーズアズワン
10,000税込11,000
1個
当日出荷
1~10の数字が刻印されています。
寸法(mm)刻印:5耐熱温度(℃)900化学組成SiO2/58%以上、Al2O3/33%以上
PTFEるつぼ PTFE-Cシリーズ アズワンPTFEるつぼ PTFE-Cシリーズアズワン
18,900税込20,790
1個
当日出荷から翌々日出荷
試料の分解などに使用可能なるつぼです。溶解が困難な試料や揮発性元素を含む試料を加圧下で溶解できます。
仕様るつぼ本体●昇温/降温速度:≦5℃/min材質PTFE使用温度(℃)220以下圧力(MPa)≦3
磁製るつぼ フタ付トール型 アズワン磁製るつぼ フタ付トール型アズワン
459税込505
1個
当日出荷
耐熱温度(℃)1000化学組成SiO2/44.63%、Al2O3/49.29%
グーチるつぼ アズワングーチるつぼアズワン
489税込538
1個
当日出荷
耐熱温度(℃)1000化学組成SiO2/44.63%、Al2O3/49.29%
磁製るつぼフタ アズワン磁製るつぼフタアズワン
49税込54
1個
当日出荷
グーチるつぼ(4-4480-01~04)、磁製るつぼ(4-4481-01~03)、磁製るつぼ(4-4482-01~08)用のフタです。
耐熱温度(℃)1000化学組成SiO2 44.63% Al2O3 49.29%

磁性実験用品』には他にこんなカテゴリがあります

るつぼ