特価
本日2月1日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260220
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
角度誘導溝が付いているため、初心者でも同じ角度で苗をカットできます。角度誘導溝付茎受けと溝無茎受けもセットされており、交換も可能です。刃の交換や位置変更も簡単です。
用途接ぎ木
付属品【替刃】5枚
材質刃物用特殊ステンレス鋼
1本
¥4,598
税込¥5,058
6日以内出荷
イチゴの高設ベンチへ取付けることで、イチゴの茎折れを防止します。
茎の長さや硬さなどの条件に合せ、アームの角度をダイヤル操作で12段階に調節可能です。
様々な高設ベンチに取付け可能です。
ハウスバンドや紐などを取付けられるフックが付属しています。
1~1.5m間隔で設置し、架台の両端は固定してください。
用途イチゴの茎折れ防止
材質ポリプロピレン(PP)/耐候性グレード
適合パイプ径(Φmm)縦:19~25・横:25
角度誘導溝が付いているため、初心者でも同じ角度で苗をカットできます。角度誘導溝付茎受けと溝無茎受けもセットされており、交換も可能です。刃の交換や位置変更も簡単です。
用途接ぎ木
付属品【替刃】10枚
材質刃物用特殊ステンレス鋼
1袋(10枚)
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
Φ19、Φ22の横パイプに取り付けることでクキサポートアームCP-656、CP656-Bが使用できるようになります。
材質ポリ塩化ビニル
1袋(100個)
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
ウリ科の挿し接ぎに最適です。グリップはシリコーンゴムのため、疲れにくく長時間の作業に適しています。刃物鋼を使用しているため、切れ味バツグンです。
用途ウリ科の挿し接ぎ
材質(本体)ポリアセタール(POM)
材質(グリップ)シリコーンゴム
材質(刃先)ステンレス
長く伸びたトマトの茎を簡単にまとめることができます。
通気性を改善し農薬が行き渡るため、カビや病気、害虫対策につながります。
大きめの形状により、茎が飛び出しづらい構造です。
用途トマトの茎上げ
材質ポリプロピレン(PP)/耐候性グレード
適合パイプ径(Φmm)19~25
1箱(500個)
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
上下どちらからも簡単に挿入でき、作業性が向上します。成長しすぎてしまった苗の接木用に内径を大きくしました。斜めカット形状で、苗挿入箇所の面積が広く、台木・穂木を挿入しやすくしています。
用途ナス科の接ぎ木
材質PVC
長さ(mm)16
内径(Φmm)Φ2.4×2.7
1袋(1000個)
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
ウリ科の呼び接ぎに最適です。ハサミの部分の幅が広いので、2本の苗をしっかりと保持します。輪部を?み合わせ構造にし、耐久性が向上しています。
材質(本体)ポリプロピレン
材質(バネ)硬鋼線(SWRH)
仮支柱に最適な大きさです。出荷時や定植時の転倒防止として使用できます。苗を傷つけない丸みのある設計です。取付、取外しが簡単です。また、苗の成長とともに自然に外れる構造です。耐薬品性に優れた材料を使用しているため、消毒し再利用できます。
用途苗の転倒防止・苗曲がりの矯正
材質ポリプロピレン(PP)
作業性を向上するために、つまみやすい持ち手がついています。斜めカット形状で、苗挿入箇所の面積が広く、台木・穂木を挿入しやすくしています。持ち手部分に内径が刻印されているため、サイズの識別ができます。
用途ナス科の接ぎ木
材質エチレン酢酸ビニル(EVA)
上下のどちらからも簡単に挿入でき、作業性が向上します。突起が付いているため、転がりを防止します。
用途ナス科の接ぎ木
材質エチレン酢酸ビニル(EVA)
各種サポート穴部分の形状が異なるため、目視でサイズの判断ができます。中心位置の目印がついているため、スムーズにセットできます。
用途ナス科の接ぎ木
材質エチレン酢酸ビニル(EVA)
誘引作業を効率アップ!茎のストレスを軽減します。
トマトやきゅうりの誘引作業の効率が上がり、人件費削減につながります。
巻付けに比べ、茎のストレスを軽減できます。
収穫物は全て前に揃えることができ、収穫効率が向上します。
紐などの廃棄物が少なくなり、コストの削減と片付け作業の負担を軽減します。
クリップ2つ、針金1つが1セットです。
用途誘引
コの字型のため茎をたっぷり収納できます。
長く伸びたトマトの茎を簡単にまとめることができます。
通気性を改善し農薬が行き渡るため、カビや病気、病害虫対策につながります。
用途トマトの茎上げ
材質ポリプロピレン(PP)/耐候性グレード
1箱(350個)
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
農業・園芸資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。