上下把手が付いて、持ち運び・積み下ろしが、楽です。
通気性がよく、ムレ防止に効果があります。
角状糸を使用しているので、荷すべり・横のびが少ない。
透視性がよいので残留物がよくわかります。
材質ポリエチレン
容量(kg)約30
寸法(幅W×長さL)(mm)580×800
1パック(20枚)
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
袋の上側と下側に把手が付いています。
上下の把手を持てば女性でもらくらく運べます。
車への積込作業、乾燥機への張込み作業もとってもらくらく作業です。
4.ライスセンター、カントリー持込作業にも適しています。
材質ポリプロピレン
長さ(mm)800
幅(mm)580
容量(kg)約30
1パック(20枚)
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
籾摺り機で連続作業しながら、籾殻を袋取りできます。
通気性のある網袋で、長期の使用に耐えます。
籾摺り機への取付は、ワンタッチ。
材質ポリエチレン
袋の下側に把手が付いています。
車への積込作業、乾燥機への張込み作業もとってもらくらく作業です。
ライスセンター、カントリー持込作業にも適しています。
材質ポリプロピレン
容量(kg)約30
寸法(幅W×長さL)(mm)580×800
1パック(20枚)
¥8,598
税込¥9,458
5日以内出荷
グレンバッグ(R)かばちゃんをささえて、投入作業を容易にします。
組み立てが簡単。
グレンタンクからオーガ(スロワー)により投入する時、オーガ角度が急でも袋投入口にオーガ(スロワー)をセットできる。
2型は、充てん後の袋の取りはずしは、クイックモーション方式でできます。
ネズミの咬害予防対策におすすめです。スタンドバッグスターシリーズが約5個入ります。
寸法(mm)1400×1400×H500
質量(kg)4.5
生地塩化ビニール樹脂(忌避剤入り)
1袋
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
1台
¥41,980
税込¥46,178
3日以内出荷
スタンドバッグと併用することにより、生籾や麦類を速やかに乾燥できない緊急時に、品質を落とすことなく長時間の一時貯留ができます。収穫期には、乾燥施設にその処理能力以上の籾が集まり、長時間滞留による籾の品質低下が問題となっています。そういった問題を解消する製品として注目されています。電源は家庭用100Vで使用可能。軽量設計により持ち運びが女性でもらくらくできます。
質量(kg)6.2
サイズ(mm)Φ90×1400
1台
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
袋から出して広げるだけで設置できます。希釈や水槽に大活躍です。カラの状態でも倒れることはございません。小さく折りたためるので収納場所に困らないです。バッグ付で持ち運びに便利です。
用途農薬・肥料の希釈/キノコ原木の浸水/散水用の水槽/牛・豚尿処理/種子の消毒・浸種/飼料・培土の配合/農産物の水洗い・貯蔵
質量(kg)収納バッグ:1.2
容量(L)1000
本体質量(kg)8
ホース寸法(mm)排水/Φ90×1000
サイズ(mm)Φ1350×H700
生地ポリエステル生地に塩化ビニール加工
1台
¥76,980
税込¥84,678
3日以内出荷
留め具が統一され、工具不要で組立が簡単に行えます。ご使用の袋のサイズに合わせて、ホルダーの全長を自由に設定できます。ダンパーの切り替えで籾摺機を止めずに袋替えができます。籾摺機とつなぐヌカロンホース2.5m付きです。
付属品ヌカロンホース2.5M付
サイズ(mm)DX使用時:760×1460×1400/ミニ大型使用時:760×1680×1400
1台
¥51,980
税込¥57,178
3日以内出荷
1巻
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
グレンタンク付コンバインより乾燥機投入までの籾・麦大量輸送袋です。投入口はファスナーで全開でき、コンバインからの籾・麦の投入作業がより簡単に!。吊り部が強化され、作業の軽減が見込めます。排出量はハイランドロックで調節できます。
仕様排出口:一般乾燥機向け
備考新JIS規格合格品
サイズ(mm)940×940×H750
最大充填質量(kg)450
ロープ仕様吊り:Φ18
1袋
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
麦、大豆、小豆、そば、飼料米などさまざまな作物の収穫に使用できます。オールメッシュで蒸れにくくホルダーレスで輸送もらくらくなスタンドバッグスターのプロ仕様です。グラスファイバーロッドを使用してひとり立ちするので使いやすさも抜群です。軽いので女性でも運べます。
仕様排出口:ライスセンター
生地メッシュ
ロープ仕様吊り:Φ20
農産物の包装・出荷用ネットです。強度が強く、さまざまな農産物や海産物にご使用いただけます。用途に合わせてさまざまなサイズが選べます。
仕様口ヒモ
色K赤
対象玉葱・芋・柑橘類・赤系の根菜・水産物(貝類等)
強度が強く、さまざまな農産物や海産物にご使用いただけます。下部に把手がついているので持ち運びも楽々です!。農産物の収穫や出荷におすすめです。
仕様口ヒモ・白把手付
色緑
規格38×65
対象トウモロコシ・豆など
1ケース(1000枚)
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
強度が強く、さまざまな農産物や海産物にご使用いただけます。太い糸を使っているので生地が丈夫です。MAX18kgまでの重量物の梱包も大丈夫です。
規格40×65
対象種籾消毒用
グレンタンク式コンバインからの籾などの小袋取り作業を容易にすることができます。山間地などの圃場のまわりが狭く、刈り取った籾などをフレキシブルコンテナで搬送できない場合や、自宅用のお米の確保などに利用できます。工具不要なので組立が簡単です。投入口が広いので投入しやすく、通気性窓付なので蒸れにくいです。折りたためるので保管場所にも困りません!
材質袋部:ポリプロピレン/フレーム部:鉄(パイプ)
容量(L)500
本体寸法(mm)開口時:縦1591×横932×高さ1612/閉口時:縦1591×横160×高さ1837/排出口:直径180×長さ300
本体質量(kg)25
1台
¥82,980
税込¥91,278
3日以内出荷
グレンタンク付コンバインより乾燥機投入までの籾・麦大量輸送袋です。投入口はファスナーで全開でき、コンバインからの籾・麦の投入作業がより簡単に!。吊り部が強化され、作業の軽減が見込めます。特殊な織り方にて通気性を確保しムレにくいです。排出量はハイランドロックで調節できます。
備考新JIS規格合格品
農産物の包装・出荷用ネットです。強度が強く、さまざまな農産物や海産物にご使用いただけます。下部に把手がついているので持ち運びも楽々できます!
仕様口ヒモ・白把手付
対象玉葱・芋・南瓜・赤系の根菜・水産物(タコ、貝類等)
取り出して起こすだけで使用できるらくらくなスタンドバッグ角プロです。オールメッシュで蒸れにくく、ホルダーレスで輸送もらくらくです。グロスファイバーロッドを使用してひとり立ちするので使いやすいです。安心のハイランドロック方式を使用しております。
生地メッシュ
ロープ仕様吊り:Φ20
排出作業は本体の横で操作するので、とても安全・安心。
新JIS対応ですので、さらに安全性が向上。
ホルダー不要のため手間がかからず、簡単に作業できる。
グラスファイバー棒をさしこむだけ、組み立て簡単。
丈夫で経済的。
投入口も径1200~1300mmと大きく、メッシュ状のため、投入状態が外からわかるので、一人作業もできます。
通気性が良くムレにくい。
底部には排出口があります。排出口もメッシュです。
排出量はハイランドロックで調整できます。
ライスセンター専用タイプは、排出口が直径450mmもあり、スピー
材質ポリエステルフィラメント糸を塩化ビニール樹脂加工
排出口寸法(直径×長さ)(mm)450×600
排出作業は本体の横で操作するので、とても安全・安心。
新JIS対応ですので、さらに安全性が向上。
ホルダー不要のため手間がかからず、簡単に作業できる。
グラスファイバー棒をさしこむだけ、組み立て簡単。
丈夫で経済的。
投入口も径1200~1300mmと大きく、メッシュ状のため、投入状態が外からわかるので、一人作業もできます。
通気性が良くムレにくい。
底部には排出口があります。排出口もメッシュです。
排出量はハイランドロックで調整できます。
排出口寸法(直径×長さ)(mm)300×910(600)
材質ポリエステルフィラメント糸を塩化ビニール樹脂加工
排出作業は、本体の横で操作するのでとても安全安心。
新JIS対応適合品ですので、安全性が今までよりさらに向上。
自立式のためホルダー不要。
投入口がファスナー式で全開の為、投入作業が楽。
本体重量が軽く、女性の方でもらくらく持ち運び。
コンパクトにたためる為、収納場所に困らない。
材質ポリプロピレン
排出口寸法(直径×長さ)(mm)450×950(600)
籾摺機と収納機器との接続には、排塵ホースをご利用下さい。
上記ホルダー・パイプを使用すると連続作業で籾殻をカンタンに袋取りできます。
用途敷料、肥料、燃料、暗きょ排水、育苗の土、キノコ類の栽培などに。
『農業・園芸資材』には他にこんなカテゴリがあります
農業・園芸資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。