絞り込み
幅(cm)
長さ(m)
ブランド
- HARAX(ハラックス)(2)
- MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)(3)
- まつうら工業(1)
- アキレス(6)
- オカモト(5)
- タキロンシーアイ(1)
- ダイヤテックス(2)
- ノーブランド(1)
- 住化積水フィルム(8)
- 南榮工業(23)
- 宇部エクシモ(3)
- 小泉製麻(1)
- 日新化学(1)
- 日本ワイドクロス(4)
- 昭和パックス(2)
- 渡辺パイプ(SEDIA)(7)
- 渡辺泰(1)
- 積水成型工業(1)
- 積水樹脂(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「厚さ(mm)」から絞り込む

POフィルム
渡辺泰(12件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷焼却しても有害なガスの発生しない保温フィルムです。用途保温、防病、防霜、苗促成、防雨などに材質農PO系PE厚さ(mm)0.1
農ビフィルム
ノーブランド(31件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から14日以内出荷パイプハウス外張りに展張する透明汎用農ビフィルムです。 伸び縮みがあるため、フィルムのバタつき抑えとしてハウスバンドを使用して下さい。
一般農ポリ
住化積水フィルム¥12,980~税込¥14,278~1本ほか3日以内出荷軽い・丈夫・無害といった特徴を持っており、水稲苗代、野菜、花のトンネル栽培など、広範囲に使用できます。また、重金属、塩素を含まず、焼却時に有毒ガスを発生しません。用途トンネル、マルチング栽培に使用する強度、透明性に優れた農業用ポリです。長さ(m)100
ポリダクト
日新化学¥8,998~税込¥9,898~1セット(2本)3日以内出荷加温機から温風をハウスの隅々まで行き渡らせるためのポリエチレン(PE)のチューブロールです。 温風ダクト用以外にも、密閉された空間への送風ダクトとして、精米機からもみがらを排出する用途として等、様々な利用方法があります。用途長尺物用のポリ袋/ポリチューブです。 必要な長さにカットして使用します。 中身がよく見える透明タイプです。
黒マルチ
住化積水フィルム¥13,980~税込¥15,378~1セット(5本)ほか3日以内出荷強度に優れたマルチです。雑草の繁茂を抑え、農作業を軽減します。用途マルチング栽培に使用します。地温の上昇を抑え、雑草の防除に最適な黒色マルチです。
【オーダー】 白白コート5
タキロンシーアイ(1件のレビュー)¥1,221税込¥1,3431枚7日以内出荷防滴コーティング済みなので、防滴性・防霧性が長期にわたり持続します。 遮光率99.9%・遮熱性にも優れるのでハウス内が快適です。 耐久性に優れ、作業小屋・格納庫・キノコ栽培ハウスに適しています。厚さ(mm)0.15サービス分類オーダー・加工
トマキュウS用張替ビニール
渡辺パイプ(SEDIA)(2件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1枚7日以内出荷から8日以内出荷幅(mm)3000厚さ(mm)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】伸野果UV CUT
住化積水フィルム¥506税込¥5571個11日以内出荷害虫の発生や病害を抑制し、作物の育成を促進させます。減農薬効果により省力化にもつながります。 ハウス資材の劣化を防止します。ハウス内に侵入する害虫抑制効果があります。用途パイプハウス、大型ハウス用仕様中期展張用厚さ(mm)0.1特性UVカットサービス分類オーダー・加工
透明マルチ
住化積水フィルム¥15,980~税込¥17,578~1セット(3本)ほか3日以内出荷強度・透明性に優れたマルチです。地温を優先するマルチ栽培に最適です。用途マルチング栽培に使用します。地温上昇を優先させ作物の育成を早める透明マルチです。長さ(m)200
フラットコートバンド
積水樹脂(1件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1巻3日以内出荷から6日以内出荷スレ・コスレに弱い農POフィルムを面でしっかり押さえ、フィルムのバタツキを抑え、フィルムの傷みを軽減します。 幅広ですが、クリアーな透明色でハウス内の採光をさまたげません。用途POハウス用。色透明長さ(m)100破断強度(N)1150
ツインホワイト白黒
住化積水フィルム¥22,980~税込¥25,278~1セット(3本)ほか3日以内出荷表:白、裏:黒の3層構造を持つ機能性マルチです。全光線反射率が高く、地温上昇を抑えます。夏場のマルチ栽培で収穫量アップを実現します。用途夏野菜レタス、高原野菜、菊、枝豆などの栽培で使用する白黒マルチです。厚さ(mm)0.025長さ(m)200
【オーダー】 ダイヤスター
MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)¥739税込¥8131枚7日以内出荷ハウスに必要な性能を、高次元で、長期にわたり発揮。用途耐久無滴農POフィルムサービス分類オーダー・加工
レディヒート
誠和アグリカルチャ¥52,980税込¥58,2781缶(15kg)3日以内出荷熱線を多く反射する塗布剤です。植物が光合成に必要とする光は多く透過します。通常、ハウス温度を下げるために遮光を行うと、本来必要な「光」についても遮られてしまいます。ReduHeatは、ハウス内の光の量を保ちながら、ハウス内の温度を下げることができます。雨に強く、長期間にわたって効果を発揮します。使用濃度や降雨量によって変動しますが、3~5か月にわたって高温から作物を守ります。梅雨やゲリラ豪雨の心配をすることなく、幅広い期間にわたってご使用いただくことができます。光要求度の高い作物での使用が適しています。果菜類(トマト・パプリカ・キュウリ)や花卉類(バラ等)での使用がおすすめです。レディヒートをきれいな水で希釈し、ハウスの外面に均一に吹き付けます。吹付け作業機を使うと非常に綺麗に塗布を行うことができます。また、レディヒートは塗布の濃度を変えることで遮光率を調整してお使いいただけます。(除去)レディヒートはレディクリーンで簡単に除去できます。降雨が見込まれる1-7日前に、レディクリーンを希釈して吹付け、十分に被膜を濡らします(必ず乾いた表面に吹き付けてくだい)。その後、レディヒートの被膜は降雨で除去されます。用途ハウス屋根に吹き付けて使用する塗布剤です。春や夏の高温からハウス内の作物を守り、生育を改善させます。「光合成に有効な光」を多く透過して「熱線(赤外線)」を多く反射します。規格15kg(13L)
ダクトチューブ 2本セット
三森産業¥24,980~税込¥27,478~1箱(2本)3日以内出荷から4日以内出荷農用暖房機で温めた空気をハウス内に送るポリエチレン製チューブです。 耐久性が良く、軽量で作業が簡単。用途農業用ハウス/送風ダクト厚さ(mm)0.1
OH2750-H2748用PO幕セット
南榮工業¥40,980税込¥45,0781セット4日以内出荷オリジナルハウスOHシリーズと、菜園ハウスシリーズ兼用のPO(特殊ポリオレフィン系農業用)フィルムの天幕、側幕、扉セット商品になります。適合H-2748、OH-2750
コロ助セット (ソリッコ付)
HARAX(ハラックス)(3件のレビュー)¥41,980税込¥46,1781台3日以内出荷コロ助とソリッコの併用で、ハウス妻面からのフィルム張りが二人作業で簡単にできます。 フィルムを傷つけず、すばやく展張できます。 ハウスの高さ4mまで使用可能。(4m以上の場合は特注)質量(kg)4(コロ助)、2.5(ソリッコ)
サニーコート
宇部エクシモ¥25,980~税込¥28,578~1巻3日以内出荷軽く保温性が良いので、燃油が大幅に削減出来ます。 熱融着を起さない(耐熱性) 光線透過率80%以上(施工直後) フィルムが滑りやすいので、サイド巻上げやカーテン開閉が比較的スムーズに行えます。タイプ内張用長さ(m)100
コートバンドBタイプ
積水樹脂(3件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281巻6日以内出荷表面はソフトでフラット。摩擦が少ないのでハウスフィルムを傷付けにくく、しっかり押さえます。 柔らかいので結びやすく、能率的です。 Bタイプは特に強度が強く、強風地区のハウスに最適です。 伸びが小さく、締め直しの手間が省けます。 耐候性が抜群の黒色バンドです。用途ビニールハウス・トンネルハウス・小トンネルのフィルム押さえに。 木起こし等に。色黒長さ(m)500
サニーコートソフト
宇部エクシモ¥34,980~税込¥38,478~1個6日以内出荷「サニーコート」は、中間に空気層を持った中空二重構造フィルムで、単層フィルムの二重カーテンに迫る保温効果を発揮し、燃油が大幅に削減できます。フィルムが滑りやすいので、サイド巻上げやカーテン開閉が比較的スムーズに行えます。熱融着を起こしません。また、二重構造フィルムながら光線透過率が80%以上あり、透過した光線の20%はやわらかい拡散光線となってハウス内に広がります。用途内張り用寸法(mm)空気層:1.2長さ(m)100性質透明
サニーコートソフト
宇部エクシモ¥31,980税込¥35,1781個6日以内出荷従来の「サニーコート」の約85%の軽さです。中間に空気層を持った中空二重構造フィルムで、単層フィルムの二重カーテンに迫る保温効果を発揮し、燃油が大幅に削減できます。フィルムが滑りやすいので、サイド巻上げやカーテン開閉が比較的スムーズに行えます。熱融着を起こしません。また、二重構造フィルムながら光線透過率が80%以上あり、透過した光線の20%はやわらかい拡散光線となってハウス内に広がります。用途内張り用寸法(mm)空気層:1.2長さ(m)100幅(cm)185寸法(cm×m)185×100性質透明
シャインバリア♯3000
ダイヤテックス¥81,980税込¥90,1781個6日以内出荷耐候剤を配合し、高い耐侯性能を有します。構成の異なる#3000と#4000の2種類展開です。シート単体からボックス型などの立体まで、幅広い加工品に対応。用途・倉庫や車庫の被覆材。・高設栽培時の排水シート用。・農業用フィルムのカバー用。・ボックス型などの加工品基材
シャインバリア♯4000
ダイヤテックス¥109,800税込¥120,7801個6日以内出荷耐候剤を配合し、高い耐侯性能を有します。構成の異なる#3000と#4000の2種類展開です。シート単体からボックス型などの立体まで、幅広い加工品に対応。用途・倉庫や車庫の被覆材。・高設栽培時の排水シート用。・農業用フィルムのカバー用。・ボックス型などの加工品基材
【オーダー】花野果 蒼天UVロング
住化積水フィルム¥964税込¥1,0601個11日以内出荷波長380nm以下の紫外線領域をカットし、作物の生長促進を補助します。 独自の配合技術により、一般農ビと変わらない保温力を発揮します。 メーカーの特殊配合により、耐久性はバツグン!長期展張が可能です。 害虫の侵入を抑え、野菜・果物の育成をイキイキ促進させます。 ウス内の資材の耐候劣化を抑制し長時間にわたってその効果が継続されます。用途パイプハウス、大型ハウス用仕様長期展張用厚さ(mm)0.15使用例実例:ピーマン、キュウリ、軟弱野菜など特性コート型・UVカットサービス分類オーダー・加工
【オーダー】伸野果SUN-X
住化積水フィルム¥506税込¥5571個11日以内出荷0.1mm塗布型散乱光タイプ。ハウス全体に柔らかな光を行き渡らせます。 高い散乱光率で葉焼け、高温障害を抑制させます。また、葉と葉の間などに影ができにくく生育のばらつきを抑制します。用途育苗ハウス・夏秋栽培トマト用仕様中期展張用厚さ(mm)0.15特性梨地サービス分類オーダー・加工