曜日別特売

ヒロガーデン1.7

ヒロガーデン1.7 - 東都興業ヒロガーデン1.7 - 東都興業

プロユースの本格的資材を使用しており、雨や風、霜から植物を守り、成育を促進します。
径22mmと19mmのパイプ骨材とフィルム止めレールを専用の部品で組み立てられるキットです。
別売りの側面防虫ネットを展張すれば、春先からの虫除けにも最適です。
フィルム⇔ネット張り替えOK!!
防虫ネットは側面のみとなります。
丈夫な農業用ポリオレフィンフィルム使用。
屋根のフィルムはハウスの形に合わせた立体加工。
出入り口も大きく、ハウス内の高さも2m以上と作業時も快適です。

用途
家庭園芸用ミニハウス
内容量
1セット
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05091778-
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする