ホームレーベル ステンレス連結式ランチジャー1100パール金属翌々日出荷
材質ご飯容器内びん:ステンレス鋼、ごはん容器本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、ご飯容器ふた:ポリプロピレン(発泡スチロール内蔵)(耐熱温度80℃、耐冷温度-20℃)、ご飯容器底キャップ:ポリプロピレン(耐熱温度100℃、耐冷温度-20℃)、おかず容器本体:ポリプロピレン(耐熱温度140℃、耐冷温度-20℃)、おかず容器ふた:ポリプロピレン(耐熱温度100℃、耐冷温度-20℃)、パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度180℃、耐冷温度-20℃)容量(mL)(実容量)ご飯容器:700、おかず容器:390質量(g)508寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×110×180保温効力(℃)48以上(6時間)
『食品用袋・包材』には他にこんなカテゴリがあります