絞り込み
光源色
  • 昼光色(4)
  • 昼白色(25)
  • 温白色(36)
  • (38)
  • 電球色(35)
器具・セット
  • セット品(1)
  • 器具のみ(1)
調光の可否
  • ×(1)
  • (21)
光束(Lm)
  • 2000~3000未満(7)
  • 3000~4000未満(17)
  • 4000~5000未満(21)
  • 5000~6000未満(33)
  • 6000~7000未満(25)
  • 7000~8000未満(32)
  • 8000~9000未満(25)
  • 9000~10000未満(8)
  • 10000~(19)
灯数
  • 1(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(1)
色温度(K)
  • 3000~5000未満(45)
  • 5000以上(29)
3000~5000未満・5000以上
明るさタイプ(Lm)
  • 3020(1)
  • 8980(1)
3020・8980
電圧(V)
  • 100~240
  • 100(29)
  • 100~242(338)
  • 200(26)
  • 200~242(4)
  • 242(26)
消費電力(W)
  • 10~20未満(1)
  • 20~30未満(13)
  • 30~40未満(29)
  • 40~50未満(24)
  • 50~60未満(37)
  • 60~70未満(10)
  • 70~80未満(17)
  • 80~90未満(5)
  • 100~200未満(1)
10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・100~200未満
演色指数(Ra)
  • 80~90未満(54)
80~90未満
ブランド
  • 東芝ライテック(35)
  • 三菱電機(24)
  • Panasonic(パナソニック)(14)
  • ENDO(遠藤照明)(1)
東芝ライテック・三菱電機・Panasonic(パナソニック)・ENDO(遠藤照明)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(20)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(51)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
74件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光源色から絞り込む
昼光色(4)
昼白色(25)
温白色(36)
(38)
電球色(35)
一体形スクエア直埋□720 東芝ライテック一体形スクエア直埋□720東芝ライテック
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
まぶしさ抑制に適したグレア抑制光源ユニットをラインアップ。
適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売)材質本体/鋼板、枠/鋼板、カバー/ポリカーボネート幅(mm)720本体/高反射白色粉体塗装、枠/高反射白色粉体塗装、カバー/乳白区分直付埋込兼用周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20始動方式LD9光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能調光信号用端子台使用上の注意適合調光器をご使用ください。一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。埋め込み寸法(mm)640調光方式PWM制御点灯方法補助点灯装置:LED内蔵・電源ユニット内蔵カテゴリースクエア器具調光範囲約10%~100%
LED一体形スクエアライト□275 埋込形 乳白カバータイプ 三菱電機LED一体形スクエアライト□275 埋込形 乳白カバータイプ三菱電機
22,980税込25,278
1台
90日以内出荷
電源ユニット内蔵
形状乳白カバータイプ質量(kg)2.7材質(本体)鋼板 白色塗装仕上消費電力(W)25.7定格連続調光(信号制御)25~100%/段調光機能付(70%)定格電圧(V)100~242材質(カバー)アクリル 乳白材質(枠)鋼板 白色塗装仕上クラス300埋め込み寸法(mm)□275演色指数(Ra)85器具相当FHP42形×2灯
LED一体形スクエアライト□350 埋込形 乳白カバータイプ 三菱電機LED一体形スクエアライト□350 埋込形 乳白カバータイプ三菱電機
22,980税込25,278
1台
90日以内出荷
電源ユニット内蔵
定格連続調光(信号制御)25~100%/段調光機能付(70%)形状乳白カバータイプ質量(kg)4定格電圧(V)100~242演色指数(Ra)85材質(本体)鋼板 白色塗装仕上材質(枠)鋼板 白色塗装仕上材質(カバー)アクリル 乳白埋め込み寸法(mm)□350
LED一体形スクエアライト□450 埋込形 乳白カバータイプ 三菱電機LED一体形スクエアライト□450 埋込形 乳白カバータイプ三菱電機
33,980税込37,378
1台
90日以内出荷
電源ユニット内蔵
定格連続調光(信号制御)25~100%/段調光機能付(70%)器具相当FHP32形×3灯形状乳白カバータイプ質量(kg)6定格電圧(V)100~242演色指数(Ra)85材質(本体)鋼板 白色塗装仕上材質(枠)鋼板 白色塗装仕上材質(カバー)アクリル 乳白埋め込み寸法(mm)□450グリーン購入法適合
LED一体形スクエアライト□450 埋込形 マルチルーバタイプ 三菱電機LED一体形スクエアライト□450 埋込形 マルチルーバタイプ三菱電機
25,980税込28,578
1台
90日以内出荷
電源ユニット内蔵
定格連続調光(信号制御)25~100%/段調光機能付(70%)形状マルチルーバータイプ/ダクト回避形質量(kg)4.4定格電圧(V)100~242演色指数(Ra)85材質(本体)鋼板 白色塗装仕上材質(反射板)鋼板 白色塗装仕上埋め込み寸法(mm)□450グリーン購入法適合
一体型LEDベースライト スクエアシリーズ 直付型・埋込兼用型 下面開放タイプ 器具セット品 Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト スクエアシリーズ 直付型・埋込兼用型 下面開放タイプ 器具セット品Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
6日以内出荷から33日以内出荷
演色指数(Ra)83
スクエア光源埋込12000  ウ ィ ズ リ モ 2 白色 Panasonic(パナソニック)スクエア光源埋込12000 ウ ィ ズ リ モ 2 白色Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
32日以内出荷
材質【取付板】鋼板(高反射白色粉体塗装)質量(kg)1タイプ電源ユニット消費電力(W)76.2、74.5、74.0定格電圧(V)100~242色温度(K)4000材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源色白色入力電流(A)0. 77、0.38、0.31RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
スクエア光源8000  ウ ィ ズ リ モ 2 昼白色 Panasonic(パナソニック)スクエア光源8000 ウ ィ ズ リ モ 2 昼白色Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1台
5日以内出荷
材質【取付板】鋼板(高反射白色粉体塗装)質量(kg)1タイプ電源ユニット消費電力(W)76.2、74.5、74.0定格電圧(V)100~242色温度(K)5000材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源色昼白色入力電流(A)0. 77、0.38、0.31RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
スクエア光源直付12000  ウ ィ ズ リ モ 2 白色 Panasonic(パナソニック)スクエア光源直付12000 ウ ィ ズ リ モ 2 白色Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
32日以内出荷
材質【取付板】鋼板(高反射白色粉体塗装)質量(kg)2タイプ電源ユニット消費電力(W)76.2、74.5、74.0定格電圧(V)100~242色温度(K)4000材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源色白色入力電流(A)0. 77、0.38、0.31RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
スクエア光源埋込12000  ウ ィ ズ リ モ 2 昼白色 Panasonic(パナソニック)スクエア光源埋込12000 ウ ィ ズ リ モ 2 昼白色Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
32日以内出荷
材質【取付板】鋼板(高反射白色粉体塗装)質量(kg)1タイプ電源ユニット消費電力(W)76.2、74.5、74.0定格電圧(V)100~242色温度(K)5000材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源色昼白色入力電流(A)0. 77、0.38、0.31RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
スクエア光源直付12000  ウ ィ ズ リ モ 2 電球色 Panasonic(パナソニック)スクエア光源直付12000 ウ ィ ズ リ モ 2 電球色Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
32日以内出荷
材質【取付板】鋼板(高反射白色粉体塗装)質量(kg)2タイプ電源ユニット消費電力(W)76.2、74.5、74.0定格電圧(V)100~242色温度(K)3000材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源色電球色入力電流(A)0. 77、0.38、0.31RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
スクエア光源8000  ウ ィ ズ リ モ 2 温白色 Panasonic(パナソニック)スクエア光源8000 ウ ィ ズ リ モ 2 温白色Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1台
32日以内出荷
材質【取付板】鋼板(高反射白色粉体塗装)質量(kg)1タイプ電源ユニット消費電力(W)76.2、74.5、74.0定格電圧(V)100~242色温度(K)3500材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源色温白色入力電流(A)0. 77、0.38、0.31RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
スクエア光源埋込12000  ウ ィ ズ リ モ 2 温白色 Panasonic(パナソニック)スクエア光源埋込12000 ウ ィ ズ リ モ 2 温白色Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
32日以内出荷
材質【取付板】鋼板(高反射白色粉体塗装)質量(kg)1タイプ電源ユニット消費電力(W)76.2、74.5、74.0定格電圧(V)100~242色温度(K)3500材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源色温白色入力電流(A)0. 77、0.38、0.31RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
スクエア光源8000  ウ ィ ズ リ モ 2 電球色 Panasonic(パナソニック)スクエア光源8000 ウ ィ ズ リ モ 2 電球色Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1台
32日以内出荷
材質【取付板】鋼板(高反射白色粉体塗装)質量(kg)1タイプ電源ユニット消費電力(W)50.1 、49.7 、49.5定格電圧(V)100~242色温度(K)3000材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源色電球色入力電流(A)0.51 0.25、0.21RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
スクエア光源直付12000  ウ ィ ズ リ モ 2 昼白色 Panasonic(パナソニック)スクエア光源直付12000 ウ ィ ズ リ モ 2 昼白色Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
32日以内出荷
材質【取付板】鋼板(高反射白色粉体塗装)質量(kg)2タイプ電源ユニット消費電力(W)76.2、74.5、74.0定格電圧(V)100~242色温度(K)5000材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源色昼白色入力電流(A)0. 77、0.38、0.31RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
スクエア光源埋込12000  ウ ィ ズ リ モ 2 電球色 Panasonic(パナソニック)スクエア光源埋込12000 ウ ィ ズ リ モ 2 電球色Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
32日以内出荷
材質【取付板】鋼板(高反射白色粉体塗装)質量(kg)1タイプ電源ユニット消費電力(W)76.2、74.5、74.0定格電圧(V)100~242色温度(K)3000材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源色電球色入力電流(A)0. 77、0.38、0.31RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
スクエア光源8000  ウ ィ ズ リ モ 2 白色 Panasonic(パナソニック)スクエア光源8000 ウ ィ ズ リ モ 2 白色Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1台
5日以内出荷
材質【取付板】鋼板(高反射白色粉体塗装)質量(kg)1タイプ電源ユニット消費電力(W)76.2、74.5、74.0定格電圧(V)100~242色温度(K)4000材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源色白色入力電流(A)0. 77、0.38、0.31RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
スクエア光源直付12000  ウ ィ ズ リ モ 2 温白色 Panasonic(パナソニック)スクエア光源直付12000 ウ ィ ズ リ モ 2 温白色Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
32日以内出荷
材質【取付板】鋼板(高反射白色粉体塗装)質量(kg)2タイプ電源ユニット消費電力(W)76.2、74.5、74.0定格電圧(V)100~242色温度(K)3500材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源色温白色入力電流(A)0. 77、0.38、0.31RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
一体形スクエア直埋□570 東芝ライテック一体形スクエア直埋□570東芝ライテック
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
まぶしさ抑制に適したグレア抑制光源ユニットをラインアップ。
適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売)材質本体/鋼板、枠/鋼板、カバー/ポリカーボネート幅(mm)570本体/高反射白色粉体塗装、枠/高反射白色粉体塗装、カバー/乳白区分直付埋込兼用周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20始動方式LD9光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能調光信号用端子台使用上の注意適合調光器をご使用ください。一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。埋め込み寸法(mm)540調光方式PWM制御点灯方法補助点灯装置:LED内蔵・電源ユニット内蔵カテゴリースクエア器具調光範囲約10%~100%
一体形スクエア直埋□470 東芝ライテック一体形スクエア直埋□470東芝ライテック
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
まぶしさ抑制に適したグレア抑制光源ユニットをラインアップ。
適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売)材質本体/鋼板、枠/鋼板、カバー/ポリカーボネート幅(mm)470質量(kg)4.1本体/高反射白色粉体塗装、枠/高反射白色粉体塗装、カバー/乳白区分直付埋込兼用周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20始動方式LD9光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能調光信号用端子台使用上の注意適合調光器をご使用ください。一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。埋め込み寸法(mm)440調光方式PWM制御点灯方法補助点灯装置:LED内蔵・電源ユニット内蔵カテゴリースクエア器具調光範囲約10%~100%
一体形スクエア直埋470 東芝ライテック一体形スクエア直埋470東芝ライテック
21,980税込24,178
1個
30日以内出荷
まぶしさ抑制に適したグレア抑制光源ユニットをラインアップ。
適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売)材質本体/鋼板、枠/鋼板、カバー/ポリカーボネート幅(mm)470質量(kg)4.1本体/高反射白色粉体塗装、枠/高反射白色粉体塗装、カバー/乳白区分直付埋込兼用周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)31.9(100V)31.9(200V)31.5(242V)保護等級IP20始動方式LD9エネルギー消費効率(Lm/W)131.3(100V) 131.3(200V) 133(242V)光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能調光信号用端子台関連部品LEET-74731、LEEM-S-70451WW-LD9入力電流(mA)320(100V) 160(200V) 130(242V)光束(Lm)4190使用上の注意適合調光器をご使用ください。一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。埋め込み寸法(mm)440光色温白色(3500K Ra:83)調光方式PWM制御点灯方法補助点灯装置:LED内蔵・電源ユニット内蔵カテゴリースクエア器具調光範囲約10%~100%
一体形スクエア直付形□650 東芝ライテック一体形スクエア直付形□650東芝ライテック
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
まぶしさ抑制に適したグレア抑制光源ユニットをラインアップ。
適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売)材質本体/亜鉛鋼板、枠/鋼板、パネル/アクリル幅(mm)654質量(kg)8.3枠/高反射白色粉体塗装、パネル/乳白区分直付備考FHP45形×3灯用器具相当周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)49.0(100V)48.0(200V)48.0(242V)保護等級IP20始動方式LD9光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能調光信号用端子台入力電流(mA)500(100V) 250(200V) 210(242V)調光方式PWM制御点灯方法補助点灯装置:LED内蔵・電源ユニット内蔵カテゴリースクエア器具調光範囲約10%~100%
一体形スクエア直付□650 東芝ライテック一体形スクエア直付□650東芝ライテック
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
器具サイズ□650・500・400の3タイプをラインアップ
適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売)材質本体/亜鉛鋼板、枠/鋼板、パネル/アクリル幅(mm)654質量(kg)8.3枠/高反射白色粉体塗装、パネル/乳白区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20始動方式LD9光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能調光信号用端子台調光方式PWM制御点灯方法補助点灯装置:LED内蔵・電源ユニット内蔵カテゴリースクエア器具調光範囲約10%~100%
一体形スクエア直付□500 東芝ライテック一体形スクエア直付□500東芝ライテック
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
薄形タイプのスクエア直付専用器具です。天井からの出幅が少なく空間を圧迫しないフォルムです。
適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売)材質本体/亜鉛鋼板、枠/鋼板、パネル/アクリル幅(mm)504質量(kg)5.5枠/高反射白色粉体塗装、パネル/ポリカーボネート区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20始動方式LD9光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能調光信号用端子台調光方式PWM制御点灯方法補助点灯装置:LED内蔵・電源ユニット内蔵カテゴリースクエア器具調光範囲約10%~100%
一体形スクエア直付□400 東芝ライテック一体形スクエア直付□400東芝ライテック
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
薄形タイプのスクエア直付専用器具です。天井からの出幅が少なく空間を圧迫しないフォルムです。
適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売)材質本体/亜鉛鋼板、枠/鋼板、パネル/アクリル幅(mm)404質量(kg)3.9枠/高反射白色粉体塗装、パネル/乳白区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20始動方式LD9光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能調光信号用端子台調光方式PWM制御点灯方法補助点灯装置:LED内蔵・電源ユニット内蔵カテゴリースクエア器具調光範囲約10%~100%
一体形スクエア直付500 東芝ライテック一体形スクエア直付500東芝ライテック
31,980税込35,178
1個
30日以内出荷
薄形タイプのスクエア直付専用器具です。天井からの出幅が少なく空間を圧迫しないフォルムです。
適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売)材質本体/亜鉛鋼板、枠/鋼板、パネル/アクリル幅(mm)504質量(kg)5.5枠/高反射白色粉体塗装、パネル/ポリカーボネート区分直付備考FHP32形×3灯用器具相当周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)34.0(100V)34.0(200V)34.0(242V)保護等級IP20始動方式LD9光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能調光信号用端子台入力電流(mA)340(100V) 170(200V) 140(242V)調光方式PWM制御点灯方法補助点灯装置:LED内蔵・電源ユニット内蔵カテゴリースクエア器具調光範囲約10%~100%
一体形スクエア直付400 東芝ライテック一体形スクエア直付400東芝ライテック
26,980税込29,678
1個
30日以内出荷
薄形タイプのスクエア直付専用器具です。天井からの出幅が少なく空間を圧迫しないフォルムです。
適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売)材質本体/亜鉛鋼板、枠/鋼板、パネル/アクリル幅(mm)404質量(kg)3.9枠/高反射白色粉体塗装、パネル/乳白区分直付備考FHP23形×4灯用器具相当周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)24.0(100V)24.0(200V)24.0(242V)保護等級IP20始動方式LD9エネルギー消費効率(Lm/W)132(100V) 132(200V) 132(242V)光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能調光信号用端子台関連部品LEET-74041、LEEM-P-40321N-LD9入力電流(mA)240(100V) 120(200V) 100(242V)光束(Lm)3170光色昼白色(5000K Ra:83)調光方式PWM制御点灯方法補助点灯装置:LED内蔵・電源ユニット内蔵カテゴリースクエア器具調光範囲約10%~100%
一体形スクエア埋込口600 東芝ライテック一体形スクエア埋込口600東芝ライテック
29,980税込32,978
1個
30日以内出荷
器具本体と豊富なパネルの組み合わせで会議室から和風空間まで幅広い用途に対応します。
適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売)材質本体/鋼板、カバー/ポリカーボネート幅(mm)620質量(kg)3.4本体/高反射白色粉体塗装、カバー/乳白区分埋込周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)57.0(100V)56.3(200V)56.0(242V)保護等級IP20始動方式LD9エネルギー消費効率(Lm/W)149.6(100V) 151.5(200V) 152.3(242V)光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能調光信号用端子台関連部品LEER-76031、LEEM-S-70901W-LD9入力電流(mA)580(100V) 290(200V) 240(242V)光束(Lm)8530使用上の注意適合調光器をご使用ください。一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。埋め込み寸法(mm)600光色白色(4000K Ra:83)調光方式PWM制御点灯方法補助点灯装置:LED内蔵・電源ユニット内蔵カテゴリースクエア器具調光範囲約10%~100%
一体形スクエア埋込□600 東芝ライテック一体形スクエア埋込□600東芝ライテック
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
器具本体と豊富なパネルの組み合わせで会議室から和風空間まで幅広い用途に対応します。
適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売)材質本体/鋼板、カバー/ポリカーボネート幅(mm)620質量(kg)3.4本体/高反射白色粉体塗装、カバー/乳白区分埋込周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20始動方式LD9光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能調光信号用端子台使用上の注意適合調光器をご使用ください。一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。埋め込み寸法(mm)600調光方式PWM制御点灯方法補助点灯装置:LED内蔵・電源ユニット内蔵カテゴリースクエア器具調光範囲約10%~100%
一体形スクエア埋込□450 東芝ライテック一体形スクエア埋込□450東芝ライテック
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
器具本体と豊富なパネルの組み合わせで会議室から和風空間まで幅広い用途に対応します。
適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売)材質本体/鋼板、カバー/ポリカーボネート幅(mm)470質量(kg)2.6本体/高反射白色粉体塗装、カバー/乳白区分埋込周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20始動方式LD9光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能調光信号用端子台使用上の注意適合調光器をご使用ください。一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。埋め込み寸法(mm)450調光方式PWM制御点灯方法補助点灯装置:LED内蔵・電源ユニット内蔵カテゴリースクエア器具調光範囲約10%~100%
一体形スクエア埋込□350 東芝ライテック一体形スクエア埋込□350東芝ライテック
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
方向性の無いスクエア光源ユニットでシンプルな空間にサイズ・明るさタイプ・光色・グレア抑制タイプからお選びいただけます。LEDによる面発光で、シンプルな照明空間。まぶしさ抑制に適したグレア抑制光源ユニットをラインアップ。
適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売)材質本体/鋼板、カバー/ポリカーボネート幅(mm)370質量(kg)2.3本体/高反射白色粉体塗装、カバー/乳白区分埋込周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20始動方式LD9光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能調光信号用端子台使用上の注意適合調光器をご使用ください。一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。埋め込み寸法(mm)350調光方式PWM制御点灯方法補助点灯装置:LED内蔵・電源ユニット内蔵カテゴリースクエア器具調光範囲約10%~100%
TENQOOスクエア埋込ソライロ調色 東芝ライテックTENQOOスクエア埋込ソライロ調色東芝ライテック
129,800税込142,780
1個
30日以内出荷
開放感やリラックス感を高めるコンセプトの照明空をイメージした美しい光のグラデーション人のこころに情緒的にはたらきかけて開放感やリラックス感を感じる今までにない空間を創造
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵材質本体/鋼板、化粧枠/鋼板、カバー/アクリル幅(mm)615質量(kg)11化粧枠/白、カバー/乳白区分埋込備考FHP45形×3灯省電力タイプ周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)67.6(100V)66.1(200V)66.1(242V)保護等級IP20始動方式LC9エネルギー消費効率(Lm/W)70.2(100V) 71.8(200V) 71.8(242V)光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能調光信号用端子台関連部品LEER-76031BN-LC9、LEEM-70652BC-125入力電流(mA)686(100V) 354(200V) 303(242V)光束(Lm)4747埋め込み寸法(mm)600光色調色(2700K~5000K Ra:83)コントローラー型式DF-70801C-SO調光方式PWM制御カテゴリースクエア器具調光範囲約25%~100%
TENQOOスクエア埋込□600調色 東芝ライテックTENQOOスクエア埋込□600調色東芝ライテック
76,980税込84,678
1個
30日以内出荷
TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
周波数(Hz)50/60
TENQOOスクエア□450乳白 東芝ライテックTENQOOスクエア□450乳白東芝ライテック
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
仕様FHP32形×4灯高出力器具相当適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売)材質本体/鋼板、下面カバー/アクリル幅(mm)470質量(kg)5.4本体/白、下面カバー/乳白区分埋込備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)54.0(100V)52.5(200V)52.5(242V)始動方式LD9光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)540(100V) 263(200V) 217(242V)埋め込み寸法(mm)450調光方式PWM制御点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵カテゴリースクエア器具調光範囲約5%~100%
LEDスクエアベースライト フラット乳白パネル ENDO(遠藤照明)LEDスクエアベースライト フラット乳白パネルENDO(遠藤照明)
32,980税込36,278
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
取付埋込タイプ材質(本体)鋼板モジュールLED:付電源内蔵光源寿命40000時間無線モジュール付調光率(%)<無線調光タイプ>5-100調光の可否無線調光タイプLED交換不可材質(パネル)乳白アクリル
misola 埋込形 □639 三菱電機misola 埋込形 □639三菱電機
659,800税込725,780
1台
90日以内出荷
青空を模擬する照明
用途取付ボルト施工質量(kg)12.5材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上消費電力(W)74定格電圧(V)100~242材質(フレーム)乳白アクリルエネルギー消費効率(Lm/W)52.7材質(枠)アルミ 白色塗装仕上光束(Lm)3900LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85パネル散乱パネル:アクリル
直管LEDランプ搭載形スクエアライト埋込形本体 三菱電機直管LEDランプ搭載形スクエアライト埋込形本体三菱電機
32,980税込36,278
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
Lファインecoシリーズ
定格初期照度補正タイプ定格電圧(V)100~242本体鋼板白色塗装仕上ランプLDL20ランプ埋め込み寸法(mm)□639反射板鋼板 白色塗装仕上
LED一体形スクエアライト□600 埋込形 乳白カバー深枠タイプ 三菱電機LED一体形スクエアライト□600 埋込形 乳白カバー深枠タイプ三菱電機
55,980税込61,578
1台
90日以内出荷
電源ユニット内蔵
材質バッフル:アルミ 白色塗装仕上形状乳白カバー深枠タイプ質量(kg)9.7材質(本体)鋼板 白色塗装仕上消費電力(W)65.2定格連続調光(信号制御)25~100%/段調光機能付(70%)定格電圧(V)100~242材質(カバー)アクリル 乳白材質(枠)鋼板 白色塗装仕上クラス900埋め込み寸法(mm)□600グリーン購入法適合演色指数(Ra)85器具相当FHP45形×4灯
LED一体形スクエアライト□450 埋込形 乳白カバー深枠タイプ 三菱電機LED一体形スクエアライト□450 埋込形 乳白カバー深枠タイプ三菱電機
39,980税込43,978
1台
90日以内出荷
電源ユニット内蔵
定格連続調光(信号制御)25~100%/段調光機能付(70%)クラス600器具相当FHP32形×3灯形状乳白カバー深枠タイプ消費電力(W)40.4質量(kg)7定格電圧(V)100~242演色指数(Ra)85材質(本体)鋼板 白色塗装仕上材質(枠)鋼板 白色塗装仕上材質(カバー)アクリル 乳白材質バッフル:アルミ 白色塗装仕上埋め込み寸法(mm)□450グリーン購入法適合
LED一体形スクエアライト□600 埋込形 乳白カバータイプ 三菱電機LED一体形スクエアライト□600 埋込形 乳白カバータイプ三菱電機
43,980税込48,378
1台
90日以内出荷
電源ユニット内蔵
定格連続調光(信号制御)25~100%/段調光機能付(70%)器具相当FHP45形×3灯形状乳白カバータイプ質量(kg)8.7定格電圧(V)100~242演色指数(Ra)85材質(本体)鋼板 白色塗装仕上材質(枠)鋼板 白色塗装仕上材質(カバー)アクリル 乳白埋め込み寸法(mm)□600グリーン購入法適合

一体型LEDベースライト』には他にこんなカテゴリがあります

一体型LED(スクエア)