絞り込み
光源色
  • 昼光色(2)
  • 昼白色(17)
  • 温白色(11)
  • (13)
  • 電球色(13)
器具・セット
  • セット品(3)
  • 器具のみ(4)
調光の可否
  • ×
  • (79)
光束(Lm)
  • 1000未満(1)
  • 1000~2000未満(2)
  • 2000~3000未満(2)
  • 3000~4000未満(3)
  • 4000~5000未満(6)
  • 5000~6000未満(4)
  • 6000~7000未満(3)
  • 7000~8000未満(4)
  • 8000~9000未満(2)
  • 9000~10000未満(2)
  • 10000~(2)
灯数
  • 1(2)
  • 2(3)
  • 3(4)
  • 4(3)
色温度(K)
  • 3000未満(2)
  • 3000~5000未満(22)
  • 5000以上(29)
3000未満・3000~5000未満・5000以上
明るさタイプ(Lm)
  • 680(1)
  • 700(1)
  • 740(1)
  • 780(1)
  • 1155(1)
  • 2290(1)
  • 2900(1)
  • 4640(1)
  • 4790(1)
  • 4830(1)
  • 5000(1)
  • 5370(1)
  • 6080(1)
  • 6990(1)
  • 7060(1)
  • 7380(1)
  • 10000(1)
680・700・740・780・1155・2290・2900・4640・4790・4830・5000・5370・6080・6990・7060・7380・10000
電圧(V)
  • 100(12)
  • 100~240(1)
  • 100~242(20)
  • 200(10)
  • 200~242(1)
  • 242(10)
100・100~240・100~242・200・200~242・242
消費電力(W)
  • 10~20未満(5)
  • 20~30未満(3)
  • 30~40未満(9)
  • 40~50未満(2)
  • 50~60未満(4)
  • 60~70未満(4)
  • 70~80未満(2)
  • 80~90未満(2)
  • 100~200未満(1)
  • 200~300未満(1)
10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・100~200未満・200~300未満
演色指数(Ra)
  • 80未満(6)
  • 80~90未満(25)
  • 90以上(3)
80未満・80~90未満・90以上
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(19)
  • ODELIC(オーデリック)(13)
  • DAIKO(大光電機)(6)
  • ENDO(遠藤照明)(5)
Panasonic(パナソニック)・ODELIC(オーデリック)・DAIKO(大光電機)・ENDO(遠藤照明)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(7)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(19)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(9)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光源色から絞り込む
昼光色(2)
昼白色(17)
温白色(11)
(13)
電球色(13)
業務用浴室向け 壁直付型 LED ブラケット・浴室灯 埋込ボックス取付専用 防湿型・防雨型 アクアタイトシリーズ Panasonic(パナソニック)業務用浴室向け 壁直付型 LED ブラケット・浴室灯 埋込ボックス取付専用 防湿型・防雨型 アクアタイトシリーズPanasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1台
欠品中
IP23 防湿壁直付型、埋込ボックス取付専用壁面取付専用
材質本体:アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、グローブ:テフロン膜付ガラス(乳白)幅(mm)155質量(kg)2高さ(mm)155電圧(V)100光源LED電球、適合ランプ:5.0W・4.7W LED電球プレミアX(全方向タイプ)用(E17)、光源寿命40000時間(光束維持率70%)出しろ(mm)100調光の可否不可
一体型LEDベースライト Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライトPanasonic(パナソニック)
22,980税込25,278
1台
翌日出荷から30日以内出荷
スクエアシリーズ
材質バッフル:アルミ(ホワイト)取付水平天井埋込専用定格出力型/約10~100%連続調光型種類スクエアシリーズ/埋込型/乳白パネル/ 深枠(白)電圧(V)100~242機能セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)組み合わせ可能器具・セットセット品ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵調光方式調光(ライコン別売)可能演色指数(Ra)83鋼板(高反射白色粉体塗装)埋込高(mm)132調光の可否×
スクエアベースライト/下面開放形 ENDO(遠藤照明)スクエアベースライト/下面開放形ENDO(遠藤照明)(1件のレビュー)
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
仕様器具本体電源電源ユニット内蔵、モジュール別売灯数3調光の可否
LEDスクエア 本体 Panasonic(パナソニック)LEDスクエア 本体Panasonic(パナソニック)
2,198税込2,418
1台
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)亜鉛鋼板材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)
埋込型スクエアベースライト□450 非調光 ODELIC(オーデリック)埋込型スクエアベースライト□450 非調光ODELIC(オーデリック)
26,980税込29,678
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプLEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です
ランプの種類LED演色指数(Ra)83取付埋込型タイプ省電力タイプ明るさFHP32W×3灯本体埋込穴(Φmm)□450皮相電力(VA)31/32/34(100V/200V/242V)LED寿命(時間)40000調光の可否取付可能天井厚(mm)3~25電圧(V)100/200/242消費電力(W)29.1寸法(幅W×高さH)(mm)475×475色(本体)再生紙使用マーク適合
FHP45タイプ ×4灯 ルーバーなし直付680角 ENDO(遠藤照明)FHP45タイプ ×4灯 ルーバーなし直付680角ENDO(遠藤照明)
9,898税込10,888
1個
欠品中
仕様器具本体取付直付径(Φmm)□680電源LEDユニット別売灯数4適合モジュールRAD-415NB/WB/WWB調光の可否
LEDベースライト DAIKO(大光電機)LEDベースライトDAIKO(大光電機)
139,800税込153,780
1台
4日以内出荷
LED交換不可 使用可能温度範囲-10~40℃ 節電モード機能付(明るさ約70%) 調光器併用不可 信号調光ユニット(別売)を使用することでPWM調光可能5%~100% 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が必要です。 Ra70 傾斜天井にも使用可能(30°まで) 信号調光ユニット(別売)を使用することでPWM調光可能(5%~100%)
材質本体:アルミニウムアーム:鋼板 ▼塗装/下面カバー:ポリカーボネート 透明質量(kg)3.4シルバー寸法巾470 長236 高171mm電圧(V)AC100~242消費電力(W)223.4取付場所ボルト取付専用時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)ランプ内蔵電源(AC)100~242V色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)188光源寿命40000時間(光束維持率85%)容量(VA)232/230/238配光角度(°)60光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)70定格光束(Lm)42000調光の可否非調光従来光源メタルハライドランプ1kW相応
LEDベースライト DAIKO(大光電機)LEDベースライトDAIKO(大光電機)
159,800税込175,780
1台
4日以内出荷
LED交換不可 使用可能温度範囲-10~40℃ 節電モード機能付(明るさ70%) 制御レンズ付 調光器併用不可 信号調光ユニット(別売)を使用することでPWM調光可能5%~100% 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が必要です。 Ra70 傾斜天井にも使用可能(30°まで) 制御レンズ付 信号調光ユニット(別売)を使用することでPWM調光可能(5%~100%)
材質本体:アルミニウムアーム:鋼板 ▼塗装/下面カバー:ポリカーボネート 透明シルバー電圧(V)AC100~242取付場所ボルト取付専用時間光束維持:60000時間(光束維持率85%)ランプ内蔵電源(AC)100~242V色温度(K)5000配光角度(°)70光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)70調光の可否非調光
LEDベースライト DAIKO(大光電機)LEDベースライトDAIKO(大光電機)
47,980税込52,778
1台
4日以内出荷
LED交換不可 ボルト取付専用 使用可能温度範囲-10~40℃ 節電モード機能付(明るさ約70%) 調光器併用不可 信号調光ユニット(別売)を使用することでPWM調光可能5%~100% 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が必要です。 Ra70 傾斜天井にも使用可能(30°まで) 信号調光ユニット(別売)を使用することでPWM調光可能(5%~100%)
材質本体:アルミニウムアーム:鋼板/下面カバー:ポリカーボネート 透明シルバー電圧(V)AC100~242取付場所天井付・壁付兼用時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)ランプ内蔵電源(AC)100~242V色温度(K)5000光源寿命40000時間(光束維持率85%)配光角度(°)60光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)70調光の可否非調光
LEDベースライト DAIKO(大光電機)LEDベースライトDAIKO(大光電機)
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷
LED交換不可 ボルト取付専用 使用可能温度範囲-10~40℃ 節電モード機能付(明るさ約70%) AC200~242V 調光器併用不可 信号調光ユニット(別売)を使用することでPWM調光可能5%~100% 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が必要です。 Ra70 傾斜天井にも使用可能(30°まで) 信号調光ユニット(別売)を使用することでPWM調光可能(5%~100%)
材質本体:アルミニウムアーム:鋼板/下面カバー:ポリカーボネート 透明質量(kg)2.3シルバー寸法径□236 高201mm電圧(V)AC200~242消費電力(W)161取付場所天井付・壁付兼用時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)ランプ内蔵色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)192.5光源寿命40000時間(光束維持率85%)容量(VA)165/170配光角度(°)60光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)70定格光束(Lm)31000調光の可否非調光従来光源水銀灯1kW相応
LEDベースライト DAIKO(大光電機)LEDベースライトDAIKO(大光電機)
66,980税込73,678
1台
4日以内出荷
LED交換不可 ボルト取付専用 使用可能温度範囲-10~40℃ 節電モード機能付(明るさ70%) 制御レンズ付 調光器併用不可 信号調光ユニット(別売)を使用することでPWM調光可能5%~100% 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が必要です。 Ra70 傾斜天井にも使用可能(30°まで) 本体:アルミ板アーム:鋼板下面/カバー:ポリカーボネート 透明 制御レンズ付 信号調光ユニット(別売)を使用することでPWM調光可能(5%~100%)
質量(kg)1.6シルバー寸法巾236 長233 高130mm電圧(V)AC100~242消費電力(W)59.9取付場所天井付・壁付兼用時間光束維持:60000時間(光束維持率85%)ランプ内蔵電源(AC)100~242V色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)186.9光源寿命60000時間(光束維持率85%)容量(VA)63/62/63配光角度(°)70光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)70定格光束(Lm)11200調光の可否非調光従来光源水銀灯250W相応
LEDベースライト DAIKO(大光電機)LEDベースライトDAIKO(大光電機)
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷
LED交換不可 ボルト取付専用 使用可能温度範囲-10~40℃ 節電モード機能付(明るさ70%) 制御レンズ付 調光器併用不可 信号調光ユニット(別売)を使用することでPWM調光可能5%~100% 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が必要です。 Ra70 傾斜天井にも使用可能(30°まで) 制御レンズ付 信号調光ユニット(別売)を使用することでPWM調光可能(5%~100%)
材質本体:アルミニウムアーム:鋼板/下面カバー:ポリカーボネート 透明質量(kg)2.2シルバー寸法径□236 高201mm電圧(V)AC100~242消費電力(W)109.1取付場所天井付・壁付兼用時間光束維持:60000時間(光束維持率85%)ランプ内蔵電源(AC)100~242V色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)195.2光源寿命60000時間(光束維持率85%)容量(VA)113/114/119配光角度(°)70光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)70定格光束(Lm)21300調光の可否非調光従来光源メタルハライドランプ400W相応
一体型LEDベースライト スクエア 埋込型 きらめきプリズムパネル □600 パネルのみ 【受注品】 Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト スクエア 埋込型 きらめきプリズムパネル □600 パネルのみ 【受注品】Panasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1個
32日以内出荷
方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。一歩進んだLEDスクエア照明の定番スタイルです。LEDによる面発光で、シンプルな照明空間。スクエア形状にマッチした、LEDによる面発光の広がり。光源の方向性を感じさせず、スッキリとしたシンプルな照明空間を実現します。
仕様LED・電源ユニット:内蔵、(販売)ランプのみ材質アクリル(プリズム)本体別売グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否不可(出力固定型)
一体型LEDベースライト スクエア 埋込型 きらめきプリズムパネル □350 パネルのみ 【受注品】 Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト スクエア 埋込型 きらめきプリズムパネル □350 パネルのみ 【受注品】Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1個
32日以内出荷
方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。一歩進んだLEDスクエア照明の定番スタイルです。LEDによる面発光で、シンプルな照明空間。スクエア形状にマッチした、LEDによる面発光の広がり。光源の方向性を感じさせず、スッキリとしたシンプルな照明空間を実現します。
仕様LED・電源ユニット:内蔵、(販売)ランプのみ材質アクリル(プリズム)本体別売グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)(器具)350調光の可否不可(出力固定型)
一体型LEDベースライト スクエア 埋込型 きらめきプリズムパネル □450 パネルのみ 【受注品】 Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト スクエア 埋込型 きらめきプリズムパネル □450 パネルのみ 【受注品】Panasonic(パナソニック)
22,980税込25,278
1個
32日以内出荷
方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。一歩進んだLEDスクエア照明の定番スタイルです。LEDによる面発光で、シンプルな照明空間。スクエア形状にマッチした、LEDによる面発光の広がり。光源の方向性を感じさせず、スッキリとしたシンプルな照明空間を実現します。
仕様LED・電源ユニット:内蔵、(販売)ランプのみ材質アクリル(プリズム)本体別売グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)(器具)450調光の可否不可(出力固定型)
LED□450埋込プリズム点灯部昼白色 Panasonic(パナソニック)LED□450埋込プリズム点灯部昼白色Panasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1台
3日以内出荷
LED□450埋込プリズム点灯部昼白色
定格電圧(V)100、200、242器具・セット器具のみ色温度(K)5000光源色昼白色光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否×
オーデリック 高演色LED LED-SQUARE FLAT ベースライト ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED LED-SQUARE FLAT ベースライトODELIC(オーデリック)
36,980税込40,678
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。器具高34mmのフラットなベースライト 器具高34mmの超薄型設計。圧迫感を感じさせないフラットな薄型形状 均一で美しい面発光。過度のまぶしさのない美しい面の光が、最適な光環境をつくります Cチャンネル回避型。通常の埋込器具と変わらない出幅(9mm)でCチャンネル回避型を実現 高演色照明R15クラス2
仕様Cチャンネル回避型種別LED一体型カバーアクリル(乳白)取付直付・埋込兼用材質(本体)アルミ(白色)電圧(V)100-242色温度(K)5000埋め込み深さ(mm)25ランプの種類高演色LED光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否不可
オーデリック CONNECTED LIGHTING LED-SQUARE FLAT 高演色LED サーカディアンベースライト ODELIC(オーデリック)オーデリック CONNECTED LIGHTING LED-SQUARE FLAT 高演色LED サーカディアンベースライトODELIC(オーデリック)
49,980税込54,978
1台
92日以内出荷
LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット) CONNECTED LIGHTING LC-FREE CIRCADIAN Bluetooth自動調光・調色 サーカディアンベースライト。朝スッキリ目覚め、夜ぐっすり眠る。生体リズムを整えるベースライトです リモコンと照度センサーで自動調光・調色します LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。器具高34mmのフラットなベースライト 器具高34mmの超薄型設計。圧迫感を感じさせないフラットな薄型形状 均一で美しい面発光。過度のまぶしさのない美しい面の光が、最適な光環境をつくります Cチャンネル回避型。通常の埋込器具と変わらない出幅(9mm)でCチャンネル回避型を実現 高演色照明R15クラス2
仕様照度センサー付、サーカディアン自動調光・調色機能付、Cチャンネル回避型種別LED一体型幅(mm)□470カバーアクリル(乳白)質量(kg)4.7取付直付・埋込兼用材質(本体)アルミ(白色)電圧(V)100-242定格消費電力(W)59色温度(K)2700~20000埋め込み深さ(mm)25ランプの種類高演色LED光源色電球色~アズール色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:101.6光源寿命40000時間皮相電力(VA)60(100V)、60(200V)、66(242V)リモコンサーカディアン自動調光・調色リモコン明るさFHP32W×4灯相当別売品番【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)450定格光束(Lm)6000調光率(%)連続100-1、調色調光の可否不可
オーデリック LED-LINE ベースライト LEDユニット110形 ODELIC(オーデリック)オーデリック LED-LINE ベースライト LEDユニット110形ODELIC(オーデリック)
28,980税込31,878
1本
5日以内出荷から92日以内出荷
LED-LINE(レッド・ライン)。あらゆる空間に対応 LEDユニット型
タイプ110形光源寿命40000時間調光の可否非調光
オーデリック CONNECTED LIGHTING LED-LINE ベースライト LEDユニット110形 ODELIC(オーデリック)オーデリック CONNECTED LIGHTING LED-LINE ベースライト LEDユニット110形ODELIC(オーデリック)
30,980税込34,078
1本
5日以内出荷から92日以内出荷
LED-LINE(レッド・ライン)。あらゆる空間に対応 LEDユニット型 CONNECTED LIGHTING 信号線不要。リモコン、タブレットで照明を簡単コントロールできます LC-FREE Bluetooth調光。リモコンで明るさ調節
タイプ110形ランプの種類LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)83調光の可否非調光
スマートアーキ スクエアパネル【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)スマートアーキ スクエアパネル【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
39,980税込43,978
1台
32日以内出荷
フラットな光の面だけが静かに存在。トリム(枠)の幅を極限までミニマム化したスクエアパネル。目指したのは光る建材。建築との一体化を目指し、ノイズとなる枠を極限まで最小化することで、建築空間にすっきりおさまります。
寸法(mm)埋込穴:□300質量(kg)5.4取付水平天井埋込専用タイプスクエア電圧(V)100~242消費電力(W)17.6ランプの種類LED材質(枠)鋼板(高反射白色粉体塗装)光源寿命40000時間(高速維持率85%)施工内容ケアフル施工演色指数(Ra)83調光の可否不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵材質(パネル)アクリル(乳白)
一体型LEDベースライト スクエアシリーズ スクエア光源タイプ 埋込型 和紙柄パネル(木製格子) 点灯ユニット【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト スクエアシリーズ スクエア光源タイプ 埋込型 和紙柄パネル(木製格子) 点灯ユニット【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
32日以内出荷
方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。一歩進んだLEDスクエア照明の定番スタイルです。
電圧(V)100~242ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率85%)演色指数(Ra)83埋込高(mm)125電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵材質(パネル)アクリル(和紙模様入り)
一体型LEDベースライト スクエアシリーズ スクエア光源タイプ 埋込型 乳白パネル 木枠 点灯ユニット【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト スクエアシリーズ スクエア光源タイプ 埋込型 乳白パネル 木枠 点灯ユニット【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1台
32日以内出荷
方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。一歩進んだLEDスクエア照明の定番スタイルです。
電圧(V)100~242ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率85%)演色指数(Ra)83電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
一体型LEDベースライト スクエアシリーズ スクエア光源タイプ 埋込型 乳白パネル 深枠(黒) 点灯ユニット Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト スクエアシリーズ スクエア光源タイプ 埋込型 乳白パネル 深枠(黒) 点灯ユニットPanasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷から32日以内出荷
方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。一歩進んだLEDスクエア照明の定番スタイルです。
電圧(V)100~242枠の色ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率85%)演色指数(Ra)83埋込高(mm)132電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
一体型LEDベースライト スクエアシリーズ スクエア光源タイプ 埋込型 乳白パネル 点灯ユニット Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト スクエアシリーズ スクエア光源タイプ 埋込型 乳白パネル 点灯ユニットPanasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷から32日以内出荷
方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。一歩進んだLEDスクエア照明の定番スタイルです。
タイプ□275電圧(V)100~242定格出力出力固定型材質(カバー)ライト:アクリル(乳白)ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率85%)明るさFHP23形×3灯相当演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)275×275埋込高(mm)132調光の可否不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
一体型LEDベースライト スクエアシリーズ スクエア光源タイプ 埋込型 マルチコンフォート15 点灯ユニット Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト スクエアシリーズ スクエア光源タイプ 埋込型 マルチコンフォート15 点灯ユニットPanasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷から32日以内出荷
方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。一歩進んだLEDスクエア照明の定番スタイルです。
タイプ□275電圧(V)100~242材質(カバー)ライト:ポリカーボネート(乳白)ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率85%)明るさFHP23形×3灯相当演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)275×275埋込高(mm)132調光の可否不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
埋込型ベースライト 非調光 下面アクリルカバー付 ODELIC(オーデリック)埋込型ベースライト 非調光 下面アクリルカバー付ODELIC(オーデリック)
27,980税込30,778
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
LED-SQUARE(レッド・スクエア)LED一体型下面アクリルカバー付でまぶしさで抑えた角形埋込ベースライト
仕様調光器:不可質量(kg)2.4取付埋込型電圧(V)100/200/242消費電力(W)31寸法(幅W×高さH)(mm)295×295本体ランプLED一体型ランプの種類LED皮相電力(VA)33/35/36(100V/200V/242V)色(本体)LED寿命(時間)40000明るさFHT42W×2灯クラス演色指数(Ra)80埋込穴(Φmm)□275調光の可否取付可能天井厚(mm)5~25下面カバーフロストアクリル再生紙使用マーク適合
直付・埋込兼用型スクエアベースライト□500 非調光 ODELIC(オーデリック)直付・埋込兼用型スクエアベースライト□500 非調光ODELIC(オーデリック)
26,980税込29,678
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプLEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です
ランプの種類LED演色指数(Ra)83取付直付/埋込兼用型タイプ省電力タイプ/Cチャンネル回避型明るさFHP32W×3灯本体埋込穴(Φmm)□500皮相電力(VA)31/32/34(100V/200V/242V)LED寿命(時間)40000調光の可否電圧(V)100/200/242消費電力(W)29.1寸法(幅W×高さH)(mm)540×540色(本体)再生紙使用マーク適合
埋込型スクエアベースライト□450 非調光 ODELIC(オーデリック)埋込型スクエアベースライト□450 非調光ODELIC(オーデリック)
28,980税込31,878
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプLEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です
電圧(V)100/200/242ランプの種類LED演色指数(Ra)83取付埋込型タイプ省電力タイプ明るさFHP32W×4灯本体埋込穴(Φmm)□450皮相電力(VA)40/42/44(100V/200V/242V)LED寿命(時間)40000調光の可否取付可能天井厚(mm)3~25消費電力(W)37.9寸法(幅W×高さH)(mm)475×475色(本体)再生紙使用マーク適合
直付・埋込兼用型スクエアベースライト□500 非調光 ODELIC(オーデリック)直付・埋込兼用型スクエアベースライト□500 非調光ODELIC(オーデリック)
28,980税込31,878
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプLEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です
ランプの種類LED演色指数(Ra)83取付直付/埋込兼用型タイプ省電力タイプ/Cチャンネル回避型明るさFHP32W×4灯本体埋込穴(Φmm)□500皮相電力(VA)40/42/44(100V/200V/242V)LED寿命(時間)40000調光の可否電圧(V)100/200/242消費電力(W)37.9寸法(幅W×高さH)(mm)540×540色(本体)再生紙使用マーク適合
埋込型スクエアベースライト□600 非調光 ODELIC(オーデリック)埋込型スクエアベースライト□600 非調光ODELIC(オーデリック)
39,980税込43,978
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプLEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です
ランプの種類LED演色指数(Ra)83取付埋込型タイプ省電力タイプ明るさFHP45W×3灯本体埋込穴(Φmm)□600皮相電力(VA)58/58/59(100V/200V/242V)LED寿命(時間)40000調光の可否取付可能天井厚(mm)3~25電圧(V)100/200/242消費電力(W)56寸法(幅W×高さH)(mm)620×620色(本体)再生紙使用マーク適合
直付・埋込兼用型スクエアベースライト□680 非調光 ODELIC(オーデリック)直付・埋込兼用型スクエアベースライト□680 非調光ODELIC(オーデリック)
41,980税込46,178
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプLEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です
電圧(V)100/200/242ランプの種類LED演色指数(Ra)83取付直付/埋込兼用型タイプ省電力タイプ/Cチャンネル回避型明るさFHP45W×3灯本体埋込穴(Φmm)□680皮相電力(VA)58/58/59(100V/200V/242V)LED寿命(時間)40000調光の可否消費電力(W)56寸法(幅W×高さH)(mm)720×720色(本体)再生紙使用マーク適合
埋込型スクエアベースライト□600 非調光 ODELIC(オーデリック)埋込型スクエアベースライト□600 非調光ODELIC(オーデリック)
41,980税込46,178
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプLEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です
電圧(V)100/200/242ランプの種類LED演色指数(Ra)83取付埋込型タイプ省電力タイプ明るさFHP45W×4灯本体埋込穴(Φmm)□600皮相電力(VA)75/78/80(100V/200V/242V)LED寿命(時間)40000調光の可否取付可能天井厚(mm)3~25消費電力(W)73.7寸法(幅W×高さH)(mm)620×620色(本体)再生紙使用マーク適合
直付・埋込兼用型スクエアベースライト□680 非調光 ODELIC(オーデリック)直付・埋込兼用型スクエアベースライト□680 非調光ODELIC(オーデリック)
42,980税込47,278
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプLEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です
電圧(V)100/200/242ランプの種類LED演色指数(Ra)83取付直付/埋込兼用型タイプ省電力タイプ/Cチャンネル回避型明るさFHP45W×4灯本体埋込穴(Φmm)□680皮相電力(VA)75/78/80(100V/200V/242V)LED寿命(時間)40000調光の可否消費電力(W)73.7寸法(幅W×高さH)(mm)720×720色(本体)再生紙使用マーク適合
メンテナンスユニット 防水型 110Wタイプ ENDO(遠藤照明)メンテナンスユニット 防水型 110WタイプENDO(遠藤照明)
34,980税込38,478
1台
4日以内出荷
仕様電源内蔵寸法(幅W×高さH)(mm)80×2438使用温度(℃)-25~+35入力電圧(V)100-242定格寿命(時間)40000材質(カバー)樹脂色(カバー)乳白/白口出線(mm)約200演色指数(Ra)82調光の可否
直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨型 ブラケット Panasonic(パナソニック)直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨型 ブラケットPanasonic(パナソニック)
43,980税込48,378
1セット
6日以内出荷
電圧(V)100~242消費電力(W)12器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)灯数1演色指数(Ra)84IP等級IP23防湿調光の可否
直管LEDランプ搭載ベースライト HACCP向け照明器具 クリーンフーズシリーズ Panasonic(パナソニック)直管LEDランプ搭載ベースライト HACCP向け照明器具 クリーンフーズシリーズPanasonic(パナソニック)
69,980税込76,978
1セット
6日以内出荷
材質(本体・反射板)高反射白色紛体塗装鋼管、(パネル)帯電防止アクリル電圧(V)100~242寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)264×1345×81器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)灯数2演色指数(Ra)84IP等級IP23防湿
FHP32タイプ ×3灯 ルーバーなし直付500角 ENDO(遠藤照明)FHP32タイプ ×3灯 ルーバーなし直付500角ENDO(遠藤照明)
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
仕様器具本体取付直付径(Φmm)□500電源LEDユニット別売灯数3適合モジュールRAD-416NB/WB/WWB、RAD-629W/WW調光の可否
FHP32タイプ ×4灯 ルーバーなし直付500角 ENDO(遠藤照明)FHP32タイプ ×4灯 ルーバーなし直付500角ENDO(遠藤照明)
7,698税込8,468
1個
4日以内出荷
仕様器具本体取付直付径(Φmm)□500電源LEDユニット別売灯数4適合モジュールRAD-416NB/WB/WWB、RAD-629W/WW調光の可否
業務用防湿型・防雨型ブラケット Panasonic(パナソニック)業務用防湿型・防雨型ブラケットPanasonic(パナソニック)
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
防雨・防水・耐食性など、水まわりの過酷な環境条件に対する性能を追求しました。水による照明器具へのダメージを防ぎます。 電源線・取付ネジを通じた器具背面からの浸水を防ぐために、防水性能を高めた特殊形状パッキンを採用。シリコン材で耐久性を高めています。 長時間湿度の高い空間で使用されることを考慮し、本体の耐食性を高めています。 万一の破損による事故を未然に防ぐため、破損しても飛散しにくいガードコーティングを施したガラスカバーを採用しています。(※NNN14000除く)
調光の可否

一体型LEDベースライト』には他にこんなカテゴリがあります

一体型LED(スクエア)