絞り込み
光源色
  • 昼光色(5)
  • 昼白色(35)
  • 温白色(24)
  • (26)
  • 電球色(24)
器具・セット
  • セット品(7)
  • 器具のみ(6)
調光の可否
  • ×(43)
光束(Lm)
  • 2000~3000未満(5)
  • 3000~4000未満(7)
  • 4000~5000未満(17)
  • 5000~6000未満(13)
  • 6000~7000未満(19)
  • 7000~8000未満(14)
  • 8000~9000未満(11)
  • 9000~10000未満(4)
  • 10000~(9)
灯数
  • 1(3)
  • 2(4)
  • 3(1)
  • 4(2)
  • 5(1)
色温度(K)
  • 3000未満(1)
  • 3000~5000未満(55)
  • 5000以上(53)
3000未満・3000~5000未満・5000以上
明るさタイプ(Lm)
  • 2320(1)
  • 2670(1)
  • 2700(1)
  • 2750(2)
  • 2790(1)
  • 2820(1)
  • 2980(1)
  • 3000(1)
  • 3020(1)
  • 8000(2)
  • 10000(1)
  • 10930(1)
  • 11010(1)
  • 11270(1)
  • 11350(1)
  • 11570(1)
  • 11660(1)
  • 12000(3)
  • 12210(1)
  • 12300(1)
2320・2670・2700・2750・2790・2820・2980・3000・3020・8000・10000・10930・11010・11270・11350・11570・11660・12000・12210・12300・明るさタイプ(Lm)をもっと見る
電圧(V)
  • 100(9)
  • 100~240(21)
  • 100~242(70)
  • 200(9)
  • 200~242(3)
  • 242(9)
100・100~240・100~242・200・200~242・242
消費電力(W)
  • 20~30未満(7)
  • 30~40未満(16)
  • 40~50未満(16)
  • 50~60未満(18)
  • 60~70未満(9)
  • 70~80未満(6)
  • 80~90未満(2)
  • 90~100未満(1)
  • 100~200未満(1)
20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~200未満
演色指数(Ra)
  • 80~90未満(72)
  • 90以上(3)
80~90未満・90以上
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(40)
  • 東芝ライテック(28)
  • ODELIC(オーデリック)(9)
  • 日立(2)
  • DAIKO(大光電機)(1)
  • ENDO(遠藤照明)(1)
Panasonic(パナソニック)・東芝ライテック・ODELIC(オーデリック)・日立・DAIKO(大光電機)・ENDO(遠藤照明)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(8)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(39)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(9)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
81件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光源色から絞り込む
昼光色(5)
昼白色(35)
温白色(24)
(26)
電球色(24)
一体型LEDベースライト スクエアタイプ □640埋込乳白パネル Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト スクエアタイプ □640埋込乳白パネルPanasonic(パナソニック)
36,980税込40,678
1台
3日以内出荷
仕様天井埋込型Ra83【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)【パネル】アクリル(乳白)質量(kg)10.3電圧(V)100~242消費電力(W)38寸法(幅W×高さH)(mm)660×660グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明器具・セット器具色温度(K)5000光源色昼白色安定器定格出力型、※安定器補足:<約25~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)106.5光束(Lm)4050トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)□639RoHS指令(10物質対応)対応灯数5灯埋込高(mm)120調光の可否
一体型LEDベースライト スクエアシリーズ 直付・埋込兼用型 格子タイプ 器具セット品 Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト スクエアシリーズ 直付・埋込兼用型 格子タイプ 器具セット品Panasonic(パナソニック)
27,980税込30,778
1セット
6日以内出荷から33日以内出荷
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、(安定器出力型)定格出力型、(安定器補足)約10~100%連続調光型適合セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)、スーパーマーケットセルコンとの組み合わせ可能材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)電圧(V)100~242材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)材質(枠)鋼板(高反射白色粉体塗装)材質(ルーバー)亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)
LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOスクエア LEDバータイプ バッフルタイプ 東芝ライテックLEDベースライト+LEDバーセット TENQOOスクエア LEDバータイプ バッフルタイプ東芝ライテック
27,980税込30,778
1セット
6日以内出荷から62日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242仕様電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、断熱施工不可材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白LED寿命(時間)40000調光方式PWM演色指数(Ra)83調光の可否
一体型LEDベースライト スクエアシリーズ 直付型・埋込兼用型 下面開放タイプ 器具セット品 Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト スクエアシリーズ 直付型・埋込兼用型 下面開放タイプ 器具セット品Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1セットほか
6日以内出荷から33日以内出荷
演色指数(Ra)83
LEDベースライト DAIKO(大光電機)LEDベースライトDAIKO(大光電機)
54,980税込60,478
1台
4日以内出荷
LED交換不可 カバーキックバネ式 調色機能付(Azure色~2700K) 調光機能付(5%~100%) ※必ず無線制御システムと組み合わせてご使用ください。 ※定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は電球色での値です。 ※6500K時は2700K時の約97%の明るさになります。 Ra93 スクエア □450下面パネル /カバー:アクリル 乳白(マット) 近接限度距離:0.1m ※6500K時は2700K時の約97%の明るさになります。 ※単体では使用できません。必ず専用コントローラーと組み合わせてご使用ください。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が調色用・調光用に各1本ずつ必要です。
材質枠:鋼板 ▼塗装質量(kg)5寸法径□470 埋込穴□450 埋込深79 出6mm電圧(V)AC100~242消費電力(W)44取付場所ボルト取付専用時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V~242V色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)131.8光源寿命40000時間容量(VA)45/32配光角度(°)60光色Azure色~電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)93定格光束(Lm)5800調光の可否調光(無線調光)従来光源FHP32W×3灯相当
LEDスクエアベースライト フラット乳白パネル ENDO(遠藤照明)LEDスクエアベースライト フラット乳白パネルENDO(遠藤照明)
32,980税込36,278
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
取付埋込タイプ材質(本体)鋼板モジュールLED:付電源内蔵光源寿命40000時間無線モジュール付調光率(%)<無線調光タイプ>5-100調光の可否無線調光タイプLED交換不可材質(パネル)乳白アクリル
LEDΦ600埋込丸型乳白パネル Panasonic(パナソニック)LEDΦ600埋込丸型乳白パネルPanasonic(パナソニック)
43,980税込48,378
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
電圧(V)100~242消費電力(W)67器具・セットセットRoHS指令(10物質対応)対応灯数2演色指数(Ra)83調光の可否
天井直付・天井埋込型 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) □720スクエアタイプ 下面開放型 Panasonic(パナソニック)天井直付・天井埋込型 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) □720スクエアタイプ 下面開放型Panasonic(パナソニック)
31,980税込35,178
1台
4日以内出荷
幅(mm)□720質量(kg)9.1取付天井直付型・天井埋込型高さ(mm)50備考セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能電圧(V)100~242消費電力(W)105構造ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体鋼板(高反射白色粉体塗装)平均演色評価数(Ra)83材質(カバー)点灯ユニット:ポリカーボネート(乳白)安定器定格出力型(約25~100%連続調光型)光源寿命40000時間(光束維持率85%)明るさコンパクト形蛍光灯FHP45形高出力型4灯器具相当グリーン購入法適合別売品番適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21526、信号線式ライコンNQ21516、信号線式ライコンNQ21506、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502埋込穴(Φmm)□690鋼板(高反射白色粉体塗装)調光の可否
スマートアーキ システムベースライト 600サイズ【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)スマートアーキ システムベースライト 600サイズ【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
99,980税込109,978
1台
32日以内出荷
縦横自在に連結して、大きな発光面を得ることができるベースライト。
寸法(mm)埋込穴:□600質量(kg)7.1取付水平天井埋込専用材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)タイプスクエア電圧(V)100~242消費電力(W)59定格出力約25~100%連続調光型ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率85%)演色指数(Ra)83埋込高(mm)160調光の可否電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵材質(パネル)アクリル(乳白)
スマートアーキ スクエアベースライト【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)スマートアーキ スクエアベースライト【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
99,980税込109,978
1台
32日以内出荷
天井面に溶け込むフォルム。
寸法(mm)埋込穴:□600質量(kg)10.2取付水平天井埋込専用材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)タイプスクエア電圧(V)100~242消費電力(W)59定格出力約25~100%連続調光型ランプの種類LED材質(枠)アルミ(シルバーメタリック)光源寿命40000時間(高速維持率85%)演色指数(Ra)83埋込高(mm)189調光の可否電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵材質(パネル)アクリル(乳白)
スマートアーキ フラットライトアーキテクチャルスクエアタイプ 高光束タイプ【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)スマートアーキ フラットライトアーキテクチャルスクエアタイプ 高光束タイプ【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
91,980税込101,178
1台
32日以内出荷
折上げ天井の側面が発光する新スタイルの建築化ベース照明。導光パネルを縦に配置することによりやわらかい間接光と同時に照度を確保できる理想的なワイド配光を実現。 3.2mピッチでも平均照度500lx以上を確保。
寸法(mm)埋込穴:□600質量(kg)9.6取付水平天井埋込専用材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)タイプスクエア電圧(V)100~242消費電力(W)82定格出力約10~100%連続調光型ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率85%)演色指数(Ra)83埋込高(mm)(バネ可動範囲含む)180調光の可否電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵材質(パネル)アクリル(透明)
スマートアーキ フラットライトアーキテクチャルスクエアタイプ 低光束タイプ【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)スマートアーキ フラットライトアーキテクチャルスクエアタイプ 低光束タイプ【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
79,980税込87,978
1台
32日以内出荷
折上げ天井の側面が発光する新スタイルの建築化ベース照明。導光パネルを縦に配置することによりやわらかい間接光と同時に照度を確保できる理想的なワイド配光を実現。
寸法(mm)埋込穴:□600質量(kg)9.6取付水平天井埋込専用材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)タイプスクエア電圧(V)100~242消費電力(W)48定格出力約10~100%連続調光型ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率85%)演色指数(Ra)83埋込高(mm)(バネ可動範囲含む)180調光の可否電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵材質(パネル)アクリル(透明)
一体型LEDベースライト スクエアシリーズ スクエア光源タイプ 直付・埋込型 下面開放タイプ 点灯ユニット Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト スクエアシリーズ スクエア光源タイプ 直付・埋込型 下面開放タイプ 点灯ユニットPanasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷から32日以内出荷
方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。一歩進んだLEDスクエア照明の定番スタイルです。
電圧(V)100~242定格出力約10~100%連続調光型材質(カバー)ライト:ポリカーボネート(乳白)ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率85%)演色指数(Ra)83埋込高(mm)25調光の可否電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
一体型LEDベースライト スクエアシリーズ デジタル調光LEDスクエアベースライト 乳白パネル 点灯ユニット【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト スクエアシリーズ デジタル調光LEDスクエアベースライト 乳白パネル 点灯ユニット【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
62,980税込69,278
1台
32日以内出荷
方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。一歩進んだLEDスクエア照明の定番スタイルです。
電圧(V)100~242定格出力約5~100%連続調光型色温度(K)3000ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率85%)光色電球色演色指数(Ra)83埋込高(mm)132調光の可否電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
一体型LEDベースライト スクエアシリーズ デジタル調光LEDスクエアベースライト 下面開放タイプ 点灯ユニット【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト スクエアシリーズ デジタル調光LEDスクエアベースライト 下面開放タイプ 点灯ユニット【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
42,980税込47,278
1台
32日以内出荷
方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。一歩進んだLEDスクエア照明の定番スタイルです。
電圧(V)100~242定格出力約5~100%連続調光型色温度(K)3000材質(カバー)点灯ユニット:ポリカーボネート(乳白)ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率85%)光色電球色演色指数(Ra)83埋込高(mm)90調光の可否電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
一体型LEDベースライト スクエアシリーズ スクエア光源タイプ 埋込型 和紙柄パネル(木製ルーバ) 点灯ユニット【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト スクエアシリーズ スクエア光源タイプ 埋込型 和紙柄パネル(木製ルーバ) 点灯ユニット【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
34,980税込38,478
1台
32日以内出荷
方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。一歩進んだLEDスクエア照明の定番スタイルです。
電圧(V)100~242定格出力約10~100%連続調光型ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率85%)演色指数(Ra)83埋込高(mm)125調光の可否電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
一体型LEDベースライト スクエアシリーズ スクエア光源タイプ 埋込型 和紙柄パネル(木製格子) 点灯ユニット【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト スクエアシリーズ スクエア光源タイプ 埋込型 和紙柄パネル(木製格子) 点灯ユニット【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
32日以内出荷
方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。一歩進んだLEDスクエア照明の定番スタイルです。
電圧(V)100~242ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率85%)演色指数(Ra)83埋込高(mm)125電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵材質(パネル)アクリル(和紙模様入り)
一体型LEDベースライト スクエアシリーズ スクエア光源タイプ 埋込型 和紙柄パネル(竹模様) 点灯ユニット【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト スクエアシリーズ スクエア光源タイプ 埋込型 和紙柄パネル(竹模様) 点灯ユニット【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
26,980税込29,678
1台
32日以内出荷
方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。一歩進んだLEDスクエア照明の定番スタイルです。
電圧(V)100~242定格出力約10~100%連続調光型ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率85%)演色指数(Ra)83埋込高(mm)125調光の可否電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵材質(パネル)アクリル(模様入り)
一体型LEDベースライト スクエアシリーズ スクエア光源タイプ 埋込型 乳白パネル 木枠 点灯ユニット【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト スクエアシリーズ スクエア光源タイプ 埋込型 乳白パネル 木枠 点灯ユニット【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
32日以内出荷
方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。一歩進んだLEDスクエア照明の定番スタイルです。
電圧(V)100~242ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率85%)演色指数(Ra)83電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
一体型LEDベースライト スクエアシリーズ スクエア光源タイプ 埋込型 乳白パネル 深枠(黒) 点灯ユニット Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト スクエアシリーズ スクエア光源タイプ 埋込型 乳白パネル 深枠(黒) 点灯ユニットPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷から32日以内出荷
方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。一歩進んだLEDスクエア照明の定番スタイルです。
電圧(V)100~242枠の色ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率85%)演色指数(Ra)83埋込高(mm)132電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
一体型LEDベースライト スクエアシリーズ スクエア光源タイプ 埋込型 乳白パネル 深枠(白) 点灯ユニット Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト スクエアシリーズ スクエア光源タイプ 埋込型 乳白パネル 深枠(白) 点灯ユニットPanasonic(パナソニック)
26,980税込29,678
1台
32日以内出荷
方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。一歩進んだLEDスクエア照明の定番スタイルです。
電圧(V)100~242枠の色ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率85%)演色指数(Ra)83埋込高(mm)132電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
一体型LEDベースライト スクエアシリーズ スクエア光源タイプ 埋込型 乳白パネル 点灯ユニット Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト スクエアシリーズ スクエア光源タイプ 埋込型 乳白パネル 点灯ユニットPanasonic(パナソニック)
46,980税込51,678
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。一歩進んだLEDスクエア照明の定番スタイルです。
電圧(V)100~242定格出力約10~100%連続調光型ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率85%)演色指数(Ra)83埋込高(mm)132電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
一体型LEDベースライト スクエアシリーズ スクエア光源タイプ 埋込型 乳白パネル 点灯ユニット Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト スクエアシリーズ スクエア光源タイプ 埋込型 乳白パネル 点灯ユニットPanasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。一歩進んだLEDスクエア照明の定番スタイルです。
電圧(V)100~242定格出力約10~100%連続調光型ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率85%)演色指数(Ra)83埋込高(mm)132調光の可否電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
一体型LEDベースライト スクエアシリーズ スクエア光源タイプ 埋込型 マルチコンフォート15 点灯ユニット Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト スクエアシリーズ スクエア光源タイプ 埋込型 マルチコンフォート15 点灯ユニットPanasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷から32日以内出荷
方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。一歩進んだLEDスクエア照明の定番スタイルです。
電圧(V)100~242定格出力約10~100%連続調光型材質(カバー)ライト:ポリカーボネート(乳白)ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率85%)演色指数(Ra)83埋込高(mm)120調光の可否電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
一体型LEDベースライト スクエアシリーズ スクエア光源タイプ 埋込型 格子タイプ 点灯ユニット【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト スクエアシリーズ スクエア光源タイプ 埋込型 格子タイプ 点灯ユニット【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1台
32日以内出荷
方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。一歩進んだLEDスクエア照明の定番スタイルです。
電圧(V)100~242定格出力約10~100%連続調光型材質(カバー)ライト:ポリカーボネート(乳白)ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率85%)演色指数(Ra)83埋込高(mm)90調光の可否電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
一体型LEDベースライト スクエアシリーズ スクエア光源タイプ 埋込型 下面開放タイプ 点灯ユニット【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト スクエアシリーズ スクエア光源タイプ 埋込型 下面開放タイプ 点灯ユニット【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
34,980税込38,478
1台
32日以内出荷
方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。一歩進んだLEDスクエア照明の定番スタイルです。
電圧(V)100~242定格出力約10~100%連続調光型色温度(K)3000材質(カバー)ライト:ポリカーボネート(乳白)ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率85%)光色電球色演色指数(Ra)83埋込高(mm)90調光の可否PiPit調光可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
一体型LEDベースライト スクエアシリーズ スクエア光源タイプ 埋込型 下面開放タイプ 点灯ユニット【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト スクエアシリーズ スクエア光源タイプ 埋込型 下面開放タイプ 点灯ユニット【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1台
32日以内出荷
方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。一歩進んだLEDスクエア照明の定番スタイルです。
電圧(V)100~242定格出力約10~100%連続調光型材質(カバー)ライト:ポリカーボネート(乳白)ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率85%)演色指数(Ra)83埋込高(mm)90調光の可否電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
一体型LEDベースライト スクエアシリーズ スクエア光源タイプ 直付型 乳白パネル 点灯ユニット Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト スクエアシリーズ スクエア光源タイプ 直付型 乳白パネル 点灯ユニットPanasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷から32日以内出荷
方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。一歩進んだLEDスクエア照明の定番スタイルです。
電圧(V)100~242定格出力約10~100%連続調光型材質(カバー)ライト:ポリカーボネート(乳白)ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率85%)演色指数(Ra)83調光の可否電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
一体型LEDベースライト スクエアシリーズ スクエア光源タイプ 直付・埋込兼用型 格子タイプ 点灯ユニット Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト スクエアシリーズ スクエア光源タイプ 直付・埋込兼用型 格子タイプ 点灯ユニットPanasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1台
32日以内出荷
方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。一歩進んだLEDスクエア照明の定番スタイルです。
電圧(V)100~242定格出力約10~100%連続調光型材質(カバー)ライト:ポリカーボネート(乳白)ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率85%)演色指数(Ra)83埋込高(mm)25調光の可否電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
一体型LEDベースライト スクエアシリーズ スクエア光源タイプ 埋込型 デジタル調光ユニット【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト スクエアシリーズ スクエア光源タイプ 埋込型 デジタル調光ユニット【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
34,980税込38,478
1台
32日以内出荷
方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。一歩進んだLEDスクエア照明の定番スタイルです。
タイプ一般光源ユニット電圧(V)100~242定格出力約10~100%デジタル連続調光型色温度(K)3000材質(カバー)ライト:ポリカーボネート(乳白)ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率85%)光色電球色グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否デジタル調光可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
一体型LEDベースライト スクエアシリーズ スクエア光源タイプ 埋込型 □600 光源ユニット【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト スクエアシリーズ スクエア光源タイプ 埋込型 □600 光源ユニット【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1台
32日以内出荷
方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。一歩進んだLEDスクエア照明の定番スタイルです。
電圧(V)100~242定格出力約10~100%連続調光型ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率85%)明るさ(Lm)12000明るさFHP45形×4灯相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)600×600埋込高(mm)90電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
一体型LEDベースライト スクエアシリーズ スクエア光源タイプ 直付・埋込兼用型 □470 光源ユニット【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト スクエアシリーズ スクエア光源タイプ 直付・埋込兼用型 □470 光源ユニット【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1台
32日以内出荷
方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。一歩進んだLEDスクエア照明の定番スタイルです。
電圧(V)100~242定格出力約10~100%連続調光型ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率85%)埋め込み寸法(mm)(半埋込の場合)440×440明るさ(Lm)3000明るさFHP32形×4灯相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込高(mm)25調光の可否電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
一体型LEDベースライト スクエアシリーズ スクエア光源タイプ 直付・埋込兼用型 □570 光源ユニット【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト スクエアシリーズ スクエア光源タイプ 直付・埋込兼用型 □570 光源ユニット【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1台
32日以内出荷
方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。一歩進んだLEDスクエア照明の定番スタイルです。
電圧(V)100~242定格出力約10~100%連続調光型ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率85%)埋め込み寸法(mm)(半埋込の場合)540×540明るさ(Lm)4500明るさFHP32形×4灯相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込高(mm)25調光の可否電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
一体型LEDベースライト スクエアシリーズ スクエア光源タイプ 直付・埋込兼用型 □720 光源ユニット Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト スクエアシリーズ スクエア光源タイプ 直付・埋込兼用型 □720 光源ユニットPanasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷から32日以内出荷
方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。一歩進んだLEDスクエア照明の定番スタイルです。
電圧(V)100~242ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率85%)埋め込み寸法(mm)(半埋込の場合)640×640グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込高(mm)25電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
一体型LEDベースライト スクエアシリーズ(埋込型乳白パネル)映光色/点灯ユニット □600タイプ 昼白色 Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト スクエアシリーズ(埋込型乳白パネル)映光色/点灯ユニット □600タイプ 昼白色Panasonic(パナソニック)
28,980税込31,878
1台
32日以内出荷
モノや人をより美しく鮮やかに、「映える」明るいベースライト。 高い演色性を実現したベースライト。 JISZ9112の高演色形クラス2に適合。 明るさと省エネをよりお求めやすい価格で。 豊富なラインアップをご用意。
電圧(V)100~242色温度(K)5000ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率85%)埋め込み寸法(mm)□600光色昼白色演色指数(Ra)93調光の可否電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
埋込型スクエアベースライト□450 調光PWM ODELIC(オーデリック)埋込型スクエアベースライト□450 調光PWMODELIC(オーデリック)
28,980税込31,878
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプLEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です
電圧(V)100/200/242ランプの種類LED演色指数(Ra)83取付埋込型タイプ省電力タイプ明るさFHP32W×3灯本体埋込穴(Φmm)□450皮相電力(VA)31/32/34(100V/200V/242V)LED寿命(時間)40000調光の可否可(連続100-1%)PWM取付可能天井厚(mm)3~25消費電力(W)29.1寸法(幅W×高さH)(mm)475×475色(本体)グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
直付・埋込兼用型スクエアベースライト□500 調光PWM ODELIC(オーデリック)直付・埋込兼用型スクエアベースライト□500 調光PWMODELIC(オーデリック)
29,980税込32,978
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプLEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です
電圧(V)100/200/242ランプの種類LED演色指数(Ra)83取付直付/埋込兼用型タイプ省電力タイプ/Cチャンネル回避型明るさFHP32W×3灯本体埋込穴(Φmm)□500皮相電力(VA)31/32/34(100V/200V/242V)LED寿命(時間)40000調光の可否可(連続100-1%)PWM消費電力(W)29.1寸法(幅W×高さH)(mm)540×540色(本体)グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
埋込型スクエアベースライト□450 調光PWM ODELIC(オーデリック)埋込型スクエアベースライト□450 調光PWMODELIC(オーデリック)
28,980税込31,878
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプLEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です
ランプの種類LED演色指数(Ra)83取付埋込型タイプ省電力タイプ明るさFHP32W×4灯本体埋込穴(Φmm)□450皮相電力(VA)40/42/44(100V/200V/242V)LED寿命(時間)40000調光の可否可(100-1%)PWM取付可能天井厚(mm)3~25電圧(V)100/200/242消費電力(W)37.9寸法(幅W×高さH)(mm)475×475色(本体)グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
直付・埋込兼用型スクエアベースライト□500 調光PWM ODELIC(オーデリック)直付・埋込兼用型スクエアベースライト□500 調光PWMODELIC(オーデリック)
29,980税込32,978
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプLEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です
ランプの種類LED演色指数(Ra)83取付直付/埋込兼用型タイプ省電力タイプ/Cチャンネル回避型明るさFHP32W×4灯本体埋込穴(Φmm)□500皮相電力(VA)40/42/44(100V/200V/242V)LED寿命(時間)40000調光の可否可(100-1%)PWM電圧(V)100/200/242消費電力(W)37.9寸法(幅W×高さH)(mm)540×540色(本体)グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
埋込型スクエアベースライト□600 調光PWM ODELIC(オーデリック)埋込型スクエアベースライト□600 調光PWMODELIC(オーデリック)
39,980税込43,978
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプLEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です
ランプの種類LED演色指数(Ra)83取付埋込型タイプ省電力タイプ明るさFHP45W×3灯本体埋込穴(Φmm)□600皮相電力(VA)58/58/59(100V/200V/242V)LED寿命(時間)40000調光の可否可(連続100-1%)PWM取付可能天井厚(mm)3~25電圧(V)100/200/242消費電力(W)56寸法(幅W×高さH)(mm)620×620色(本体)グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合

一体型LEDベースライト』には他にこんなカテゴリがあります

一体型LED(スクエア)